カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 貝印(36)
- 正広(32)
- EBM(江部松商事)(16)
- キング砥石(13)
- パール金属(11)
- TKG(11)
- アークランドサカモト(10)
- 下村工業(9)
- 藤次郎(9)
- 青木刃物製作所(8)
- インテックカネキ(6)
- 片岡製作所(6)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(5)
- フォーエバー(4)
- シャプトン(4)
- ビクトリノックス(4)
- TAKAGI(高儀)(4)
- ノーブランド(3)
- ベストコ(3)
- ブランドをもっと見る
刃長(mm)
刃部加工
エコロジープロダクト
包丁・ナイフ・砥石は、料理をするときに食材を切るために使われる道具です。一般家庭のキッチンや飲食店の厨房で用いられています。肉や魚、野菜など食材に応じた専用の包丁から、1本で幅広い用途に使える三徳包丁まで、包丁・ナイフの形状は様々。料理の種類や扱う食材によって適したものを選ぶことが可能です。砥石は、使用するうちに摩耗した包丁・ナイフを研ぐことで、その切れ味を復活させます。同じカテゴリーに含まれるシャープナーは、砥石に慣れていない人でも手軽に包丁を研ぐことができるものです。
商品豆知識

包丁差し スリム (5本)
LEC(レック)(25件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷場所をとらない薄型タイプなので、扉の内側などに取り付けるのに適しています。カバーは外して洗えるので衛生的です。5本の包丁が収納可能です。刃の厚さ8mmまでの出刃包丁など刃の厚い包丁も入る箇所が1箇所、普通サイズの包丁用が2箇所、果物ナイフ・刺身包丁・パン切りナイフなど細身用が2箇所あります。木ネジ取付けで扉の内側にしっかり固定できます。用途包丁収納に。材質スチロール樹脂寸法(mm)200×40×210質量(g)251タイプ包丁差し収納本数(本)5
NEWシンプルベーシック 三徳包丁160
パール金属(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。刃長(mm)160材質オールステンレス質量(g)111刃幅(mm)45板厚(mm)約1.7全長×幅W(mm)295×45柄幅(mm)約20
三徳包丁 穴明 リブ付
(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。用途野菜・肉・魚などの調理に材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼全長(mm)290質量(g)95規格食品衛生法適合刃長(mm)170刃厚(mm)0.7耐熱温度(℃)ハンドル部:80背厚(mm)1.5刃部加工穴明き
ガオナ 包丁差し 包丁ケース (4本収納 取付簡単 交換)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷開き戸用の包丁差しです。 普通サイズの包丁を2本、刃の厚い出刃包丁などを2本収納できます。 刃渡り190ミリまでの包丁を収納できます。 取付用のビス2本付き。 包丁が4本収納できるシンプルなデザインの交換用包丁差しです。付属品ビス材質ポリプロピレンアズワン品番64-5158-48
包丁 セラミック
(29件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軽量なので、女性や高齢者でも楽にご使用頂けます。 非金属のため、錆びず、肉や魚などに金属臭がつきません。 柑橘系の果物でも酸に侵されません。 食器洗でも洗浄可能です。 納品時、先端に安全ガード付き。用途野菜・肉・魚など幅広い材料に。刃長(mm)154材質ジルコニアセラミック(刃)、PP(グリップ)全長(mm)272質量(g)81規格食品衛生法適合刃厚(mm)0.4背厚(mm)1.8
ヘンケルス ロストフライ 三徳庖丁 (両刃)
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ヘンケルス ロストフライシリーズ材質:刃物部/特殊ステンレス鋼バランスが良いハンドルは適度に重量感があり切れ味も良く、よくお料理をされる家庭で人気のシリーズです。ハンドル:ABS樹脂刃長(cm)18材質特殊ステンレス鋼、ABS樹脂全長(mm)300質量(g)156背厚(mm)2TKG品番9-0312-2601TKG品番(2017)6-0286-2501
龍治オールステンレス牛刀
下村工業(4件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
包丁とぎホルダー スーパートゲール
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(21件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷スーパートゲールを庖丁の背につけて研ぐと、どなたでも簡単に一定角度の研ぎができます。 クリップ部は庖丁に傷をつけにくい樹脂製で、砥石に当たる部分はアルミナ系セラミックを使用しています。 スーパートゲールは従来品より全長を長くする事で、トゲールを何度も移動することなく安定した研ぎが出来るようになりました。幅(mm)20厚さ(mm)15全長(mm)110質量(g)15使用砥石アルミナ系セラミック材質(クリップ)6ナイロン
包丁とぎ器 トキコ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鋼、割込み、ステンレスなどの包丁がとげます。 ぺティーナイフから出刃包丁まで両刃・片刃の区別なくあらゆる家庭用包丁に使用できます。 包丁をとぎ溝に垂直に差し込んで、手前に引くだけでOK。 左右兼用ですからきき腕で使えます。 砥石が回転することにより刃先に向かってといで行きますので、とぎ上がりがなめらかですばらしい切れ味が甦ります。色白、赤材質(本体)ABS樹脂タイプ両刃・片刃兼用使用砥石アルミナ#400
パン切り包丁 Bready ONE
貝印(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです! 柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。 耐久性に優れた樹脂ハンドルです。 異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。 エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。 真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。 先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。寸法(mm)340×34×17質量(g)69材質(柄部)PP耐熱温度(℃)(柄)110材質(刃)ステンレス刃物鋼
コンビ砥石
貝印(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。 この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。 受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。 ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム粒度#400/#1000本体寸法(mm)254×95×56
ダイヤモンド ロールシャープナー
サカエ・コーポレーション(6件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷両刃はもちろん(左利きも出来ます)鋼・割込み包丁、 ステンレス包丁、セラミック包丁なども研げます。片刃・両刃兼用砥粒種類両刃・片刃兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×57×68仕様水研ぎ式タイプ両刃・片刃兼用TKG品番9-0354-1401TKG品番(2017)6-0326-1401
関孫六 匠創 三徳
貝印(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。刃渡り(mm)165材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1219-99
キングホーム砥石
キング砥石(41件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷中仕上げ用用途一般家庭包丁研ぎ用トラスコ品番818-3857粒度#1000寸法(mm)176×52×15(砥石のみ)
電動ダイアモンドシャープナー
京セラ(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)質量(g)260電源アルカリ単3電池4本(別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×98×73
関孫六 匠創 ペティナイフ
貝印(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール刃幅(mm)31板厚(mm)1.8柄幅(mm)16
毘光 ステンシャープ三徳包丁165
パール金属(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。刃長(mm)165仕様刃角度:22°~25°設定材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)277板厚(mm)ブレード:1.8硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)
関孫六 わかたけ 洋包丁
貝印(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。材質ステンレス
NEWシンプルベーシック ペティーナイフ
パール金属(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。刃長(cm)約12材質オールステンレス質量(g)約68全長×幅W(mm)230×30
冷凍・パン切り兼用包丁
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ギザ刃と波刃のダブル刃の包丁です。 サビにくいステンレス製。食洗機対応。用途波刃でパンやトマトなどに,ギザ刃で冷凍の肉・ハムなどに 。刃長(mm)185材質(刃部)ステンレス鋼、(柄)POM樹脂全長(mm)315アズワン品番64-4069-27
セフティ パン切ナイフ
下村工業(4件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷ふわふわのパンも綺麗に切れる。 波刃のパンスライサー。刃渡り(mm)215材質刀身素材:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)350質量(g)70
波刃が研げるシャープナー
貝印(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷サスペンションで波刃も研ぐ。ウェーブカットシャープナー。 従来の一般的な研ぎ器では波刃の頂点(凸)部しか研げず、凹部は全く研げません。そのまま研いでいくと波形状が崩れてしまい、切り刃の性能を損ねてしまいます。貝印の独自の独立サスペンション構造は刃線に沿って砥石ユニットが可動するために、刃線を崩すことなくタッチアップします。材質(本体)ABS樹脂、(砥石台)エラストマー、(球砥石受け)POM樹脂、(砥石)セラミック砥石、(ゴムシート)合成ゴムタイプ片刃対応材質セラミック・チタン以外全て耐熱温度(℃)(本体)80、(砥石台)70、(球砥石受け)140
オールステンレスペティナイフ
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼
グーテ 子供用包丁(両刃)
藤次郎(2件のレビュー)¥899税込¥9891丁当日出荷丸みのあるグリップハンドルで、ちいさな手でもしっかりと握れます。全長(mm)235質量(kg)0.06材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/ポリプロピレン樹脂・熱可塑性ゴム耐熱温度(℃)80
54x182x46mm 包丁研ぎ器
エスコ(2件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷水溜め式の回転砥石でシャープな刃先をつくります。用途両刃・片刃・出刃包丁などあらゆる家庭用包丁にエスコ品番EA912HL-5寸法(mm)54×182×46材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂使用砥石アランダム#400耐熱温度(℃)70
ミソノモリブデン鋼 牛刀
ミソノ刃物(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。種別牛刀材質モリブデン・バナジウム鋼
もち切り・すいか包丁
下村工業(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷刃渡り30cmの大型庖丁。 西瓜などの大き目の野菜を切るのに便利。 固いお餅を切り分けるのに便利な補助プレート付。材質ステンレス刃物鋼寸法(mm)17×441×70質量(g)260
ウォーターシャープⅢ
片岡製作所(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷一台で荒~仕上げ砥ぎ迄OK。水砥ぎ可能。用途金属性(ステンレス・鋼・割込・チタン)包丁の砥ぎに。仕様荒砥石(水色)PWA#100、中砥石(白色)PWA#180、仕上砥石(ピンク色)PWA#400材質(本体)ABS樹脂質量(g)112タイプ両刀寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×36×55使用砥石アルミナセラミックス耐熱温度(℃)80TKG品番9-0354-1001TKG品番(2017)6-0326-1001
ダイヤモンドダブルシャープナー
ベストコ(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷両刃包丁用シャープナー 手前に引くだけで安全に包丁が研げます 使用できる包丁の材質:ステンレス、チタン、ハガネ、セラミック材質本体:ABS樹脂、研ぎ部カバー:ステンレス鋼、砥石:鉄(ダイヤモンドめっき)(中砥石/1000#、荒砥石/400#)、すべり止め:シリコーンゴム寸法(mm)約195×45×55質量(g)約124RoHS指令(10物質対応)対応
ファブールライフ 万能包丁
タフコ(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から3日以内出荷匂いや汚れがつきにくいステンレス製。材質ハイカーボンステンレス鋼、ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×4.2×2.2
家庭用台付砥石 クリップ付
SK11(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷両面使える2役砥石と、包丁を研ぐ角度を固定できる「研げるよクリップ」のセットです。包丁の背を「研げるよクリップ」に差し込むだけで刃研ぎの際の角度を固定できます。 中仕上げ用・仕上げ研ぎ用があり、1本で2通りに使用出来ます。中仕上げ用は刃物の切れ味が落ちた時に、仕上げ研ぎ用はより優れた切れ味にするときに使用して下さい。用途一般料理包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。粒度仕上用:3000番、中仕上用:1000番適合材ステンレスなど砥材溶融アルミナ質材質(グリップ)ABS樹脂・セラミック砥石寸法(mm)175×55×25取付可能厚(mm)クリップ:1~2.5
包丁両面砥石 中・仕上
兼定(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1丁で2役コンビ砥石。用途ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。 #1000:切れにくいと感じたら普段のお手入れに/#3000:より優れた切れ味に。セット内容すべりにくいゴム砥石台付粒度#1000(中砥石)/3000(仕上砥石)材質(本体)ホワイトアランダム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×57×40材質(台)ポリプロピレン(耐熱温度85℃)材質(すべり止め)合成ゴムアズワン品番64-4069-67