カービングナイフ波刃22cm

カービングナイフ波刃22cm - ビクトリノックス

シェフナイフとブレッドナイフの、それぞれの特徴を活かした使い方ができるハイブリッドナイフです。シェフナイフの鋭い切れ味のブレードに、ブレッド専用のウェービーエッジ(波刃)を施しました。サンドウィッチ作りにおいて、パンや具材(トマト・レタス・ハムなど)のカットから、具材を挟んだ最後のカットまで、その威力を発揮します。先端が尖っているので細かな作業にも適します。ふんわりソフトなパン、ハードなクラスト(皮)のバゲット、粘りのあるライ麦パンも、ブレッド専用の波刃が確実に切り込むので、通常のブレッドナイフとしても活用できます。

品番
449000550
全長(cm)
35.3
材質(刃)
ステンレススチール
材質(ハンドル部)
TPE
刃渡り(cm)
22
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865030105.2033.22X1ブラック
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする