ビクトリノックス ブレッドナイフ

ビクトリノックス ブレッドナイフ - ビクトリノックス

パン切り専用ナイフです。フランスパンなど、外側がかたくて中がふっくらとしたパンやサンドイッチをきれいに切り分けます。21cmのブレードは、狭いキッチンでも扱いやすいサイズです。

品番
449000490
全長(cm)
35
材質(刃)
ステンレススチール
材質(ハンドル部)
TPE
刃渡り(cm)
21
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865029405.2533.21X1ブラック
¥5,800
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする