絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
- 千代田通商(24)
- エスコ(14)
- ヤマダコーポレーション(13)
- 大研化成工業(10)
- 室本鉄工(5)
- 三洋化成(3)
- タカギ(3)
- 日之出化成(3)
- 潤工社(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 十川産業(1)
- TRUSCO(1)
- 仲精機(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- カンツール(1)
- 日野自動車(1)
- NCR(1)
- ブランドをもっと見る
千代田通商・エスコ・ヤマダコーポレーション・大研化成工業・室本鉄工・三洋化成・タカギ・日之出化成・潤工社・YOKOHAMA(横浜ゴム)・TGK(東京硝子器械)・十川産業・TRUSCO・仲精機・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・ヤマトエンジニアリング・カンツール・日野自動車・NCR・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

ホースジョイント(裸)
タカギ(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ホースの延長および補修用品です。用途ホースとホースの接続用トラスコ品番818-7477材質主要部:ABS樹脂質量(g)32内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
融雪散水ガードホース 両面穴
日之出化成(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。 安定性のある型状により正確な散水ができます。 一般水道圧での使用限界は最長10mです。付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個タイプ両面穴使用流体水
融雪散水ガードホース 片面穴
日之出化成(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。 安定性のある型状により正確な散水ができます。 一般水道圧での使用限界は最長10mです。付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個タイプ片面穴
融雪プロテクター 片面穴 家庭用
大研化成工業(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。仕様片側散水セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂ホース内径(Φmm)15適合ホース内径(Φmm)15~18
サンスパイラルチューブ
十川産業¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から5日以内出荷ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィン色ブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
融雪プロテクター 片面穴 業務用
大研化成工業(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。仕様片側散水セット内容本体1本、業務用ジョイント1個、業務用エンドストッパー1個、ホースバンド1個、接着剤1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂ホース内径(Φmm)22使用流体清水(60℃以下)適合ホース内径(Φmm)15~25
スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具
CEJN(セイン)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。付属品ホース金具メネジ側O-リング付材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄色黒使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)60使用流体作動油外径(mm)5内径(mm)2継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
さらさらホースアドバンス
三洋化成¥9,998~税込¥10,998~1巻4日以内出荷から8日以内出荷表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
業務用融雪プロテクタ10M両面穴
大研化成工業(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷4tトラックまでの通過に耐用します。 付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。 中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2トラスコ品番759-7851セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄質量(kg)14.6長さ(m)10寸法(内径Φmm×長さLm)22×10適合ホース水道ホース内径15~25mm
融雪プロテクタ業務用鉄ジョイント
大研化成工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途本体同士、ホースの接続。トラスコ品番835-7484質量(g)300内径(Φmm)18~21適合ホース内径(Φmm)18~21
19/ 26mm x10m 工業用ホース
エスコ¥9,130税込¥10,0431個当日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
家庭用融雪プロテクタ両面穴
大研化成工業(4件のレビュー)¥4,588~税込¥5,047~1個当日出荷水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。(普通車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置、駐車場、屋外通路などの融雪・散水に付属品家庭用エンドストッパー×1、家庭用ジョイント×1仕様両側散水材質軟質PVC(本体)、ABS(ジョイント・エンドストッパー)色緑/黄色ライン流体水適合ホース内径(Φmm)15~18
家庭用 融雪プロテクター
大研化成工業¥9,800~税込¥10,780~1セット(2個)翌々日出荷材質本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABS色グリーン適合ホース内径(Φmm)15~18のホース穴ピッチ(mm)150寸法(幅W×高さH)(cm)5×2.3
38/ 48mm x10m 工業用ホース
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-381材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)38全長(m)10内径×外径(Φmm)38×48最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)48使用流体水、油
業務用融雪プロテクタ5M両面穴
大研化成工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷4tトラックまでの通過に耐用します。 付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。 中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2トラスコ品番759-7843セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄質量(kg)8.3長さ(m)5寸法(内径Φmm×長さLm)22×5適合ホース水道ホース内径15~25mm
1.5mセットΦ15(すべFJ)
タカギ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。用途交換用仕様オーロラ5専用トラスコ品番818-7554セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス適合ホースリールオーロラ5シリーズ(RS550FJPW)
スリットストレート 8mm/5m巻
千代田通商¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3500質量(kg)0.56色ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)5内径(Φmm)5外径(Φmm)8
手元らくらく補助ホース
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。材質スパッタ配合特殊エラストマー色黒(赤ライン)使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
融雪ホース両面穴 5m UH-05W
大研化成工業¥45,980税込¥50,5781セット(10個)3日以内出荷玄関先、通路、駐車場などの融雪に。適合する水道ホースは内径15~18mmです。本製品は自動車の通るところでは使用しないでください。
融雪ホース両面穴 3m UH-03W
大研化成工業¥34,980税込¥38,4781セット(12個)3日以内出荷玄関先、通路、駐車場などの融雪に。適合する水道ホースは内径15~18mmです。本製品は自動車の通るところでは使用しないでください。
融雪ホース両面穴 10m UH-10W
大研化成工業¥34,980税込¥38,4781セット(4個)3日以内出荷玄関先、通路、駐車場などの融雪に。適合する水道ホースは内径15~18mmです。本製品は自動車の通るところでは使用しないでください。
工業用ホース
エスコ¥10,500~税込¥11,550~1巻翌々日出荷糸入り。ホワイトライン入り。流体の確認ができます。材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油 (燃料油には使用できません)
AH用継手 AFM 回転メスニップル
潤工社¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。用途ウレタンエアーホースAH用トラスコ品番383-6739材質黄銅接続口径PT3/8適合チューブ外径(Φmm)14.5六角対辺(mm)【本体】20【取付けナット】23適合チューブ内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
AH用継手 AO 回転オスニップル
潤工社¥489税込¥5381個当日出荷ウレタンエアーホースAH用継手で固定オスニップル仕様です。用途ウレタンエアーホースAH用トラスコ品番383-6743材質黄銅接続口径PT3/8全長(mm)128適合チューブ外径(Φmm)12六角対辺(mm)【本体】17【取付けナット】19適合チューブ内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
オイルポンプ グリースチャージガンセット
エスコ¥4,590~税込¥5,049~1本翌日出荷EA990XB-1、EA991CG-9用。材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
オーバートップデスク
エスコ¥16,900~税込¥18,590~1台翌日出荷デスク上のスペースを有効に活用できます。高さは5段階に調節可能です。材質天板:木製メラミン化粧板 フレーム:スチールメラミン焼付塗装耐荷重(kg)40(等分布耐荷重)有効高さ(mm)400・450・500・550・600(内寸)グリーンマーク認定
下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥49,980~税込¥54,978~1本翌日出荷から7日以内出荷下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。用途アチューマット等規格口金具:KH1416C / KH1416G最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)160ねじ規格口金具(G):1”ホース内径(Φmm)22.2流体温度(℃)0~+80材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体水最小破壊圧力(MPa)61.5補強層2Wホース外径(Φmm)33.3質量(g/m)1000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐水性合成ゴム
ブレードホース(カップリング付き)
ヤマトエンジニアリング¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
セメントスプレーホース
NCR¥21,980~税込¥24,178~1巻(5m)ほか翌々日出荷から4日以内出荷用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)流体セメントミルク・モルタル・薬液等最高使用圧力(MPa)0.7
8/13.5mmx50m 工業用ホース
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-85材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8全長(m)50内径×外径(Φmm)8×13.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)13.5使用流体水、油
8/13.5mmx20m 工業用ホース
エスコ¥7,180税込¥7,8981個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-82材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8全長(m)20内径×外径(Φmm)8×13.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)13.5使用流体水、油
6/ 11mm x20m 工業用ホース
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-62材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6全長(m)20内径×外径(Φmm)6×11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)11使用流体水、油
50/ 62mm x10m 工業用ホース
エスコ¥37,700税込¥41,4701個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-501材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)50全長(m)10内径×外径(Φmm)50×62最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)62使用流体水、油
32/ 41mm x10m 工業用ホース
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-321材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)32全長(m)10内径×外径(Φmm)32×41最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)41使用流体水、油
25/ 33mm x10m 工業用ホース
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25全長(m)10内径×外径(Φmm)25×33最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33使用流体水、油



















































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)