絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(4)
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(77)
- A2(5)
- SUS304(34)
- SUS310S(5)
- SUS316L(5)
- SUSXM7(6)
- チタン(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(15)
- ジュラコン(R)(6)
- ナイロン(2)
- 鉄すべて(312)
- S45C(87)
- SCM435(31)
- SCM440(4)
- SS400(3)
- SUM22(4)
- 黄銅(真鍮)(9)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(9)
- 0.63(40山)(2)
- 0.7(36山)(25)
- 0.8(28)
- 1(81)
- 1.25(69)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(9)
- 1.5(48)
- 1.58(16山)(25)
- 1.75(49)
- 2(23)
- 2.11(12山)(8)
- 2.3(11山)(6)
- 2.5(19)
- 2.54(10山)(6)
- 2.82(9山)(6)
- 3(9)
- 3.5(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(21)
- その他(1)
- カラー(1)
- クロメート(22)
- クローム(2)
- ジオメット(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(12)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(21)
- 亜鉛メッキ(6)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(3)
- 焼入焼戻黒染め(73)
- 生地/未処理(49)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(17)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(306)
- エスコ(83)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- イマオコーポレーション(40)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- ナベヤ(28)
- TRUSCO(15)
- スーパーツール(4)
- 互省製作所(4)
- ニューストロング販売(3)
- SDC TANAKA(SDC田中)(3)
- MYST(3)
- 八幡ねじ(3)
- ダイワアドテック(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 泰生工業(2)
- ケーエム精密(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ショウエイ(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・TRUSCO・スーパーツール・互省製作所・ニューストロング販売・SDC TANAKA(SDC田中)・MYST・八幡ねじ・ダイワアドテック・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・泰生工業・ケーエム精密・OHSATO(大里)・ショウエイ・ブランドをもっと見る
3ページ目: その他ボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

マグネット付調整ねじ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。用途治具などの脱着に。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)![M16x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639864-170331-02.jpg)
M16x 75mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷エスコ品番EA948DN-43材質S45C寸法A(mm)85寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)75寸法EM16![M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639103-170331-02.jpg)
M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-111材質S45CねじM8×1.25寸法A(mm)43表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9
6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。材質ステンレス(A2)頭部形状皿穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
5ロブボタンボルト(ステンレス)
TRUSCO¥489~税込¥538~1セット(9本)ほか当日出荷から9日以内出荷5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状ボタン穴の形状5ロブ強度区分A2-50相当
デンデンボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥16,980~税込¥18,678~1箱(12個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
カットボルト ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥409税込¥4501パック(8個)当日出荷種別-材質鉄長さ(mm)32山数16寸法S(mm)17表面処理ドブ頭部形状六角寸法K(mm)6ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA(+-) (鉄/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。材質鉄ねじピッチ(mm)1表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2穴の形状プラスマイナスねじの呼びM6
(-)丸ボルト ウィット (黄銅)
大阪魂¥629税込¥6921個9日以内出荷材質黄銅長さ(mm)25山数16寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92頭部形状丸寸法k(mm)(最大)6.44~5.96寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66穴の形状すりわり寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52ねじの呼びW3/8
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥3,298~税込¥3,628~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)1表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
ボルトメイト(TG-RN
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷ボルトメイトTGは、スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。 コンクリート母材に穿孔しボルトメイトTGを挿入、アンカー筋で回転・打撃することによりガラスカプセルを破砕し、樹脂・硬化剤・骨材が混合、化学反応で硬化しアンカー筋が母材に固定されます。 スチレンを含有しない樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています 横向きや上向きの施工にも対応した製品です ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れています 水道用資機材の浸出試験に合格しています JCAA製品認証取得商品です(認証内容についてはお問い合わせください)用途耐震補強壁 設備・機器の設置 防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置 標識・看板取付け、ケーブル・パイプ支持
ユニクロ ウエハーラミネートスクリュー
大阪魂¥667税込¥7341袋(33個)ほか翌々日出荷ウエハーラミネートスクリュー 主にALCにランナーを留める際に使用するビスです。 先端2条のため、ランナーに下穴をあけることなく、 大きな頭径と共に一発でしっかりと留まります。 ※インパクトドライバーをご使用の際トルクのかけ過ぎにご注意ください。寸法d(mm)10.5
エムネジAB
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷材質PP使用工具電動ドライバー+専用ビット寸法d(mm)20寸法A(mm)22寸法F(mm)6.6寸法e(mm)16寸法B(mm)1.4寸法C(mm)18.6寸法G(mm)12.5


































![M16x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639864-170331-02.jpg)
![M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639103-170331-02.jpg)