絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(182)
  • ダイヘン(1,989)
  • エスコ(1,638)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(428)
  • ニッぺ(日本ペイント)(394)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(324)
  • エスケー化研(311)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • コニシ(253)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,709)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(19)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(117)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(25)
サービス分類
  • オーダー・加工(94)
  • レンタル(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
3M年度切替セール最大約30%OFFモノタロウブランド特設サイト

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の人気ランキング

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の人気ブランド

ダイヘン エスコ パナソニックコネクト TRUSCO LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) SUZUKID(スズキッド) マイト工業株式会社 ニッぺ(日本ペイント) 阪口製作所 SUMICO(住鉱潤滑剤) スリーボンド Panasonic(パナソニック) TAMIYA(タミヤ) エスケー化研 日酸TANAKA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) アサヒペン セメダイン コニシ
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000モノタロウ(8996件のレビュー)
269税込296
1本(840mL)ほか
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー モノタロウシリコンスプレーモノタロウ(1796件のレビュー)
209税込230
1本(420mL)ほか
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)モノタロウ(961件のレビュー)
349税込384
1本(840mL)ほか
当日出荷
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)仕様逆さ噴射可化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(538件のレビュー)
299税込329
1本(70mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 モノタロウ防錆潤滑剤モノタロウ(417件のレビュー)
199税込219
1本(70mL)ほか
当日出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー モノタロウラッカースプレーモノタロウ(701件のレビュー)
259税込285
1本(300mL)ほか
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナーモノタロウ(213件のレビュー)
349税込384
1本(840mL)ほか
当日出荷
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)仕様逆さ噴射可付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
シャーシーグリース モノタロウシャーシーグリースモノタロウ(209件のレビュー)
299税込329
1本(420mL)ほか
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色商品タイプカルシウム石けんグリース成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハンドスプレー PEボトル モノタロウハンドスプレー PEボトルモノタロウ(607件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
リチウムグリーススプレー モノタロウリチウムグリーススプレーモノタロウ(812件のレビュー)
289税込318
1本(420mL)ほか
当日出荷
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。グリス種類リチウムグリース成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
リチウムグリース モノタロウリチウムグリースモノタロウ(261件のレビュー)
399税込439
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
シリコンシーラント モノタロウシリコンシーラントモノタロウ(254件のレビュー)
499税込549
1本(310mL)ほか
当日出荷
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30引張強度(MPa)1.0以上指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(410件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
149税込164
1本(20mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウスプレー 有機溶剤用 トリガータイプモノタロウ(281件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Wayモノタロウ(29件のレビュー)
599税込659
1本(840mL)ほか
当日出荷
強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
アロンアルフア(一般用) コニシアロンアルフア(一般用)コニシ(65件のレビュー)
319税込351
1本(2g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系
アスペンラッカースプレー アサヒペンアスペンラッカースプレーアサヒペン(139件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプモノタロウ(264件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
二硫化モリブデングリース モノタロウ二硫化モリブデングリースモノタロウ(199件のレビュー)
529税込582
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。ちょう度2号灰黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ防錆潤滑剤 強力潤滑モノタロウ(272件のレビュー)
489税込538
1本(420mL)
当日出荷
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ新富士バーナー(79件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
防水スプレー モノタロウ防水スプレーモノタロウ(856件のレビュー)
409税込450
1本(420mL)
当日出荷
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
万能補修パテ モノタロウ万能補修パテモノタロウ(376件のレビュー)
499税込549
1本(56g)ほか
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
点火棒 モノタロウ点火棒モノタロウ(153件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付全長(mm)268使用可能回数約860回
シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8090(全7色)セメダイン(52件のレビュー)
599税込659
1本(330mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
錆止めスプレー モノタロウ錆止めスプレーモノタロウ(429件のレビュー)
519税込571
1本(300mL)
当日出荷
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに特性速乾、錆止め仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(161件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
高耐久ラッカースプレー アサヒペン高耐久ラッカースプレーアサヒペン(362件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オイルジョッキ 古河薬品工業オイルジョッキ古河薬品工業(115件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイルモノタロウ(64件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(500件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウキャニヨンスプレー 自在タイプモノタロウ(165件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウタッピングスプレー 塩素フリーモノタロウ(77件のレビュー)
499税込549
1本(420mL)
当日出荷
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン種別塩素フリータイプ塩素フリー適合工具タップ、ドリル、フライス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
オイラー モノタロウオイラーモノタロウ(69件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPノズル長(mm)107危険物の類別非危険物
発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプモノタロウ(42件のレビュー)
719税込791
1本(500mL)ほか
当日出荷
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)燃焼性自己消火性無し
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(151件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(120件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
ジンクスプレー モノタロウジンクスプレーモノタロウ(454件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)ほか
当日出荷
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
シリコンスプレー 呉工業(クレ)シリコンスプレー呉工業(クレ)(92件のレビュー)
398税込438
1本(420mL)ほか
当日出荷
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。容量(mL)420質量(g)350成分シリコーンオイル使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類