54件中 41~54件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • 防震天井吊り木 カナイ

    防震天井吊り木

    カナイ
    ¥719税込¥791
    1個
    10日以内出荷
    天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
    材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70寸法L=409(有効調整寸法105mm)表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
  • スーパーサポート アイテック[建築金物]

    スーパーサポート

    アイテック[建築金物]
    ¥41,980税込¥46,178
    1ケース(10個)
    6日以内出荷
    強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。
    用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本、コーチスクリュー×2本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
  • 天井耐震補強無溶接金具MCクリップガード サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCクリップガード

    サンユー
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    野縁受けと野縁を強固に固定。野縁受け同士の直交固定が可能。
    用途ブレース周辺のクリップ補強等材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)1.6耐力(N/mm2)(許容)517
  • 天井耐震補強無溶接金具MCWクリップ サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCWクリップ

    サンユー
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
    用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 天井耐震補強無溶接金具MCSクリップ サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCSクリップ

    サンユー
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
    用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング40 サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング40

    サンユー
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
    用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C40×20用)材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)2.3耐力(N/mm2)(許容)2835
  • 天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング38 サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング38

    サンユー
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
    用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C38×12用)材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)2.3耐力(N/mm2)(許容)2835
  • 天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロングL サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロングL

    サンユー
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
    用途天井下地材のブレース上部金具。60、65型補強材用材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3耐力(N/mm2)(許容)4890
  • 天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロング サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロング

    サンユー
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
    用途天井下地材のブレース上部金具。40、45、50型補強材用材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3耐力(N/mm2)(許容)4890
  • 木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2 フクビ化学

    木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2

    フクビ化学
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    6日以内出荷
    ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。 筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました 在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
    セット内容本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
  • プラ吊木A210 フクビ化学

    プラ吊木A210

    フクビ化学
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(40個)
    3日以内出荷
    高い防振性、簡単施工。耐久性、信頼性に優れた強化樹脂製吊木です。 振動減衰効果で高い防振性を発揮します。 施工後の高さ調整で仕上精度が向上、枠組み壁工法における吊木受けや天井根太が省略できます。
    適合(施工可能最大内寸)210セット内容釘160本、施工説明書1部調整範囲(mm)257~322
  • プラ吊木A140 フクビ化学

    プラ吊木A140

    フクビ化学
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(40個)
    3日以内出荷
    高い防振性、簡単施工。耐久性、信頼性に優れた強化樹脂製吊木です。 振動減衰効果で高い防振性を発揮します。 施工後の高さ調整で仕上精度が向上、枠組み壁工法における吊木受けや天井根太が省略できます。
    適合(施工可能最大内寸)140セット内容釘160本、施工説明書1部調整範囲(mm)157~187
  • テンツリック BXカネシン

    テンツリック

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥408税込¥449
    1個
    3日以内出荷
    木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
    用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本材質(本体)JIS G 3302 SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • T-WOOD FRAME タナカ

    T-WOOD FRAME

    タナカ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    23日以内出荷
    T-WOOD FRAMEは、木造軸組構造内部に設置する柱梁フレームです。耐力壁と開口部を両立させることが可能です。特殊な部材を使用しない構成になっているため、作業に熟練度が必要なくスムーズに施工できます。1.耐力壁の配置が困難な、狭小地の開口面や建物南側の窓部分などに取り付ける事により、車庫スペースや採光を確保できる開口部でありながら耐力壁のような剛性が確保できます。2.建物のバランスがとれるため間取りのプランニング自由度が広がります。3.在来軸組木造の新築建物に施工が可能です。4.軸組の柱間隔(スパン)は1818mm~6370mmまで対応が可能です。
    材質TF補強鋼板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC・TF柱脚金物:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・ラグスクリュー L-300:SAE 1008 相当・角座金W9×80角:JIS G 3131 SPHC 又はJIS G 3141 SPCC・SW付丸座金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・SSマルチ MH-180:JIS G 3302 構造用 SGH400・ドリフトピン MDP:JIS G 3305 SWRM 8・中ボルトL-210:JIS B 1180(強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼)表面処理TF補強鋼板:Z27+カチオン電着塗装・TF柱脚金物:JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 50・ラグスクリュー L-300:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・角座金W9×80角:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SW付丸座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SSマルチ MH-180:Z27+カチオン電着塗装・ドリフトピン MDP:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・中ボルトL-210:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
制震金物・火打金物