絞り込み
切刃長さ(mm)
2・2.5・6.5・7.8・8・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12.7・12.9・15.5・15.875・16.1・16.5・16.6・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・10・11・13・15・15.5・20・25・30・35・55・80・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
9,013件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16逃げ角(度)7厚さ(mm)6.35穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RTGN 住友電工ハードメタルチップ RTGN住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途断続切削用(強断続用)材質BNX20形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TNMX 住友電工ハードメタルチップ TNMX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)0メーカー従来品番TNMX160404穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ DCMD 住友電工ハードメタルチップ DCMD住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状ひし形
チップ SEET 住友電工ハードメタルチップ SEET住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の有無穴あり
チップ SCMW 三菱マテリアルチップ SCMW三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCGT 京セラチップ DCGT京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG 京セラチップ SNMG京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNGG-S 京セラチップ WNGG-S京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(S)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-A3 京セラチップ VCGT-A3京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPET-FR-USF 京セラチップ VPET-FR-USF京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPET-FR-USF 京セラチップ VPET-FR-USF京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNMM 京セラチップ VNMM京セラ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ GCMT-U2 三菱マテリアルチップ GCMT-U2三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BTVT-B 三菱マテリアルチップ BTVT-B三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(5個)
翌日出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H1 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H1三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
コーナーR(mm)0.4
チップ DCMW 三菱マテリアルチップ DCMW三菱マテリアル
9,198税込10,118
1個
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質MD220形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TEGX 三菱マテリアルチップ TEGX三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5材質HTi10トラスコ品番118-7147種別ポジ厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ SDCH 住友電工ハードメタルチップ SDCH住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
切刃長さ(mm)12.7(±0.025)材質T250A形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDCH42TR-R穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ SDC 住友電工ハードメタルチップ SDC住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)12.7(±0.013)材質H1形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDC42R
チップ TBGT 京セラチップ TBGT京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NDCT-TRX 京セラチップ NDCT-TRX京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
8日以内出荷
(材質)TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
PCDチップ AVGW-D タンガロイPCDチップ AVGW-Dタンガロイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
チップ WNMG-SM タンガロイチップ WNMG-SMタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ WNMG-SF タンガロイチップ WNMG-SFタンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ WNMG-SDM タンガロイチップ WNMG-SDMタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ SNMG-SDM タンガロイチップ SNMG-SDMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ SNMG-SF タンガロイチップ SNMG-SFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ TNMG-SDM タンガロイチップ TNMG-SDMタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ TNMG-SM タンガロイチップ TNMG-SMタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ TNMG-SF タンガロイチップ TNMG-SFタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ CNMG-SDM タンガロイチップ CNMG-SDMタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ VNMG-SF タンガロイチップ VNMG-SFタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ CNMG-SM タンガロイチップ CNMG-SMタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ CNMG-SF タンガロイチップ CNMG-SFタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ VNMG-SM タンガロイチップ VNMG-SMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ DNMG-SM タンガロイチップ DNMG-SMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ DNMG-SF タンガロイチップ DNMG-SFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ VNMG-SDM タンガロイチップ VNMG-SDMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)