絞り込み
刃長(mm)
1・2・3・4・5・6・8・10・12・15・16・20・25・30・32・35・40・45・50・60・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
45・50・57・60・63・70・75・80・85・90・100・110・120・125・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: その他エンドミル

865件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(172)
4(159)
5(149)
6(206)
8(197)
10(246)
12(240)
16(235)
20(245)
25(147)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッドVED/VEE-04タンガロイ
25,960税込28,556
1個(2個)
3日以内出荷
接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)4
先端交換式ヘッドVCA-04,06 タンガロイ先端交換式ヘッドVCA-04,06タンガロイ
29,960税込32,956
1個(2個)
3日以内出荷
接続ねじS10寸法LF(mm)20.3適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)3寸法APMX(mm)6.5寸法DCX(mm)16寸法DCSFMS(mm)16寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッドVBD/VBE-BG タンガロイ先端交換式ヘッドVBD/VBE-BGタンガロイ
29,960税込32,956
1個(2個)
3日以内出荷
材質AH715接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10寸法RE(mm)7.978RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)30
高剛性シャンク  VSSD(高送りタイプ) タンガロイ高剛性シャンク VSSD(高送りタイプ)タンガロイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ロングネック ブルノーズ形 CBN-LN-SXR OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ロングネック ブルノーズ形 CBN-LN-SXROSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限深リブ用ボールエンドミル NS(日進工具)無限深リブ用ボールエンドミルNS(日進工具)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具)無限深リブ用テーパーエンドミルNS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)25
無限高硬度用ロングネックボールハード NS(日進工具)無限高硬度用ロングネックボールハードNS(日進工具)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
高硬度用の無限プレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。 65HRCまでの高硬度材に対応。
表面処理無限コーティングプレミアムボール半径R(mm)R0.075ねじれ角(°)30
無限ロングテーパーネックラジアスEM NS(日進工具)無限ロングテーパーネックラジアスEMNS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
中荒加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)無限ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ねじれ角(°)30
無限リード25エンドミル NS(日進工具)無限リード25エンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
刃長は刃径の等倍で25°ネジレを採用。 剛性を高めた設計で、加工面のビビりと倒れを最小限に抑制。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)25
無限ピンカドエンドミル NS(日進工具)無限ピンカドエンドミルNS(日進工具)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
ピンカドで切れ味の良い倒れの少ない加工が可能。
シャンク径d(Φmm)4材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃全長L(mm)45表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミル NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃ねじれ角(°)25
ロングネックエンドミル(深リブ用) NS(日進工具)ロングネックエンドミル(深リブ用)NS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
ねじれ角(°)45
ラジアスエンドミル NS(日進工具)ラジアスエンドミルNS(日進工具)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時に出来ます。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃ねじれ角(°)30
テーパーボールエンドミル NS(日進工具)テーパーボールエンドミルNS(日進工具)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
テーパー加工とボール加工が同時に出きます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。
ねじれ角(°)35
テーパーエンドミル NS(日進工具)テーパーエンドミルNS(日進工具)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ねじれ角(°)30
CBNスパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工シャンク径d(Φmm)6材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃適合再研磨加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
アルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミル(部品) タンガロイアルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミル(部品)タンガロイ
1,498税込1,648
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミル タンガロイアルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミルタンガロイ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミル インサート タンガロイアルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミル インサートタンガロイ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高能率鋼加工用エンドミル 京セラ高能率鋼加工用エンドミル京セラ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
刃数4シャンク径公差h5寸法LF(mm)60寸法DCON(mm)6
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)岡崎精工
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ダイヤ刃数2型式SAD2Dタイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
リブテーパボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)リブテーパボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
ガレア.レンズタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ガレア.レンズタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
刃数3
ガレア GP1T MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ガレア GP1TMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ガレア GF2T MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ガレア GF2TMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
エポック ディープボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ディープボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
シャンク径(mm)4刃数2全長(mm)50表面処理SD(S-DLC)コーティング
αラジアスミル ボア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)αラジアスミル ボアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
αラジアスミル シャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)αラジアスミル シャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シャンク径32全長150
αモジュラーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)αモジュラーミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
EHXエンドミル ホルダ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EHXエンドミル ホルダMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
その他ミーリング/カッタ イスカルその他ミーリング/カッタイスカル
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
質量(kg)1
ヘッド交換式エンドミル(タングマイスター)用トルクレンチ タンガロイヘッド交換式エンドミル(タングマイスター)用トルクレンチタンガロイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
6,998税込7,698
1個ほか
3日以内出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用ラジアスエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
刃先強度アップ長寿命
シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
3,988税込4,387
1本
4日以内出荷
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
仕様ノンコート被削材銅合金、アルミ合金シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
7,798税込8,578
1本ほか
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル