絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
材質
- CBN焼結体(51)
- CVDコーティング(2)
- DLCコーティング(4)
- PVDコーティング(22)
- その他(63)
- エボナイト(9)
- コバルトハイス(5)
- セラミックス(9)
- タングステン鋼(2)
- ダイヤモンド(12)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- チタンコーティング(2)
- ハイス(79)
- 樹脂(1)
- 粉末ハイス(15)
- 超硬合金(262)
- 超高圧焼結体(1)
- 鋼(18)
刃長(mm)
全長(mm)
50・57・60・63・70・72・75・80・83・85・90・100・110・120・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- プロトティップ(99)
- 住友電工ハードメタル(69)
- 三菱マテリアル(67)
- NS(日進工具)(56)
- イスカル(47)
- ワルター(37)
- OSG(オーエスジー)(33)
- DIJET(ダイジェット工業)(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- S&K(三興製作所)(28)
- 京セラ(27)
- タンガロイ(23)
- NACHI(不二越)(23)
- FKD(フクダ精工)(22)
- 大洋ツール(21)
- グーリング(15)
- 協和精工(14)
- WIDIN(12)
- ブランドをもっと見る
プロトティップ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・NS(日進工具)・イスカル・ワルター・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・S&K(三興製作所)・京セラ・タンガロイ・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・協和精工・WIDIN・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃
NS(日進工具)¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC
OSG(オーエスジー)¥7,898~税込¥8,688~1本4日以内出荷4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。材質超硬合金刃数4枚刃角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)先端:30RoHS指令(10物質対応)対応
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ)
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル
PROXXON(プロクソン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アルミ切削用のエンドミルです。フライスマシンNo.27000・16000、フライステーブルNo.24108用のエンドミルです。用途アルミ・真鍮・鉄・プラスチックの切削。適合機種No.27000・16000・24108
PCDボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。用途曲面加工材質PCD全長(mm)48被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金シャンク径(Φmm)4
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 焼結 2刃 DSE
協和精工¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から3日以内出荷切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45