絞り込み
モーター
ブランド
ライフオンプロダクツ・ヒロ・コーポレーション・CRECOTE・コイズミ(小泉成器)・多摩電子・seena・ANTEL・リズム(旧:リズム時計工業)・MOTTERU・LEPLUS NEXT・トレードワン・インターベース・OWLTECH(オウルテック)・東洋ケース・TOPLAND・CIO・TAIGASHOJI(大河商事)・ユアサ(ユアサプライムス)・GENTOS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 携帯用扇風機

225件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    鏡やモバイルバッテリー機能を搭載!使い方いろいろ6WAYタイプのハンディファン。1手持ち2卓上3ストラップで首に掛ける。4モバイルバッテリー5スマートフォンスタンド6ミラー。ネックストラップ付属。充電式 USB type-C。風量設定4段階
    付属品USBケーブル、ネックストラップ幅(mm)85質量(kg)0.15高さ(mm)167奥行(mm)23電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間約240分(風量「4」で使用時)充電時間約3時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 3000mAh)定格入力DC5V 2A
  • リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ

    リン酸鉄ハンディファン

    ラスタバナナ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    本製品は小型で強力なターボタイプのハンディファンです。電池容量2000mAhの充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。リン酸鉄リチウムイオン電池は高い安全性と長寿命が特長の次世代型のリチウムイオン電池です。 発火リスクが極めて低く、高温環境にも強いため安心してご使用いただけます。風量調節5段階(P1・P2・P3・P4・P5)。繰り返し使えるUSB充電式。便利なカラビナフック付。デスクに置いてのご使用も可能です。本製品の電池残量を一目で確認できる電池残量表示ディスプレイ付き。
    用途リン酸鉄電池タイプターボタイプ消費電力(W)最大約3.4本体質量(g)約121羽根枚数6枚入力5V/0.7A連続使用時間(時間)風量"P1" 約6.5/ 風量"P5" 約1.5充電時間約3.5時間使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池本体サイズ(mm)約H157×W59×D45梱包内容ハンディファン×1、充電ケーブル(USB-A to USB-C)×1バッテリー容量(mAh)内蔵:3.2V/2000
  • リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ

    リン酸鉄ハンディファン

    ラスタバナナ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    本製品は手のひらサイズのコンパクトなハンディファンです。電池容量2000mAhの充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。リン酸鉄リチウムイオン電池は高い安全性と長寿命が特長の次世代型のリチウムイオン電池です。 発火リスクが極めて低く、高温環境にも強いため安心してご使用いただけます。3段階風量調整可能(弱・中・強)。繰り返し使えるUSB充電式。本体と同色のシリコン製ネックストラップ付。
    タイプコンパクトタイプ消費電力(W)約2.1本体質量(g)約97羽根枚数7枚入力5V/0.8A寸法(cm)ネックストラップ:シリコン製 全長約43充電時間約3.5時間使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池本体サイズ(mm)約H135×W64×D51梱包内容ハンディファン×1、ネックストラップ×1、充電ケーブル(USB-A to USB-C)×1
  • ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ

    ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト

    ライフオンプロダクツ
    4,230税込4,653
    1個
    5日以内出荷
    蒸し暑い真夏日でも瞬時に冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。肌にあてると急冷で不快感を吹き飛ばし、リフレッシュ効果も期待されます。ターボ型送風口で遠くまで強力な風を送り出し、一瞬で汗が吹き飛ぶような爽快感を得られます。スライドスイッチを押して電源オンになる仕様で、持ち運び時の誤作動を防止。バッグの中で勝手に電源が入っていたという心配もありません。
    用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)60×65×155質量(g)225消費電力(W)10電源DC5V 2Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整5段階充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 4000mAh使用時間(時間)【満充電時】約ファン使用時:3.5(強)~13.5(弱) ペルチェ使用時:1.5(強)~2.5(弱)
  • ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 ベージュ ライフオンプロダクツ

    ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 ベージュ

    ライフオンプロダクツ
    3,640税込4,004
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的な大風量で人気の二重反転ファンにペルチェを追加し、冷感×涼感でパワーアップ。首は上下調節が可能で、デスクファンやネックストラップ使用でハンズフリーもおすすめです。
    用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)84×46×203ベージュ質量(g)202消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.3(強)~5(微風) 冷却モード:1.2
  • ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ

    ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー

    ライフオンプロダクツ
    3,460税込3,806
    1個
    5日以内出荷
    ベルト、クリップ、ストラップのアタッチメントを付け替えることで、様々な使用シーンに対応する5WAYファンです。日傘にも装着できます。 付属のアタッチメントの使用で、ハンズフリーに。作業中やお出かけ時、両手がふさがる買い物時、また野外フェスやアウトドアなどでも活躍します。 アタッチメントのミニクリップは、夏のお出かけに欠かせない日傘やバッグに固定可能。挟むだけのため、ファンの着脱も簡単です。
    用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)80×30×145スモーキーブルー質量(g)80消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 1000mAh風向左右合計:360°(手動)※クリップ使用時、上下合計:180°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~4.5(弱)
  • ミニターボファン ウエストクリップ付 スモーキーブルー ライフオンプロダクツ

    ミニターボファン ウエストクリップ付 スモーキーブルー

    ライフオンプロダクツ
    3,470税込3,817
    1個
    5日以内出荷
    ベルトやボトムスに掛けて服の中に直接送風。パワフルな風が吹き抜け猛暑日も涼しく快適になります。付属のネックストラップの使用で首掛けもでき、シーンに応じてご使用いただけます。
    用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)71×55×49スモーキーブルー質量(g)95消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750充電時間(時間)4充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約2(強)~12(微風)
  • ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ

    ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン リリーホワイト

    ライフオンプロダクツ
    5,360税込5,896
    1個
    5日以内出荷
    首筋部分にある冷却プレートとファンの風で、冷感と涼感を得られるネックファンです。汗をかきやすい首元を直接冷やすため、蒸し暑い日でも快適に。 アームをお好みの長さに調節できるロール式を採用しました。襟に合わせて長さを調節でき、ファンを使わないときは巻いてコンパクトに収納できます。 シリコン製のアームは360°調節可能。お好きな方向へ風を送ることができます。
    用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)580×50×80ホワイト質量(g)270消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 2400mAh 8.88Wh使用時間(時間)【満充電時】約ファン:2(強)~6(弱) ファン+冷却モード:1(強)~1.5(弱) 冷却モードのみ:2
  • ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー ライフオンプロダクツ

    ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー

    ライフオンプロダクツ
    3,640税込4,004
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的な大風量で人気の二重反転ファンにペルチェを追加し、冷感×涼感でパワーアップ。首は上下調節が可能で、デスクファンやネックストラップ使用でハンズフリーもおすすめです。
    用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)84×46×203スモーキーブルー質量(g)202消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.3(強)~5(微風) 冷却モード:1.2
  • ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト ライフオンプロダクツ

    ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト

    ライフオンプロダクツ
    2,600税込2,860
    1個
    5日以内出荷
    "冷感×涼感を兼ね備えた手のひらサイズのペルチェハンディファン" 手のひらサイズで持ち運びに便利なペルチェハンディファンが登場しました。冷却プレートを首、手首などにあてれば、汗が噴き出るような猛暑日でも、冷感で即リフレッシュできます。
    用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)52×46×139オフホワイト質量(g)120消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】3.5(強)~12(弱)冷却モード:1
  • ミニダブルファン ダークグレー ライフオンプロダクツ

    ミニダブルファン ダークグレー

    ライフオンプロダクツ
    2,780税込3,058
    1個
    5日以内出荷
    驚きの大風量を実現する二重反転ファンを採用したコンパクトな1台です。驚きの大風量で涼感を得られる二重反転ファンは、ハンディ・ハンズフリー・デスクファンの便利な3WAY仕様。ファンの上下角度調節が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。
    用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)70 ×39×170ダークグレー質量(g)125消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)4充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】1.5(強)~5(微風)
  • ハンディファン 携帯扇風機 コンパクト 大風量 5段階風量 USB Type-C充電 自動安全OFF ハンドストラップ付 エレコム

    ハンディファン 携帯扇風機 コンパクト 大風量 5段階風量 USB Type-C充電 自動安全OFF ハンドストラップ付

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    大風量でサッと涼しくリフレッシュ。小さいながら汗ばむ季節も一気にクールダウンできる、コンパクト大風量 ハンディファンです。充電・残量がひと目で分かるお知らせランプ付きなので、外出前にチェックできて便利です。
    用途小さいながらパワフルな大風量で、汗ばむ季節も一気にクールダウンできます。 。バッグやポケットにも邪魔にならず、すっきり入るコンパクトサイズ。通勤やお出かけにも気軽に持ち運べます。 。うっかり手を放しても安心な落下防止のハンドストラップ付き。手首にかけて使えて、バッグからの出し入れもしやすいので、外出時の持ち歩きに活躍します。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電・残量がひと目で分かるお知らせランプ付き。外出前に充電残量をチェックできるので、安心して持ち歩けます。 。好みに合わせて5段階(微弱・弱・中・強・最強)の風量調節ができます。 。髪の毛の巻き込みや異物の挟み込みを検知するとファンが停止する「自動安全OFF設計」です。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品ハンドストラップ×1本、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)質量(g)約130.5 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約73.7×奥行約39.2×高さ約144.5消費電力(W)4.15電源充電式リチウムイオン電池使用温度範囲放電時充電時間約4時間保証期間1年間風量調整5段階(微弱・弱・中・強・最強)バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間約1.5時間~約7時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
  • 自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL

    自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア

    ANTEL
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    モード切替:4段階。専用充電スタンド付き(充電しながら使用可能)。専用充電スタンドは自動首振り機能付き
    付属品Type-Cケーブル、保証書仕様【誤作動防止】電源ボタン長押しグレー連続使用時間2.5~5時間充電時間2.5時間バッテリー容量(mAh)1800
  • ピュアリフレ 3WAYダブルファン インターベース

    ピュアリフレ 3WAYダブルファン

    インターベース
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    持つ・置く・吊るすの3WAY仕様でシーンにあわせて自在にご使用いただけるハンディファンです。カラビナ、ストラップ付で持ち運びもらくらく。2枚羽根のパワフル仕様
    用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品ストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書その他【速度】4段階材質ABS、シリコン、ポリエステル高さ(mm)205質量(g)150電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)40横(mm)80内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh角度調節180°
  • アイスプレート付 ミニクーラーファン インターベース

    アイスプレート付 ミニクーラーファン

    インターベース
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    風とアイスプレートのダブル効果で瞬間クールダウン!冷却機能プレート付ハンディファンです。涼しげなスケルトン仕様。真夏日でも冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。熱を帯びた箇所を効率よく冷やすことが可能です。カラビナ付きでカバンなどにも取り付け可能です。
    用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質PC、PP、ステンレス高さ(mm)170質量(g)130電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)55横(mm)52風量調整弱・中・強充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh充電可能回数300
  • ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック KSK

    ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック

    KSK
    3,498税込3,848
    1台
    5日以内出荷
    ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。
    用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書ブラック質量(g)160入力5V-1A風量4段階充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)3000寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
  • コンパクトハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL

    コンパクトハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア

    ANTEL
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2.5時間。連続使用時間:約1.5ー4時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
    用途モード切替:3段階。 ブラシレスモーター。 3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
  • ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 CRECOTE

    ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45

    CRECOTE
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    お子様とのお出かけがもっと楽しくなる、キュートなキャラクター付きハンディファンが登場!小さめサイズで、ママもお子様も持ちやすい設計です。2~4時間でさっと充電できるので、急なお出かけにも対応可能。付属のUSBケーブルとスタンドを使えば、卓上扇風機としても使えるので、おうちでの作業中やお子様の近くに置いてあげるのにも便利です。見た目も可愛いキャラクターが、お子様を笑顔にし、ママの気分も上げてくれること間違いなし。今年の夏は、このファンと一緒にもっとアクティブにお出かけを楽しみませんか?
    用途思わず笑顔になる可愛さ!ママとお子様のお出かけに、持ち運べるキュートな涼しさを。付属品USBケーブル、スタンド出力(W)1.5出力電圧(V)3~4.5入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×45バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2~4
  • てのひらハンディファン ドリテック

    てのひらハンディファン

    ドリテック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
    用途通勤通学、外出時に。材質ABS樹脂ホワイト電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103入力DC5V 1A / (USB Type-C)連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)電池残量表示ありUSBケーブル長(cm)45バッテリー容量(mAh)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIG LOVE FAN ビックラブファン アピックス

    BIG LOVE FAN ビックラブファン

    アピックス
    3,980税込4,378
    1台
    6日以内出荷
    外径18cmのデカサイズだから 大風量なのに静音。13種類の多彩な「推し色」LEDアクション。グリップ部「着せ替えパネル」機能。飾りリング部「着せ替えパネルor拡大鏡」機能。背面ガード部・グリップ部にストラップ取付可能。ハンディ・卓上の2WAY仕様。
    用途猛暑対策、各種イベントに。付属品USBケーブル(USB-C/A)本体質量(g)約375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×295連続運転時間(h)約2.5~12バッテリー容量(Ah)3充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 3,000ケーブル長(cm)USB:約90
  • ICEカラープレート付ハンディファン ライトグリーン seena

    ICEカラープレート付ハンディファン ライトグリーン

    seena
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。ストラップ、手持ち、卓上ファンの3wayで使用可能。ボタンを押すごとに風量3段階調整が可能。ペルチェ部分がカラーになったおしゃれなデザイン。取り外し可能なネックストラップ付
    付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)約170使用時間〈ファンのみ〉弱モード/ 約8.5時間、中モード/ 約6時間、強モード/ 約3時間、〈ファン+ICEプレート〉弱モード/ 約1.5時間、中モード/ 約1.2時間、強モード/ 約1時間充電時間約3.5時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)2000サイズ(mm)約W64×H172×D55素材ABS、アルミ、ステンレス(ICEプレート)定格入力DC5V/1A
  • 回転台付きハンディファン ユアサ(ユアサプライムス)

    回転台付きハンディファン

    ユアサ(ユアサプライムス)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。
    質量(kg)約0.18電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh連続使用時間(時間)約2~7.5風量4段階+リズム風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4入力端子Type-C充電時間(時間)約3定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
  • ペルチェハンディファンネイビー VERTEX STYLE

    ペルチェハンディファンネイビー

    VERTEX STYLE
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)W:78ネイビー質量(g)165長さD(mm)70長さH(mm)158
  • モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー OWLTECH(オウルテック)

    モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー

    OWLTECH(オウルテック)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
    付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)ライトグレー質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
  • ハンディ 扇風機 FAN C LUMENA(ルーメナー)

    ハンディ 扇風機 FAN C

    LUMENA(ルーメナー)
    2,990税込3,289
    1個
    13日以内出荷
    「FAN C」の「C」は「コンパクト」の略。約3m先まで届く強力な風(最大風量時)。ヘッドは直径5.5cmで、カバンの隙間やポケットにも入り、片手で使うことも可能。バッテリー容量は2500mAhで大容量。コードレスで最大14時間使うことができる。アウトドアなど長時間の外出時でも安心。表に7枚、裏に5枚、計12枚の羽根が付いたデュアル構造。最大風量で約3m先まで届く強力な風。専用のスタンド付きなので、デスクに立たせることも可能。ふとしたタイミングで落として破損しないよう、ハンドストラップ付き。タイプC充電式で、充電しながらも使用可能。風力は4段階。
    セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、USB TYPECケーブル、スタンド、ストラップ ※ACアダプタは付属しておりません。質量(g)約135消費電力(W)最大4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×40×152入力DC5V1.0A(Max)バッテリーLiion風量調整4段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500充電方式TYPE C充電使用時間(時間)約3~約14(Max)
  • ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)

    ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機

    TAIGASHOJI(大河商事)
    2,790税込3,069
    1個
    3日以内出荷
    静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
    材質ABS/ポリカーボネート質量(g)約72電圧(V)USB 5.0消費電力(W)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30羽根枚数7枚連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5風量2段階バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約1.5(USB充電)バッテリー容量(mAh)500
  • 忍者ブリーズ MacCho

    忍者ブリーズ

    MacCho
    4,090税込4,499
    1個
    3日以内出荷
    強制冷却せず、体に無理のない涼風感が得られます。 脳に送られる血流(血液)を冷やし、熱疲労・立ちくらみ防止をサポート。 10ヶ所の吹出し口から、首筋を包み込むような涼風。 柔らかい送風パイプを使用、装着時の違和感がありません。 本体固定トラップ長さ調節可能。 充電時完了モニタ。(充電時:赤点灯→完了時:緑点灯) ダブル電池切れ警告機能搭載 1.電源本体で停止約10分前から赤点滅が開始します。 2.送風時:停止約10分前から風量が半分になります。 繰り返し充電可能。(3.7V/4400mAh リチウムイオン電池) 光触媒セラミックスの制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。
    用途負担なく、効率よく首筋の血流を冷却付属品充電用 TYPE-C コード材質ファン部・電源部:ABS樹脂、パイプ部:PE樹脂全長(mm)595(±10)質量(g)340(±5)電源#18650 リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh/16.28Wh(PSE安全検査済)寸法(幅W×奥行D)(mm)電源部:105×40(全長に含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送風部:60×60×25(ベアリングファン×2個)連続使用時間(時間)エコノミー:約6、ノーマル:約4、エクストラ:3使用環境温度(℃)-5~50風量調整3段階バッテリー容量(mAh)4400
  • 首掛けアヒルファン NA-116 SY-042A CRECOTE

    首掛けアヒルファン NA-116 SY-042A

    CRECOTE
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    可愛らしいアヒルの形をした首掛け扇風機です。3段階の風量調節が可能で、あなたの快適な温度をキープ。軽量で持ち運びやすく、オフィスや外出先でも大活躍。
    用途アヒル型扇風機でどこでも快適に。付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)156入力電圧(V)DC5、1ADC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×120充電時間(時間)低速3、中速2、高速1バッテリー容量(mAh)1200
  • ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 CRECOTE

    ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113

    CRECOTE
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    可愛らしいナマケモノのアヒルデザインが目を引くネックファンです。3段階の風量調節が可能で、いつでも快適な風を送ります。軽量コンパクトなので、オフィスや外出先でも気軽に持ち運べます。夏の暑さを快適に乗り越えたいあなたへ。
    用途ナマケアヒルが涼しさをお届け!首掛けファンでどこでも快適に。付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)92入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×68×45バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)1~5
  • Multi-use Clip-on Fan ホワイト ZAY-F018(W) CRECOTE

    Multi-use Clip-on Fan ホワイト ZAY-F018(W)

    CRECOTE
    3,500税込3,850
    1台
    7日以内出荷
    忙しい毎日を送る20代女性にぴったりの、多機能ハンディファンが登場!手持ちはもちろん、卓上でも使え、さらにはクリップで好きな場所に固定できる3WAY仕様。風量は3段階調節が可能で、ちょうどいい風を自分で選べます。コンパクトで軽量なのに、1200mAhのバッテリーでしっかり涼しさをキープ。オフィス・外出先・メイク中や通勤時など、あらゆるシーンで大活躍。可愛くて賢い涼感アイテムで、夏を快適に乗り切ろう!
    用途手持ち・卓上・クリップの3WAY!いつでもどこでも風を味方に付属品ストラップ、USBケーブル質量(g)144寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×67×210入力5V=1A風量3段階バッテリー容量(mAh)1200
  • パワフルな風 3段階風量調節・約9時間使用可能 ジェットハンディファン(日傘クリップ付き) OWLTECH(オウルテック)

    パワフルな風 3段階風量調節・約9時間使用可能 ジェットハンディファン(日傘クリップ付き)

    OWLTECH(オウルテック)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    手のひらサイズの強力ジェットファン。非常に小さいサイズでありながら、強力な風を送ることができる小型のジェットファンです。スタイリッシュなデザインと、カバンやリュックに入れてもかさばらないサイズ感が特徴で、どこにでも持ち運ぶことができます。風量を3段階で切り替え可能。風量は弱・中・強の3段階からお選びいただけます。ボタンを押すだけで簡単に切り替えられるため、シーンに合わせた使い分けができます。局所的な風で火照った部分をピンポイントに冷やします。モーターが高速回転するため、動作音が大きい仕様となります。静かな場所で使用する際はご注意ください。最長約9時間のロング稼働。1回のフル充電で、最長約9時間もの間ご使用いただけます。風量が「弱」の場合で最長約9時間の使用が可能です。使用時の風量や使用環境によって変動します。ハンドストラップ付属。付属のハンドストラップを取り付ければ、手首に通して使えるため安定性がぐんとアップします。日傘クリップ付属。お手持ちの日傘の中棒に本製品を固定でき、ハンズフリーでの使用が可能です。日傘クリップの対応サイズは約7~12mmです。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の6ヵ月保証。本製品は6ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • 5段階風量調節・約4時間30分使用可能 ディスプレイ搭載 ジェットハンディファン OWLTECH(オウルテック)

    5段階風量調節・約4時間30分使用可能 ディスプレイ搭載 ジェットハンディファン

    OWLTECH(オウルテック)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    大風量&ディスプレイ搭載のジェットハンディファン。本製品はジェットのような大風量が特長のハンディファンです。カラビナ付きなのでお出かけ先に持って行きやすく、夏にぴったりの製品です。風量を5段階で切り替え可能。風量は5段階から選ぶことができ、ボタンを押すだけで簡単に切り替えられます。モーターが高速回転するため、動作音が大きい仕様となります。静かな場所で使用する際はご注意ください。使用時間は最長約4時間30分。1回のフル充電で、最長約4時間30分ご使用いただけます。風量最小で最長約4時間30分の使用が可能で、使用時の風量や使用環境によって変動します。本体にディスプレイを搭載。本体正面のディスプレイでは、現在の風量やバッテリー残量を確認できます。バッテリー残量表示は10段階(10・20・30…)でございます。 。カラビナ付きで持ち運びにも便利。本体のカラビナはバッグやベルトループに取り付けることができるので、吊り下げての持ち運びに便利です。本体底面には滑り止めゴム付き。デスクに立てて使う場面で本体を滑りにくくします。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の6ヵ月保証。本製品は6ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • CIO Handy Fan ブラック CIO

    CIO Handy Fan ブラック

    CIO
    9,280税込10,208
    1個
    4日以内出荷
    【3WAY設計|手持ち・首かけ・卓上】。ファンと充電スタンドが分離するハイブリッド構造。屋外では手持ち・首かけ、室内ではスタンドに置いて卓上扇風機に。通勤・通学、駅やバス停での待ち時間、キャンプ、デスクワーク、キッチン、お風呂上がりまで、夏の暑さ対策・熱中症対策をこれ1台で。【充電しながら使える+モバイルバッテリーにも】。満充電後は自動でファン専用回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用。デスクではUSB給電でつけっぱなしでも快適。さらに持ち手は3400mAh(12.24Wh)のモバイルバッテリーになり、本体のUSB-C入出力コネクタでスマホへ直接充電もできます(出力5V/3A・最大15W)。【接触冷感プレート+二重ファンで快適な涼しさ】。ファン中心に半導体(ペルチェ)冷却プレートを搭載。風で涼むだけでなく、首元・手首・額に直接当てることでひんやりとした冷感を感じられます。さらに前後2枚の羽が逆回転する二重ファン構造を採用し、弱・中・強・ターボの4段階風量で、静かな室内から屋外の暑い環境まで幅広く対応します。ペルチェ冷却プレートは、冷風ではなく肌に触れて冷たさを感じる機能です。【卓上では左右120°の自動首振り】。充電スタンドに置けばボタン操作で左右120°の自動首振り。同じ場所に風が当たり続ける不快さを抑え、デスクやキッチンの"置き型"としても活躍します。【軽量設計・交換式コネクタ】。本体サイズ 約205×51×83mm、本体 約275g/台座 約125gという軽量設計。コネクタはMag-Snap Connectで交換でき、万一の破損でも本体ごと買い替え不要(約500サイクル設計)。USB-C to USB-Cケーブル・専用USB-C変換コネクタ・カラビナ仕様ストラップ付属。ブラック/ホワイトの2色展開。【完全パススルー充電】。充電スタンドのUSB-C入力ポートから5V/3A(最大15W)で充電でき、約99分で満充電。本体が満充電になると自動でファン専用の直流回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用し、卓上での長時間使用でもバッテリーへの負担を抑えます。【最大約6.5時間駆動】。3400mAh / 3.6V(18650リチウムイオン)バッテリー搭載。駆動時間は最大約6.5時間(風量:弱、ペルチェOFF時)。残量に応じてモードを切り替えれば、長めの外出シーンでも使いやすい設計です。【バッテリー分離・スマホ直挿し充電】。持ち手部分は3400mAhのモバイルバッテリーで、ファンから取り外して単体使用が可能。収納式のUSB-Cコネクタを引き出せば、ケーブルなしでスマートフォンに直接挿して充電できます。出力は5V/3A(最大15W)です。【Mag-Snap Connect採用・温度自動制御・約500サイクル】。持ち手のUSB-CコネクタはMag-Snap Connectで交換可能。万が一コネクタが破損しても本体ごと買い替えずに済みます。温度上昇時には出力を自動で抑える制御回路も搭載し、約500サイクルの充放電を想定した設計です。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル、ストラップ、USB-C 変換コネクタ(本製品専用)寸法(mm)ハンディファン:205×51×83、台座:96×35ブラック質量(g)ハンディファン:275、台座:125出力USB-Cコネクタ出力:Max 5V=3Aリサイクル回数500回入力USB-Cコネクタ入力:Max 5V=3A連続使用時間ファン稼働:最大 6.5時間(風量: 弱)、ファン冷却プレート稼働:最大 1時間(風量: 弱)、※満充電の状態から使用した場合の目安であり、使用状況により異なります。※冷却プレートをオンにすると稼働時間は短くなります。バッテリー3400mAh × 1pcs、定格容量:1600mAh(5V=3A)、台座USB-C入力:5V=3A充電時間99分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)3400(3.6V/12.24Wh)
  • SP CIO Handy Fan ホワイト CIO

    SP CIO Handy Fan ホワイト

    CIO
    9,979税込10,977
    1個
    4日以内出荷
    持つ・掛ける・置く・充電するという使い方を1台でこなすハンディファン
    用途前後2枚の羽根による反転構造を採用し、コンパクトながら心地よい送風を実現
  • 3WAYハンズフリーファン KO436 RABLISS

    3WAYハンズフリーファン KO436

    RABLISS
    7,980税込8,778
    1セットほか
    3日以内出荷
    首掛けストラップ付属:両手を使いたい場面でも快適に使用できます。360°回転クリップ固定:バッグ、ベルト、リュックの肩ベルト、日傘などに固定して使用できます。卓上使用にも対応:安定した場所に置いて、デスクや休憩時にも使用できます。USB Type-C充電に対応:付属ケーブルですぐに充電できます。
    用途【使用シーン】通勤・通学・屋外作業・イベント・アウトドア・レジャー・非常時・災害時付属品(1個あたり)本体×1、ストラップ×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1
  • アップドラフト モバイルファン 坂謙

    アップドラフト モバイルファン

    坂謙
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    首掛け・卓上・腰掛け、3WAYで使用できるスマートに風を送るモバイルファンです。最大7時間(LOW設定の場合)の使用が可能です。風量は3段階、デジタルディスプレイで見やすいです。手がふさがらないので便利です。
    用途暑さ対策に。付属品首掛け紐、充電ケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×38×118充電時間(時間)2~3動作時間Low:7時間/Middle:4時間/High:2時間バッテリー容量(mAh)2000定格入力(W)1.2~5充電端子USB Type-C
  • USB充電式デュアルスタンドファン トレードワン

    USB充電式デュアルスタンドファン

    トレードワン
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    独立して風向きを調整できるWファン 広範囲にパワフル送風!
    材質ポリプロピレン、スチール 他寸法(mm)140×45×290ホワイト質量(g)377
  • ミニダブルファン ハンディファン グリーンハウス

    ミニダブルファン ハンディファン

    グリーンハウス
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    落ち着いたカラーと実用性を兼ね備えた、日常使いに最適なハンディファン。コンパクトで軽量な設計によりバッグの中でもかさばらず、通勤・通学やちょっとした外出時にも手軽に持ち運ぶことができます。風量は3段階で調整でき、弱風からしっかりとした強風までシーンに応じて快適な涼しさを選べるため、屋内外を問わず活躍します。スタンド付きで手持ちだけでなく卓上でも使える2WAY仕様。通勤中、オフィスや自宅などシーンを選ばず便利に活用できます。誤動作を防ぐスイッチ2度押しで電源ON、カバンの中で不意に作動してしまうのを防ぎます。シンプルでナチュラルな色合いは、ファッションや持ち物に馴染みやすく、特に女性や学生、ミニマル志向のユーザーにおすすめです。操作も分かりやすく、初めてハンディファンを使う方にも安心。手軽さとデザイン性を両立したモデルとして、日常の暑さ対策をスマートにサポートしてくれる一台です。
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)、スタンド、取扱説明書/保証書材質ABS、PP質量(g)約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×157風量3段階切り替え(弱・中・強)バッテリー3.7V 2000mAh充電時間(時間)約3動作時間(弱)1時間45分~(強)7時間30分動作湿度(%)20~85(結露なきこと)端子USB Type-C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/1A動作温度範囲(℃)0~40
  • 準固体ハンディファン3WAY Ecore

    準固体ハンディファン3WAY

    Ecore
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    準固体電池を採用したハンディファンは、従来のリチウムイオン電池に比べて安全性と安定性を高めた次世代モデルです。発熱や膨張のリスクが低く、持ち歩きや長時間使用でも安心して使えるのが大きな特徴です。また、バッテリー寿命が長く劣化しにくい点も魅力で、日常的に使う方でも安心して長く使用可能。通勤・通学や外出時はもちろん、アウトドアやイベントなど幅広いシーンで活躍します。安全性・耐久性・快適性をバランスよく備えた、ワンランク上のハンディファンとして、品質を重視する方や長く使いたい方に特におすすめです。熱中症対策、熱中症予防、暑熱対策、暑さ対策に。
    セット内容準固体ハンディファン、Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABSホワイト質量(g)166入力DV5V1.5A連続使用時間(時間)2~8 ※風量により変動します。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×59×164電池準固体リチウムイオン電池(3000mAh)使用環境温度(℃)0~45風量調整5段階充電時間(時間)約3.5
  • ストロングパワーマルチブロワーファン ヒロ・コーポレーション

    ストロングパワーマルチブロワーファン

    ヒロ・コーポレーション
    71,980税込79,178
    1ケース(12個)
    4日以内出荷
    見た目はコンパクト、風はモンスター級。風量無段階。吸込み、吹出しの2WAY。ノズルで2モード切替が可能。アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!
    用途ファン、空気入れ、掃除などに付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂、亜鉛合金使用時間(分)(風量最弱)150/(風量最強)12風速(m/s)約19~60(無段階調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×140×40

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

携帯用扇風機