絞り込み
モーター
ブランド
- ヒロ・コーポレーション(13)
- コイズミ(小泉成器)(10)
- 多摩電子(9)
- seena(8)
- ANTEL(7)
- MOTTERU(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- リズム(旧:リズム時計工業)(5)
- トレードワン(5)
- インターベース(5)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- TOPLAND(4)
- CIO(4)
- TAIGASHOJI(大河商事)(4)
- ユアサ(ユアサプライムス)(3)
- GENTOS(3)
- グリーンハウス(3)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(3)
- エレス(3)
- ブランドをもっと見る
ヒロ・コーポレーション・コイズミ(小泉成器)・多摩電子・seena・ANTEL・MOTTERU・LEPLUS NEXT・リズム(旧:リズム時計工業)・トレードワン・インターベース・OWLTECH(オウルテック)・TOPLAND・CIO・TAIGASHOJI(大河商事)・ユアサ(ユアサプライムス)・GENTOS・グリーンハウス・Dr.AIR(ドクターエアー)・エレス・ブランドをもっと見る
「ハネ径(cm)」から絞り込む

ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機
TAIGASHOJI(大河商事)¥2,790税込¥3,0691個3日以内出荷静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。材質ABS/ポリカーボネート質量(g)約72電圧(V)USB 5.0消費電力(W)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30羽根枚数7枚連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5風量2段階バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約1.5(USB充電)バッテリー容量(mAh)500
忍者ブリーズ
MacCho¥4,090税込¥4,4991個3日以内出荷強制冷却せず、体に無理のない涼風感が得られます。 脳に送られる血流(血液)を冷やし、熱疲労・立ちくらみ防止をサポート。 10ヶ所の吹出し口から、首筋を包み込むような涼風。 柔らかい送風パイプを使用、装着時の違和感がありません。 本体固定トラップ長さ調節可能。 充電時完了モニタ。(充電時:赤点灯→完了時:緑点灯) ダブル電池切れ警告機能搭載 1.電源本体で停止約10分前から赤点滅が開始します。 2.送風時:停止約10分前から風量が半分になります。 繰り返し充電可能。(3.7V/4400mAh リチウムイオン電池) 光触媒セラミックスの制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。用途負担なく、効率よく首筋の血流を冷却付属品充電用 TYPE-C コード材質ファン部・電源部:ABS樹脂、パイプ部:PE樹脂全長(mm)595(±10)質量(g)340(±5)電源#18650 リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh/16.28Wh(PSE安全検査済)寸法(幅W×奥行D)(mm)電源部:105×40(全長に含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送風部:60×60×25(ベアリングファン×2個)連続使用時間(時間)エコノミー:約6、ノーマル:約4、エクストラ:3使用環境温度(℃)-5~50風量調整3段階バッテリー容量(mAh)4400
パワフルな風 3段階風量調節・約9時間使用可能 ジェットハンディファン(日傘クリップ付き)
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷手のひらサイズの強力ジェットファン。非常に小さいサイズでありながら、強力な風を送ることができる小型のジェットファンです。スタイリッシュなデザインと、カバンやリュックに入れてもかさばらないサイズ感が特徴で、どこにでも持ち運ぶことができます。風量を3段階で切り替え可能。風量は弱・中・強の3段階からお選びいただけます。ボタンを押すだけで簡単に切り替えられるため、シーンに合わせた使い分けができます。局所的な風で火照った部分をピンポイントに冷やします。モーターが高速回転するため、動作音が大きい仕様となります。静かな場所で使用する際はご注意ください。最長約9時間のロング稼働。1回のフル充電で、最長約9時間もの間ご使用いただけます。風量が「弱」の場合で最長約9時間の使用が可能です。使用時の風量や使用環境によって変動します。ハンドストラップ付属。付属のハンドストラップを取り付ければ、手首に通して使えるため安定性がぐんとアップします。日傘クリップ付属。お手持ちの日傘の中棒に本製品を固定でき、ハンズフリーでの使用が可能です。日傘クリップの対応サイズは約7~12mmです。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の6ヵ月保証。本製品は6ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
5段階風量調節・約4時間30分使用可能 ディスプレイ搭載 ジェットハンディファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷大風量&ディスプレイ搭載のジェットハンディファン。本製品はジェットのような大風量が特長のハンディファンです。カラビナ付きなのでお出かけ先に持って行きやすく、夏にぴったりの製品です。風量を5段階で切り替え可能。風量は5段階から選ぶことができ、ボタンを押すだけで簡単に切り替えられます。モーターが高速回転するため、動作音が大きい仕様となります。静かな場所で使用する際はご注意ください。使用時間は最長約4時間30分。1回のフル充電で、最長約4時間30分ご使用いただけます。風量最小で最長約4時間30分の使用が可能で、使用時の風量や使用環境によって変動します。本体にディスプレイを搭載。本体正面のディスプレイでは、現在の風量やバッテリー残量を確認できます。バッテリー残量表示は10段階(10・20・30…)でございます。 。カラビナ付きで持ち運びにも便利。本体のカラビナはバッグやベルトループに取り付けることができるので、吊り下げての持ち運びに便利です。本体底面には滑り止めゴム付き。デスクに立てて使う場面で本体を滑りにくくします。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の6ヵ月保証。本製品は6ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
SP CIO Handy Fan ホワイト
CIO¥9,979税込¥10,9771個4日以内出荷持つ・掛ける・置く・充電するという使い方を1台でこなすハンディファン用途前後2枚の羽根による反転構造を採用し、コンパクトながら心地よい送風を実現
3WAYハンズフリーファン KO436
RABLISS¥7,980~税込¥8,778~1セットほか3日以内出荷首掛けストラップ付属:両手を使いたい場面でも快適に使用できます。360°回転クリップ固定:バッグ、ベルト、リュックの肩ベルト、日傘などに固定して使用できます。卓上使用にも対応:安定した場所に置いて、デスクや休憩時にも使用できます。USB Type-C充電に対応:付属ケーブルですぐに充電できます。用途【使用シーン】通勤・通学・屋外作業・イベント・アウトドア・レジャー・非常時・災害時付属品(1個あたり)本体×1、ストラップ×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1
USB充電式デュアルスタンドファン
トレードワン¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷独立して風向きを調整できるWファン 広範囲にパワフル送風!材質ポリプロピレン、スチール 他寸法(mm)140×45×290色ホワイト質量(g)377
ミニダブルファン ハンディファン
グリーンハウス¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷落ち着いたカラーと実用性を兼ね備えた、日常使いに最適なハンディファン。コンパクトで軽量な設計によりバッグの中でもかさばらず、通勤・通学やちょっとした外出時にも手軽に持ち運ぶことができます。風量は3段階で調整でき、弱風からしっかりとした強風までシーンに応じて快適な涼しさを選べるため、屋内外を問わず活躍します。スタンド付きで手持ちだけでなく卓上でも使える2WAY仕様。通勤中、オフィスや自宅などシーンを選ばず便利に活用できます。誤動作を防ぐスイッチ2度押しで電源ON、カバンの中で不意に作動してしまうのを防ぎます。シンプルでナチュラルな色合いは、ファッションや持ち物に馴染みやすく、特に女性や学生、ミニマル志向のユーザーにおすすめです。操作も分かりやすく、初めてハンディファンを使う方にも安心。手軽さとデザイン性を両立したモデルとして、日常の暑さ対策をスマートにサポートしてくれる一台です。付属品充電用USBケーブル(約50cm)、スタンド、取扱説明書/保証書材質ABS、PP質量(g)約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×157風量3段階切り替え(弱・中・強)バッテリー3.7V 2000mAh充電時間(時間)約3動作時間(弱)1時間45分~(強)7時間30分動作湿度(%)20~85(結露なきこと)端子USB Type-C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/1A動作温度範囲(℃)0~40
準固体ハンディファン3WAY
Ecore¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷準固体電池を採用したハンディファンは、従来のリチウムイオン電池に比べて安全性と安定性を高めた次世代モデルです。発熱や膨張のリスクが低く、持ち歩きや長時間使用でも安心して使えるのが大きな特徴です。また、バッテリー寿命が長く劣化しにくい点も魅力で、日常的に使う方でも安心して長く使用可能。通勤・通学や外出時はもちろん、アウトドアやイベントなど幅広いシーンで活躍します。安全性・耐久性・快適性をバランスよく備えた、ワンランク上のハンディファンとして、品質を重視する方や長く使いたい方に特におすすめです。熱中症対策、熱中症予防、暑熱対策、暑さ対策に。セット内容準固体ハンディファン、Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS色ホワイト質量(g)166入力DV5V1.5A連続使用時間(時間)2~8 ※風量により変動します。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×59×164電池準固体リチウムイオン電池(3000mAh)使用環境温度(℃)0~45風量調整5段階充電時間(時間)約3.5
ストロングパワーマルチブロワーファン
ヒロ・コーポレーション¥71,980税込¥79,1781ケース(12個)4日以内出荷見た目はコンパクト、風はモンスター級。風量無段階。吸込み、吹出しの2WAY。ノズルで2モード切替が可能。アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!用途ファン、空気入れ、掃除などに付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂、亜鉛合金使用時間(分)(風量最弱)150/(風量最強)12風速(m/s)約19~60(無段階調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×140×40
熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン
ヒロ・コーポレーション¥81,980税込¥90,1781ケース(24個)4日以内出荷冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー用途熱中対策として付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、樹脂、アクリル樹脂(PMMA)、ステンレス風量3段階(F1(弱)/F2(中)/F3(強))バッテリーリチウムイオンポリマー電池使用時間F1(弱):(ファン)約12時間/(ファン+冷却プレート)約2時間30分 F2(中):(ファン)約6時間/(ファン+冷却プレート)約2時間 F3(強):(ファン)約3時間30分/(ファン+冷却プレート)約1時間30分使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)約76×157×25 (収納時)約76×83×46
風音(かざね) 小型ハンディファン充電式スケルトンモデル
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。シンプル操作:2回クリックで起動→誤操作しづらく、直感的に使いやすい。3段階風量(弱・中・強)で使い勝手◎→迷わない操作設計。最長8.5時間のロングバッテリー(弱運転→ハンディタイプでもスタミナ十分。充電状態をランプ色で表示(赤=充電中/青=完了→わかりやすく安心。スイッチオペレーション。スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止。スペック。弱: 3.0m/s, 8.5 時間。中: 4.5 m/s, 3時間。強: 5.4m/s, 1.5時間。使用方法。2回クリック スタート。スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止。電源OFF 。ボタンを長押しして電源OFF 。または。 風量切り替えを進めていくとOFFになる。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・青点灯:充電完了付属品ストラップ、Type-Cケーブル(80cm)使用方法2回クリック スタート、スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止、電源OFF 、ボタンを長押しして電源OFF、または風量切り替えを進めていくとOFFになる質量(g)75電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh7.4Wh機能【風速/使用時間弱: 3.0m/s, 8.5 時間、中: 4.5 m/s, 3時間、強: 5.4m/s, 1.5時間充放電回数500(MAX80容量まで)充電時間(時間)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×103.5×42.5
風音(かざね) ハンディファン充電式
GENTOS¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。5段階の細かな風量調整(微弱~最強)→ 使用シーンに合わせて最適な風量の選択が可能。液晶表示で風量・バッテリーが一目でわかる→ 操作性・視認性が高く、便利。軽量×持ち運びやすさ重視の設計→ 外出時の暑さ対策に最適。長時間運転(最大6時間)→ 1日のお出かけでも安心。スイッチオペレーション。スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強→止。スペック。微弱: 2.8m/s, 6時間。弱: 3.5m/s, 4時間。中: 4.1m/s, 3時間。強: 5.0m/s, 2時間30分。最強 5.8m/s, 1時間30分。液晶表示。止→01(微弱)→25(弱)→50(中)→75(強)→100(最強)。使用方法。1回クリック スタート。スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強。バッテリーインジケーター。&。チャージングインジケーター。液晶にて表示付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)使用方法1回クリック スタート、スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強質量(g)95電源リチウムイオン充電池 3.7V 2,000mAh7.4Wh機能【風速/使用時間】微弱: 2.8m/s, 6時間、弱: 3.5m/s, 4時間、中: 4.1m/s, 3時間、強: 5.0m/s, 2時間30分、最強 5.8m/s, 1時間30分充放電回数500(MAX80容量まで)充電時間(時間)3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.8×115.6×42.5
ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-AM
MOTTERU¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン。100段階でシームレスな風量切り替え。バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大6.5時間稼働(。使用風量により異なります、最小2時間)。手持ちしやすいストラップ付き。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質ABS色アプリコットミルク本体質量(g)約114入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×47×124連続使用時間風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh
ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミルクストロベリー MOT-HDFAN03-PK
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。5段階で風量切り替え。バッテリー残量も風量も一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大12時間稼働(。風量最小時の時間です、使用風量により異なります)。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質PC+ABS色ミルクストロベリー本体質量(g)約97入力USB-C:5V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×44×113連続使用時間風量最小:約12時間、風量最大:約2時間50分充電時間約3時間30分動作環境0~40℃保証期間6ヶ月内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2600mAh 9.62Wh
ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。5段階で風量切り替え。バッテリー残量も風量も一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大12時間稼働(。風量最小時の時間です、使用風量により異なります)。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質PC+ABS色ミント本体質量(g)約97入力USB-C:5V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×44×113連続使用時間風量最小:約12時間、風量最大:約2時間50分充電時間約3時間30分動作環境0~40℃保証期間6ヶ月内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2600mAh 9.62Wh
ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY
MOTTERU¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン。100段階でシームレスな風量切り替え。バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大6.5時間稼働(。使用風量により異なります、最小2時間)。手持ちしやすいストラップ付き。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質ABS色ミントグレー本体質量(g)約114入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×47×124連続使用時間風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh
ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-BL
MOTTERU¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン。100段階でシームレスな風量切り替え。バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大6.5時間稼働(。使用風量により異なります、最小2時間)。手持ちしやすいストラップ付き。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質ABS色ストロベリーブルー本体質量(g)約114入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×47×124連続使用時間風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥2,698税込¥2,9681台6日以内出荷ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。風量調節4段階付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間風量4約120分、風量4+冷却プレート 約60分充電時間約150分使用電池リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)定格入力DC5V 1A
折り畳みハンディファン オリオンビールコラボモデル ホワイト
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ネックストラップ付きで首掛け、手持ち、卓上ハンディファンとしても使うことができる3WAY仕様
折り畳みハンディファン オリオンビールコラボモデル グレー
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ネックストラップ付きで首掛け、手持ち、卓上ハンディファンとしても使うことができる3WAY仕様
超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー
seena¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書色エアリーブルー質量(g)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×106.5×33使用時間F1モード 約2時間50分 / F2モード 約1時間20分 / F3モード 約1時間8分充電時間約2時間30分保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)800素材ABS定格入力DC5V/0.5A充放電回数(回)300
超小型&軽量 ポケットハンディファン ベージュ
seena¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書色ベージュ質量(g)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×106.5×33使用時間F1モード 約2時間50分 / F2モード 約1時間20分 / F3モード 約1時間8分充電時間約2時間30分保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)800素材ABS定格入力DC5V/0.5A充放電回数(回)300
2WAY冷却プレート付ハンディファン
スリーアップ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ハンディ・卓上で使えるひんやりプレート付冷感ファン。冷却プレートによる冷感とファンの風を同時に感じることで、真夏でも素早くクールダウンができる2WAY小型ファン。ボタンひとつで3段階の風量調節ができます。手持ちはもちろん、オフィスや自宅で卓上ファンとして活用することも。首の角度をなめらかに傾けられるので、お好みの風向きに調節いただけます。手のひらに馴染むラウンドボディで使いやすさにこだわった、暑い季節にひとつは持っておきたいマストアイテムです。用途扇風機付属品USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ材質ABS、PP色アイボリー質量(g)175電源USB(DC5V 1A)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh連続運転時間(h)強/2.5、中/3.5、弱/6.5(送風運転のみ)、強/1.0、中/1.3、弱/1.7(送風+冷却)充電時間4時間保証期間半年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.5×4.0×16風量調整3段階運転送風、送風+冷却
冷却プレート付クリアファン
ヒロ・コーポレーション¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷清涼感たっぷり!クリアデザインの冷却プレート付ファンです。グラデーションに光るLEDライト付き。スタンド付で手持ちでも卓上でもご使用いただける2WAY仕様用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書高さ(mm)169質量(g)136縦(mm)41横(mm)74風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2000素材ABS、アルミニウム合金
PRUSIA 折りたたみコードレスファン
ヒロ・コーポレーション¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷伸縮自在でコンパクト仕様のコードレス折りたたみ式ファンです。折りたたむと約10cmになり収納場所に困りません。4段階のオフタイマー機能付用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン(CR2025テスト用電池付)、充電ケーブル、取扱説明書高さ(mm)200電源DC5V/2A定格消費電力(W)5縦(mm)200横(mm)100スイング(振り)90°風量調整3段階充電時間(時間)7内蔵電池リチウムイオン電池5400mAhケーブル長(cm)【充電ケーブル】100切タイマー4段階(1h、2h、3h、4h)
ピュアリフレ ライト付ミラーファン
インターベース¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷メイクもリフレッシュもこれひとつ。3球のライトが付いたスライドミラー付で持ち運びしやすいハンディファンです。スタンド付で卓上に置いてもご使用いただけます。バックに収まるコンパクトなサイズでどこでも気軽に持ち運びが可能です。用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書その他【速度】3段階材質ABS、PP、PC高さ(mm)140質量(g)95電源USB充電式入力DC5V/0.5A縦(mm)30横(mm)75内蔵電池リチウムイオン電池500mAh
ピュアリフレ ピタッ!とマグネティックファン
インターベース¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷お手持ちのスマートフォンにぴたっと装着、いつでもどこでもハンズフリーでご使用いただけるハンディファンです。マグネットで簡単に装着が可能、便利なスマートフォンリング兼スタンド付。自由に曲がるネックで好みの角度に調整が可能。ガードを外してお手入れ簡単。マグネット吸着非対応スマートフォンは、付属のメタルリングを貼り付けてご使用いただけます。用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品充電用ケーブル、メタルリングその他【速度】3段階材質ABS、PP、PRC、PVC、鉄、アルミニウム、ステンレス鋼高さ(mm)205質量(g)93電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)22横(mm)75内蔵電池リチウムポリマー電池900mAh
ピュアリフレ ミニダブルファン
インターベース¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷前後で反対方向に回転する2枚の羽根で超パワフルな風量!。コンパクトなサイズで小さなバッグでも場所をとりません。用途通勤、通学、アウトドア、オフィスなどでの暑さ対策セット内容本体、USB充電ケーブル、ストラップ材質ABS、PVC、シリコン、ポリエステル色ホワイト高さ(mm)145質量(g)95電源USB充電式入力DC5V/1A風量弱・中・強縦(mm)60横(mm)35
USB充電式ハンディファン/ホワイト
ナカバヤシ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き用途涼しいを持ち歩く付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)122使用温度範囲(℃)0~60対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器入力5V 500mA連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5風量3段階調整(弱-中-強)バッテリーLi-ion(リチウムイオン)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122バッテリー電圧(V)3.7保存温度範囲(℃)-3~60充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1200ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)
USB充電式ハンディファン/イエロー
ナカバヤシ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き用途涼しいを持ち歩く付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)122使用温度範囲(℃)0~60対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器入力5V 500mA連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5風量3段階調整(弱-中-強)バッテリーLi-ion(リチウムイオン)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122バッテリー電圧(V)3.7保存温度範囲(℃)-3~60充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1200ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)
ジェットハンディ扇風機
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷1)低騒音のそよ風~ジェット音の暴風まで100段階の風量調整。2)ドライヤーを連想されるほどの風圧。3)操作が楽しいダイヤル式風量調整。コンパクトボディでもパワフル。小さいボディで持ち歩きに便利。でもサイズ感以上の暴風が出せるのは寸胴のプロペラボディがジェットエンジンと同様の原理で風を一瞬圧縮して出力するから強い風が出せます。この時、プロペラだけの扇風機とは少し異なる風切り音がします。特に特別な電気的な細工があるわけでもなく、単純構造で強風を実現しています。直観的なLEDディスプレイ。一目で確認できる風力&バッテリー残量でよりスマートに。スクロールで調整可能な100ステップモード。微風からパワフルな強風までスクロールによる1~100ステップ。あなたにあった心地よい風を感じてください。騒音仕様についてのご注意。風量1~10 45dB以下。風量100 75dB。無響音室で特定の環境での性能テスト結果です。実際の使用環境では個体差もあり異なる可能性があります。セット内容本体、ストラップ、Type-C USBケーブル、取扱説明書寸法(mm)64×39×128色ホワイト質量(g)約130バッテリー容量(mAh)2000
自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア
ANTEL¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷バッテリー容量:1800mAh。充電時間:約2.5時間。連続使用時間:約2.5ー5時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書用途モード切替:4段階。 専用充電スタンド付き(充電しながら使用可能)。 専用充電スタンドは自動首振り機能付き
コンパクトハンディファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドア
ANTEL¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2時間。連続使用時間:約2ー7.5時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書用途モード切替:3段階。 ブラシレスモーター。 3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
折りたたみネックUSBファン
MARKLESS STYLE¥5,998税込¥6,5981セット(2個)7日以内出荷首に掛けて使用できるハンズフリーネックファンです。ハンズフリーで使用でき、両手が空くのでお出かけやイベントにもぴったりです。ネックアーム部分を本体に巻き付け、付属のケースに収納ができるため。いつでもコンパクトに持ち運ぶことができます。ファンの風量は弱・中・強の3段階から、シーンに合わせて調整が可能です。
ポケピースハンディファン
多摩電子¥2,989税込¥3,2881個5日以内出荷から6日以内出荷★ポケピースのハンディファンが新登場★。お出かけはポケモンたちと一緒に!。7色のバリエーション。風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整が可能。スタンド付きで卓上でもご使用いただけます。リチウム充電式(2000mAh)なのでどこで使える。連続使用約11時間とたっぷり。※風量「弱」の場合。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。付属品本体、卓上スタンド、充電用USBケーブル(USBAtoC)材質本体ケース:ABS、ファン:PP質量(g)135寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×75×29連続使用時間【弱】最大11時間充電時間4時間内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000
NEWネックツインファン
ヒロ・コーポレーション¥43,980税込¥48,3781箱(24個)翌々日出荷から4日以内出荷両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き用途扇風機セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2電源(V)5定格消費電力(W)4風量3段階充電時間(時間)約2.5使用時間(時間)約2~4
ICEカラープレート付ハンディファン ライトグリーン
seena¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。ストラップ、手持ち、卓上ファンの3wayで使用可能。ボタンを押すごとに風量3段階調整が可能。ペルチェ部分がカラーになったおしゃれなデザイン。取り外し可能なネックストラップ付付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)約170使用時間〈ファンのみ〉弱モード/ 約8.5時間、中モード/ 約6時間、強モード/ 約3時間、〈ファン+ICEプレート〉弱モード/ 約1.5時間、中モード/ 約1.2時間、強モード/ 約1時間充電時間約3.5時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)2000サイズ(mm)約W64×H172×D55素材ABS、アルミ、ステンレス(ICEプレート)定格入力DC5V/1A
ICEカラープレート付ハンディファン ベージュ
seena¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。ストラップ、手持ち、卓上ファンの3wayで使用可能。ボタンを押すごとに風量3段階調整が可能。ペルチェ部分がカラーになったおしゃれなデザイン。取り外し可能なネックストラップ付付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)約170使用時間〈ファンのみ〉弱モード/ 約8.5時間、中モード/ 約6時間、強モード/ 約3時間、〈ファン+ICEプレート〉弱モード/ 約1.5時間、中モード/ 約1.2時間、強モード/ 約1時間充電時間約3.5時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)2000サイズ(mm)約W64×H172×D55素材ABS、アルミ、ステンレス(ICEプレート)定格入力DC5V/1A
スタンド付きスリムファン
ユアサ(ユアサプライムス)¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷持ち運びに便利なカラビナと、立てて使えるスタンドを備えた、薄型フォルムと軽量設計のスリムファン。薄型フォルム!胸ポケットやバッグに入れてもかさばりません。 ボタン長押しで電源をON/OFFできる仕様なのでバッグへそのまま入れても誤作動を防ぎ、安全に持ち運べます。カラビナ付き!大きなカラビナが付いているからリュック、バッグ、ベルトストラップなどにさっと取り付け可能。持ち歩く姿もスタイリッシュです。デスクにも置けるスタンド一体型!スタンドが本体と一体になっているため、置き型としてもご使用いただけます。質量(kg)約0.08電源リチウムイオン電池3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)約1時間50分~4時間風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2.5×14.7入力端子Type-C充電時間(時間)約2時間15分定格入力DC5V 800mA(USB充電式)