絞り込み
モーター
ブランド
- ヒロ・コーポレーション(13)
- コイズミ(小泉成器)(10)
- 多摩電子(9)
- seena(8)
- ANTEL(7)
- MOTTERU(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- リズム(旧:リズム時計工業)(5)
- トレードワン(5)
- インターベース(5)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- TOPLAND(4)
- CIO(4)
- TAIGASHOJI(大河商事)(4)
- ユアサ(ユアサプライムス)(3)
- GENTOS(3)
- グリーンハウス(3)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(3)
- エレス(3)
- ブランドをもっと見る
ヒロ・コーポレーション・コイズミ(小泉成器)・多摩電子・seena・ANTEL・MOTTERU・LEPLUS NEXT・リズム(旧:リズム時計工業)・トレードワン・インターベース・OWLTECH(オウルテック)・TOPLAND・CIO・TAIGASHOJI(大河商事)・ユアサ(ユアサプライムス)・GENTOS・グリーンハウス・Dr.AIR(ドクターエアー)・エレス・ブランドをもっと見る
「ハネ径(cm)」から絞り込む

ICEカラープレート付ハンディファン エアリ―ブルー
seena¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。ストラップ、手持ち、卓上ファンの3wayで使用可能。ボタンを押すごとに風量3段階調整が可能。ペルチェ部分がカラーになったおしゃれなデザイン。取り外し可能なネックストラップ付付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)約170使用時間〈ファンのみ〉弱モード/ 約8.5時間、中モード/ 約6時間、強モード/ 約3時間、〈ファン+ICEプレート〉弱モード/ 約1.5時間、中モード/ 約1.2時間、強モード/ 約1時間充電時間約3.5時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)2000サイズ(mm)約W64×H172×D55素材ABS、アルミ、ステンレス(ICEプレート)定格入力DC5V/1A
iFan Coola アイファン クーラ
エレス¥3,980税込¥4,3781個3日以内出荷ファン+ミストで一気にクールダウンできる、ひんやりミストファン!。水の粒子が細かくミストが風に乗って涼感を演出し、肌がベタつきにくい仕様です。市販のペットボトルに装着できるので給水の手間を減らして使用可能です。本体背面にはカラビナがあり、収納袋を付属しているので持ち運びも便利です。付属品充電用USBケーブル、収納袋カラビナ、ボトルコネクタ材質ABS寸法(mm)60×60×180質量(g)191連続使用時間(時間)1~4.5(ファンのみ)、1(ファン+ミスト機能使用時)充電時間(時間)3
冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組
ファミリー・ライフ¥4,598税込¥5,0581セット(2個)9日以内出荷冷却プレート搭載。選べる風量100段階。冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン。風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示。ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える。6ヶ月間保証書付き付属品ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼304色ホワイト質量(g)1個:(約)190電源DC5V/1A温度(℃)使用環境:10度~40度(充電温度:10度~35度)定格消費電力(W)5風速(m/s)3.1~5.5風量01.25.50.75.100(25段階毎調節)、1~100(1段階毎調節)バッテリーリチウムイオン電池 2400mAh(3.7V 8.88Wh)使用時間(ファン)約01:13.5h/25:8.5h/50:6h/75:4h/100:2.5h、(ファン+冷却)01:2h/25:1.75h/50:1.5h/75:1.25h/100:1h充電時間約3.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)5.7×4.7×16.6ポート充電ポート:USB Type-C
2枚羽ハンディファン スタンド付き
グリーンハウス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷コンパクトで持ち運びやすい設計と、使い勝手の良さを兼ね備えた実用性の高いハンディファンです。2組の羽が相互逆方向に回転することにより、小型ながらパワフルな風量を実現。バッテリー部を取り外してモバイルバッテリーとしても使用できるので、もしもの時に便利。風量は複4段階で調整可能で、優しい微風からしっかりとした強風までシーンに合わせて使い分けができ、屋内外問わず快適に使用できます。スタンド付きで手持ちだけでなく卓上でも使える2WAY仕様。通勤中、オフィスや自宅などシーンを選ばず便利に活用できます。軽量ボディでバッグに入れても邪魔にならず、通勤・通学や外出先で手軽に持ち歩けます。シンプルでクセのないデザインは幅広い層にマッチし、特に日常使いで手軽に暑さ対策をしたい学生やビジネスパーソン、外出機会の多い方におすすめです。暑さ対策、熱中症対策、暑熱対策、熱中症予防などに。付属品充電用USBケーブル(約75cm)、スタンド、取扱説明書/保証書材質ABS質量(g)約155外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×44×20消費電流(mA)240~1300保護機能バッテリー/過充電保護、過放電保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護風量調整4段階充電電圧(V)5充電時間(時間)3~4動作湿度(%)10~85(ただし結露なきこと)バッテリー容量(mAh)2600端子ファン側:USB Aタイプ(オス)、モバイルバッテリー側:USB Type A(メス)、USB Type C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40稼働時間(時間)バッテリ:(ターボ)40分~(弱)9
冷却プレート付き100ステップハンディーファン(Aタイプ)
ヒロ・コーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷選べる風量100ステップ。冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン。風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示。ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える!用途ハンディーファンとして付属品ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼304風速(m/s)約3.1~5.5風量01.25.50.75.100(25段階毎調節) 1~100(1段階毎調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電温度:10~35)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2400使用時間(時間)(ファンのみ使用)【風量01】:約13.5 【風量25】:約8.5 【風量50】:約6 【風量75】:約4 【風量100】:約2.5 (ファン+冷却)【風量01】:約2 【風量25】:約1.75 【風量50】:約1.5 【風量75】:約1.25 【風量100】:1ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×180×40
ハンズフリーベルトファン
SK11¥4,980税込¥5,4781台当日出荷腰ベルトに取り付け服の中に涼しい風を送る事が出来ます。風量は3段階に調整可能です。USB出力ポートよりスマホや電子タバコなどの充電が可能です。用途腰ベルト取り付け用ファンです。付属品充電用USBType-Cケーブル1個・首掛けストラップ1個材質本体:ABS樹脂質量(g)300バッテリー容量(mAh)5000サイズ(mm)(幅x高さx奥行き):110×150×57
折り畳みハンディファン ミントブルー
多摩電子¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。連続使用時間約9.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)材質[ハンディファン]ABS他 / [ネックストラップ]ポリエステル他 / [USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]約154寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]90×201×41.5入力USBDC5V1A連続使用時間(時間)約2.5※(風量:強)、約4.5※(風量:中)、約9.5※(風量:弱)充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷コンパクトでデザインもかわいいのに大風量。便利なスタンド付属。風量調節5段階+リズムモード。充電式 USB type-C付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ幅(mm)70質量(kg)0.13色メタルブラック高さ(mm)170奥行(mm)35電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間約60分(風量「5」で使用時)ハネ枚数5充電時間約2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 1200mAh)風量調整風量調節5段階定格入力DC5V 1Aリズム風○
ワイドヘッドハンディーファン
ヒロ・コーポレーション¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷から翌々日出荷直径170mmの大きなヘッド!大きな5枚羽根のパワフル仕様。ハンディでも卓上でもご使用いただける2way仕様用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)295質量(g)319電源DC5V/2A定格消費電力(W)4縦(mm)42横(mm)170風量調整微弱・弱・中・強充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh角度調節【ヘッド】180°
スタイル日傘クリップファン
ヒロ・コーポレーション¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷日傘に挟んで手ぶらで涼しい!卓上、ハンディ、クリップの3WAYでご使用いただけるクリップファンです。左右180°前90°にヘッドの角度が調整可能。5段階で風量調節が可能なパワフル仕様用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品ストラップ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)130質量(g)195定格消費電力(W)4.5入力DC5V/1A縦(mm)95横(mm)53使用環境温度(℃)0~50風量調整微弱・弱・中・強・ターボ充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1500mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
ちいかわファンファンミニ
ミニマム¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ちいかわデザインの小型ハンディファン。パワフルな1.5Vモーターと独自のプロペラ羽根でちいさくてもパワフルなやつ!!乾電池1本で動くのでいつでもどこでもすぐに使えます。
ミニハンディファン ミニマム
TOPLAND¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷デジタル表示機能搭載の小型ハンディファン。バッテリー残量表示機能を搭載。自立スタンド機能をもつカラビナ付き用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 ミニファン ハンディファン パワフル 自立 デジタル表示 カラビナ付き USB-C シンプル付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)115電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh入力USB-C(5V/1A)風量3段階(弱・中・強)充電時間約3時間ファン径(cm)4.5(7枚羽根)バッテリー容量(Ah)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×5.2×15.7稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】7時間【中】3.5時間【強】2時間 (※内蔵電池使用時)
ハンディファン 自動スイング
トレードワン¥2,480税込¥2,7281個4日以内出荷から5日以内出荷USB充電式オートスイングファン。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能です。充電スタンドは自動回転(90度にスイング)&置くだけ充電(常時給電式)で便利。風量は4段階で調整ができます。付属品充電用USBケーブル(Type-C)、自動回転&充電スタンド材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 他寸法(mm)40×104×225連続使用時間(時間)8(弱風)充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1800
静音ミニハンディファンストラップ
ライフオンプロダクツ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能。持ち運びラクラクなコンパクトサイズ。3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。持ち運び時の誤作動を防止。安心の充電カバー付きセット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)105消費電力(W)7.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数4枚羽根(Φmm)58機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約3充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)75X43X168首振りなし使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)リズム風あり
携帯扇風機 CHIBI
ジェイセップ九州¥1,970税込¥2,1671個当日出荷夏の暑さ対策に!付属品ACアダプター付色ホワイト質量(g)173消費電力(W)4羽根枚数4コネクタ形状リチウム充電器電池フィルター寿命:約500回充放電風量調整○使用時間(時間)最大9
CIO Handy Fan ホワイト
CIO¥9,280税込¥10,2081個欠品中【3WAY設計|手持ち・首かけ・卓上】。ファンと充電スタンドが分離するハイブリッド構造。屋外では手持ち・首かけ、室内ではスタンドに置いて卓上扇風機に。通勤・通学、駅やバス停での待ち時間、キャンプ、デスクワーク、キッチン、お風呂上がりまで、夏の暑さ対策・熱中症対策をこれ1台で。【充電しながら使える+モバイルバッテリーにも】。満充電後は自動でファン専用回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用。デスクではUSB給電でつけっぱなしでも快適。さらに持ち手は3400mAh(12.24Wh)のモバイルバッテリーになり、本体のUSB-C入出力コネクタでスマホへ直接充電もできます(出力5V/3A・最大15W)。【接触冷感プレート+二重ファンで快適な涼しさ】。ファン中心に半導体(ペルチェ)冷却プレートを搭載。風で涼むだけでなく、首元・手首・額に直接当てることでひんやりとした冷感を感じられます。さらに前後2枚の羽が逆回転する二重ファン構造を採用し、弱・中・強・ターボの4段階風量で、静かな室内から屋外の暑い環境まで幅広く対応します。ペルチェ冷却プレートは、冷風ではなく肌に触れて冷たさを感じる機能です。【卓上では左右120°の自動首振り】。充電スタンドに置けばボタン操作で左右120°の自動首振り。同じ場所に風が当たり続ける不快さを抑え、デスクやキッチンの"置き型"としても活躍します。【軽量設計・交換式コネクタ】。本体サイズ 約205×51×83mm、本体 約275g/台座 約125gという軽量設計。コネクタはMag-Snap Connectで交換でき、万一の破損でも本体ごと買い替え不要(約500サイクル設計)。USB-C to USB-Cケーブル・専用USB-C変換コネクタ・カラビナ仕様ストラップ付属。ブラック/ホワイトの2色展開。【完全パススルー充電】。充電スタンドのUSB-C入力ポートから5V/3A(最大15W)で充電でき、約99分で満充電。本体が満充電になると自動でファン専用の直流回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用し、卓上での長時間使用でもバッテリーへの負担を抑えます。【最大約6.5時間駆動】。3400mAh / 3.6V(18650リチウムイオン)バッテリー搭載。駆動時間は最大約6.5時間(風量:弱、ペルチェOFF時)。残量に応じてモードを切り替えれば、長めの外出シーンでも使いやすい設計です。【バッテリー分離・スマホ直挿し充電】。持ち手部分は3400mAhのモバイルバッテリーで、ファンから取り外して単体使用が可能。収納式のUSB-Cコネクタを引き出せば、ケーブルなしでスマートフォンに直接挿して充電できます。出力は5V/3A(最大15W)です。【Mag-Snap Connect採用・温度自動制御・約500サイクル】。持ち手のUSB-CコネクタはMag-Snap Connectで交換可能。万が一コネクタが破損しても本体ごと買い替えずに済みます。温度上昇時には出力を自動で抑える制御回路も搭載し、約500サイクルの充放電を想定した設計です。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル、ストラップ、USB-C 変換コネクタ(本製品専用)寸法(mm)ハンディファン:205×51×83、台座:96×35色ホワイト質量(g)ハンディファン:275、台座:125出力USB-Cコネクタ出力:Max 5V=3Aリサイクル回数500回入力USB-Cコネクタ入力:Max 5V=3A連続使用時間ファン稼働:最大 6.5時間(風量: 弱)、ファン冷却プレート稼働:最大 1時間(風量: 弱)、※満充電の状態から使用した場合の目安であり、使用状況により異なります。※冷却プレートをオンにすると稼働時間は短くなります。バッテリー3400mAh × 1pcs、定格容量:1600mAh(5V=3A)、台座USB-C入力:5V=3A充電時間99分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)3400(3.6V/12.24Wh)
SP CIO Handy Fan ブラック
CIO¥9,979税込¥10,9771個4日以内出荷持つ・掛ける・置く・充電するという使い方を1台でこなすハンディファン用途前後2枚の羽根による反転構造を採用し、コンパクトながら心地よい送風を実現
準個体電池安心ハンディファン
エアージェイ¥3,898税込¥4,2881台6日以内出荷難燃性の準固体バッテリーを採用した安心安全なハンディファンです。安全性が高く、超寿命、充放電サイクルが多い優れた特性をもつバッテリーで、衝撃に強く夏の暑さにも強い。日傘にクリップで挟んで、ストラップで首から下げて、デスクではスタンドを立てて、と用途に併せて使い分けられる3WAY。風量3段階調節可能、シンプルで大人可愛い3色展開です。付属品充電用ケーブル(A-C)、クリップ、ネックストラップ、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)120(クリップ除く)消費電力(W)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×116(クリップ除く)入力USB-C 5V1A(Max) 5V1Aグリップ最大径(Φmm)約18バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)0~40/-10~45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護、温度保護充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)弱:5、中:3、強:1.5バッテリー容量(Wh)7.4
二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階
LEPLUS NEXT¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷2つの羽根で大風量&静かな風/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/4段階の風量調整材質ABS+PP+電子部品質量(g)176本体質量(g)176(本体)/240(パッケージ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85x215x39(本体)、100x254x40(パッケージ込)
冷却プレート付きハンディファン 3WAY ホワイト
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ハンディファン、ネックファン、デスクファンの3WAYで使用可能。冷却プレートですぐにひんやり。コンパクトで持ち運びに便利。携帯用ストラップ付きで落下防止にも便利。角度を調整してデスクファンとしても使用可能。90度無段階角度調整。風量は3段階切替。USB Type-C充電式付属品保証書付取扱説明書、専用USBケーブル 1m、携帯用ストラップ仕様ACアダプター:別売使用方法ハンディファン、ネックファン、デスクファン色ホワイト質量(g)約176電源DC5V/1A角度(°)90無段階対応冷却プレート:あり機能風量調節:3段階使用時間ファンのみ:弱 約4時間、中 約3時間、強 約1時間30分/ファン・冷却プレート同時使用:弱 約1時間30分、中 約1時間15分、強 約1時間充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 DC3.7V/2000mAh充電方式USB Type-Cサイズ(mm)幅64×高さ172×奥行55.2
USB充電式オートスイングファン
トレードワン¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から5日以内出荷自動スイング機能付スタンドで手持ちでも卓上でも快適な送風♪材質ABS樹脂 他寸法(mm)104×40×224質量(g)175
3WAYベルトファン
ヒロ・コーポレーション¥71,980税込¥79,1781ケース(24個)4日以内出荷驚きの「3通り」の使い方。ベルトクリップ/首掛け/卓上とシーンに合わせてスタイルを変えられる!。4段階風量調節や、装着したまま風向きを変えらえる360度回転など実用的なスペックも!用途熱中対策として付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約70~120cm)、取扱説明書/保証書材質ABS、マンガン鋼風量4段階バッテリーリチウムイオン電池使用時間(1段階)15時間/(2段階)6.5時間/(3段階)3.5時間/(4段階)2時間使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約87×82×58
風音(かざね) ネックファン充電式
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。両手が自由になる”首掛け式”→移動・作業しながら快適に冷却できる。ホイール式の無段階風量調整→好きな強さに自由に調節可能。最大5時間(Low)~1時間(Hi)の運転→屋外イベント・通勤にも。シンプルなLEDインジケーターで状態がわかる。→充電中/完了、バッテリー残量の目安の確認が可能。スイッチオペレーション。長押し:ON(最小風速からスタート)。+ローラーを回すと無段階で風速が上がる。-ローラーを回すと無段階で風速が下がる。長押し:OFF。スペック。Hi: 5.7m/s, 1h。Low: 3.9m/s, 5h。チャージングインジケーター。・充電中:インジケータ―ライトが点滅。・充電完了:インジケータ―ライトが点灯。バッテリー切れインジケーター。バッテリーが切れると数秒間点滅、その後短押しでも点滅付属品Type-Cケーブル(80cm)仕様無段階調節、バッテリー切れインジケーター。バッテリーが切れると数秒間点滅、その後短押しでも点滅長さ(mm)コード/380質量(g)191電源リチウムポリマー充電池 3.7V 1,000mAh 3.7Wh×2(左右)機能【風速/使用時間MAX風速:5.7m/s 1時間、MIN風速:3.9m/s 5時間、ホイール式で風量をお好みの強さに無段階で調節できます。充放電回数200(MAX80容量まで)充電時間(時間)3.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.4×46.5×64
ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 リラックスグレープ MOT-HDFAN03-PU
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。5段階で風量切り替え。バッテリー残量も風量も一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大12時間稼働(。風量最小時の時間です、使用風量により異なります)。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質PC+ABS色リラックスグレープ本体質量(g)約97入力USB-C:5V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×44×113連続使用時間風量最小:約12時間、風量最大:約2時間50分充電時間約3時間30分動作環境0~40℃保証期間6ヶ月内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2600mAh 9.62Wh
クリップ式ハンディファン ミントブルー
多摩電子¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷充電式で、どこでも使えるハンディファン。日傘やリュックなどに取り付けできるクリップ式。連続使用時間約11時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)材質[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他 / [ハンディファン]ABS他質量(g)[ハンディファン]148寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]112×90×56入力USBDC5V1A連続使用時間(時間)約3※(風量:強)、約5※(風量:中)、約11※(風量:弱)充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ポート充電用/USB-C
ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン シェルピンク
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。冷却(ペルチェ)機能搭載で、冷えた冷却プレートを手首や首筋などの暑さが気になる部分に直接当てて効率よくクールダウン。連続使用時間約4.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)材質[ハンディファン]ABS他[ネックストラップ]ポリエステル他[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]186寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]79.5×176×47.5入力USBDC5V2A連続使用時間(時間)約0.8※(風量:強)、約1.3※(風量:中)、約1.8※(風量:弱),約1.3※(風量:強)、約2.3※(風量:中)、約4.5※(風量:弱)充電時間(時間)約2.5内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥2,798税込¥3,0781台6日以内出荷コンパクトボディで驚きの大風量。わかりやすいディスプレイ表示。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電式 USB type-C付属品USBケーブル幅(mm)41質量(kg)0.12高さ(mm)130奥行(mm)52電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間風量1:約6時間 風量20:約5時間 風量40:約4時間 風量60:約3時間 風量80:約2時間 風量100:約1.5時間充電時間約3時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 2000mAh)定格入力DC5V 1A
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥2,198税込¥2,4181台6日以内出荷鏡やモバイルバッテリー機能を搭載!使い方いろいろ6WAYタイプのハンディファン。1手持ち2卓上3ストラップで首に掛ける。4モバイルバッテリー5スマートフォンスタンド6ミラー。ネックストラップ付属。充電式 USB type-C。風量設定4段階付属品USBケーブル、ネックストラップ幅(mm)85質量(kg)0.15高さ(mm)167奥行(mm)23電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間約240分(風量「4」で使用時)充電時間約3時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 3000mAh)定格入力DC5V 2A
リン酸鉄ハンディファン
ラスタバナナ¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷本製品は小型で強力なターボタイプのハンディファンです。電池容量2000mAhの充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。リン酸鉄リチウムイオン電池は高い安全性と長寿命が特長の次世代型のリチウムイオン電池です。 発火リスクが極めて低く、高温環境にも強いため安心してご使用いただけます。風量調節5段階(P1・P2・P3・P4・P5)。繰り返し使えるUSB充電式。便利なカラビナフック付。デスクに置いてのご使用も可能です。本製品の電池残量を一目で確認できる電池残量表示ディスプレイ付き。用途リン酸鉄電池タイプターボタイプ消費電力(W)最大約3.4本体質量(g)約121羽根枚数6枚入力5V/0.7A連続使用時間(時間)風量"P1" 約6.5/ 風量"P5" 約1.5充電時間約3.5時間使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池本体サイズ(mm)約H157×W59×D45梱包内容ハンディファン×1、充電ケーブル(USB-A to USB-C)×1バッテリー容量(mAh)内蔵:3.2V/2000
リン酸鉄ハンディファン
ラスタバナナ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷本製品は手のひらサイズのコンパクトなハンディファンです。電池容量2000mAhの充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。リン酸鉄リチウムイオン電池は高い安全性と長寿命が特長の次世代型のリチウムイオン電池です。 発火リスクが極めて低く、高温環境にも強いため安心してご使用いただけます。3段階風量調整可能(弱・中・強)。繰り返し使えるUSB充電式。本体と同色のシリコン製ネックストラップ付。タイプコンパクトタイプ消費電力(W)約2.1本体質量(g)約97羽根枚数7枚入力5V/0.8A寸法(cm)ネックストラップ:シリコン製 全長約43充電時間約3.5時間使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池本体サイズ(mm)約H135×W64×D51梱包内容ハンディファン×1、ネックストラップ×1、充電ケーブル(USB-A to USB-C)×1
自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア
ANTEL¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷モード切替:4段階。専用充電スタンド付き(充電しながら使用可能)。専用充電スタンドは自動首振り機能付き付属品Type-Cケーブル、保証書仕様【誤作動防止】電源ボタン長押し色グレー連続使用時間2.5~5時間充電時間2.5時間バッテリー容量(mAh)1800
ピュアリフレ 3WAYダブルファン
インターベース¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷持つ・置く・吊るすの3WAY仕様でシーンにあわせて自在にご使用いただけるハンディファンです。カラビナ、ストラップ付で持ち運びもらくらく。2枚羽根のパワフル仕様用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品ストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書その他【速度】4段階材質ABS、シリコン、ポリエステル高さ(mm)205質量(g)150電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)40横(mm)80内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh角度調節180°
アイスプレート付 ミニクーラーファン
インターベース¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷風とアイスプレートのダブル効果で瞬間クールダウン!冷却機能プレート付ハンディファンです。涼しげなスケルトン仕様。真夏日でも冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。熱を帯びた箇所を効率よく冷やすことが可能です。カラビナ付きでカバンなどにも取り付け可能です。用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質PC、PP、ステンレス高さ(mm)170質量(g)130電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)55横(mm)52風量調整弱・中・強充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh充電可能回数300
コンパクトハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア
ANTEL¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2.5時間。連続使用時間:約1.5ー4時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書用途モード切替:3段階。 ブラシレスモーター。 3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
てのひらハンディファン
ドリテック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)用途通勤通学、外出時に。材質ABS樹脂色ホワイト電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103入力DC5V 1A / (USB Type-C)連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)電池残量表示ありUSBケーブル長(cm)45バッテリー容量(mAh)600RoHS指令(10物質対応)対応
BIG LOVE FAN ビックラブファン
アピックス¥3,980税込¥4,3781台6日以内出荷外径18cmのデカサイズだから 大風量なのに静音。13種類の多彩な「推し色」LEDアクション。グリップ部「着せ替えパネル」機能。飾りリング部「着せ替えパネルor拡大鏡」機能。背面ガード部・グリップ部にストラップ取付可能。ハンディ・卓上の2WAY仕様。用途猛暑対策、各種イベントに。付属品USBケーブル(USB-C/A)本体質量(g)約375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×295連続運転時間(h)約2.5~12バッテリー容量(Ah)3充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 3,000ケーブル長(cm)USB:約90
ICEカラープレート付ハンディファン ライトグリーン
seena¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。ストラップ、手持ち、卓上ファンの3wayで使用可能。ボタンを押すごとに風量3段階調整が可能。ペルチェ部分がカラーになったおしゃれなデザイン。取り外し可能なネックストラップ付付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)約170使用時間〈ファンのみ〉弱モード/ 約8.5時間、中モード/ 約6時間、強モード/ 約3時間、〈ファン+ICEプレート〉弱モード/ 約1.5時間、中モード/ 約1.2時間、強モード/ 約1時間充電時間約3.5時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)2000サイズ(mm)約W64×H172×D55素材ABS、アルミ、ステンレス(ICEプレート)定格入力DC5V/1A
回転台付きハンディファン
ユアサ(ユアサプライムス)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。質量(kg)約0.18電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh連続使用時間(時間)約2~7.5風量4段階+リズム風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4入力端子Type-C充電時間(時間)約3定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー
OWLTECH(オウルテック)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)色ライトグレー質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
ハンディ 扇風機 FAN C
LUMENA(ルーメナー)¥2,990税込¥3,2891個13日以内出荷「FAN C」の「C」は「コンパクト」の略。約3m先まで届く強力な風(最大風量時)。ヘッドは直径5.5cmで、カバンの隙間やポケットにも入り、片手で使うことも可能。バッテリー容量は2500mAhで大容量。コードレスで最大14時間使うことができる。アウトドアなど長時間の外出時でも安心。表に7枚、裏に5枚、計12枚の羽根が付いたデュアル構造。最大風量で約3m先まで届く強力な風。専用のスタンド付きなので、デスクに立たせることも可能。ふとしたタイミングで落として破損しないよう、ハンドストラップ付き。タイプC充電式で、充電しながらも使用可能。風力は4段階。セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、USB TYPECケーブル、スタンド、ストラップ ※ACアダプタは付属しておりません。質量(g)約135消費電力(W)最大4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×40×152入力DC5V1.0A(Max)バッテリーLiion風量調整4段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500充電方式TYPE C充電使用時間(時間)約3~約14(Max)