絞り込み
調光の可否
器具・セット
セット品・器具のみ
電圧(V)
90~305・100・100~240・100~242・200・242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
調色の可否
×・○
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
ブランド
ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・タキズミ(TAKIZUMI)・三菱電機・山田照明・東京メタル・オーム電機・アイリスオーヤマ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・BRID・ポッシュリビング・スワン電器・MotoM・新洋電気・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
979件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。
    付属品コードハンガー、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド材質表セード:布(レース)ブラック取付引掛ローゼットに取付可能定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
  • LEDペンダントライト【VINTAGE STYLE】 ODELIC(オーデリック)

    LEDペンダントライト【VINTAGE STYLE】

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具30W相当。
    仕様調光器の使用不可材質鋼(黒色)取付方式引掛シーリング消費電力(W)4.2全光束(Lm)273電球LED電球フィラメント形ボール球4.2W(E26)色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具60W相当。
    取付方式引掛シーリング光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • パネルミナ 小型ペンダント 美ルック Panasonic(パナソニック)

    パネルミナ 小型ペンダント 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。 まぶしさを抑えながらも明るい光。
    カバー乳白つや消し種類100V配線ダクト用フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5.7全高(mm)700~1200調節可能ランプの種類LEDコード長さ(cm)50(収納可能)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)93(高演色)配光タイプ拡散LED交換不可
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。
    仕様調光器:不可材質グローブ:美濃和紙幅(mm)□560質量(kg)1.9取付引掛シーリング高さ(mm)220種類器具:LED一体型電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94適用畳数~8畳
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。
    仕様調光器:不可質量(kg)0.4種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.8色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:不可電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。
    仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
    仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)76.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)461調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • 吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)

    吹き抜け灯

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    32日以内出荷
    幅(mm)Φ284質量(kg)2.7アクリルセード:乳白取付直付タイプタイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.2全高(mm)調整可能:1100~1500色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.384色(本体)ホワイト明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)1990調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    主照明ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。 ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのフォグリックセード。
    付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ550質量(kg)3.1アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ダークブラウン取付引掛シーリング方式高さ(mm)190タイプ天井吊下型フランジ丸型フランジ・コードハンガー付電圧(V)100全高(mm)調整可能:430~2000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    主照明ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。 リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。
    付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ520質量(kg)3.3アクリルカバー:乳白つや消し高さ(mm)202タイプ天井吊下型フランジ丸型フランジ・コードハンガー付電圧(V)100全高(mm)調整可能:413~2000枠の色プラスチック:乳白つや消し色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 小型ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    小型ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    階段の高さに合った長さのコードに調節ができ、階段をしっかり照らせます。全高600~2000mmの間で、調節可能。
    用途階段用仕様コードハンガー取付可能(LK01032・別売)幅(mm)Φ150質量(kg)1.3ホワイト、ガラスセード:乳白つや消し取付引掛シーリング方式高さ(mm)245タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)12.9全高(mm)調整可能:600~2000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:140エネルギー消費効率(Lm/W)107.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.215明るさ100形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1383調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 小型ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    小型ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 クリスタルカット風の流れるレリーフが空間をラグジュアリーに。 エッジを立たせるように描いたカットが、美しい煌めきを空間に広げます。
    幅(mm)Φ125質量(kg)1.1ガラスセード:透明模様入り取付直付タイプ高さ(mm)167タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)78.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)268調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小型ペンダントライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    小型ペンダントライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 温かみのある北欧ハンドメイドガラスをモチーフに。 50~60年代の北欧モダンをモチーフにした温かみのあるフォルムに、渋めのクリアカラーでヴィンテージ感をプラス。
    用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 大型ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    大型ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    一灯でダイニングテーブルをしっかり明るく。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
    仕様コードハンガー取付引掛シーリング方式タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)12.9全高(mm)調整可能:600~2000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:140光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.215明るさ100形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    主照明ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 空間スタイルをつくる、ヴィンテージデザイン。 ヘラ絞り加工による有機的なフォルム。 職人の技を感じさせる温もりのあるデザイン。 長年使い続けられるあかりです。
    付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器幅(mm)Φ400カバー密閉質量(kg)2.2取付引掛シーリング方式高さ(mm)180タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)(白色)30.9全高(mm)調整可能:400~1800色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色コード長さ(cm)収納可能:140エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.32スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(白色)3500調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)適用畳数~8畳傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ペンダント 本体

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。
    用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ98質量(kg)0.4高さ(mm)107タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ペンダント 本体

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    球体ガラスのプリミティブなデザイン。 適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。 シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。
    用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 インダストリアルな空気感をまとったヴィンテージ風ソケットを組み合わせたペンダント。 しっかり開いたセードデザインでテーブル面を照らします。
    用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可材質セード:ブラックレザーサテン仕上幅(mm)Φ340質量(kg)1.1高さ(mm)176材質(本体)真ちゅうブロンズメッキタイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)62.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)213調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 きらりと輝く美しさ。 一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。 下方向にしっかり光を広げる。 要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
    幅(mm)Φ80質量(kg)0.5高さ(mm)170タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.4取付引掛シーリング高さ(mm)300電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)1105-1905ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)300光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
    材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付黒色メタリック材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    欠品中
    コンセプトは空に浮かぶ雲。ユーモラスなデザインだけが特徴ではない、さまざまな場所に使いやすいロングセラーです
    仕様コードハンガー:あり、コード調整器付種別器具:LED一体型質量(kg)1.8電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯機能コード収納:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)0.8オフホワイト取付引掛シーリング高さ(mm)208材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)501~1301ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:アクリル(透明)質量(kg)0.5取付レール取付専用高さ(mm)296材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)814~1414ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    身近な”紙コップ”のほっとするかたちをあかりにしました。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
    種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)180電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)985-1785ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)380光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
    種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1.3取付引掛シーリング高さ(mm)215電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)1020-1820ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:鋼質量(kg)0.7取付レール取付専用高さ(mm)243電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)651-1251ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
    種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.7真鍮古味取付引掛シーリング高さ(mm)199材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)508-1308ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
    種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質セード:ステンドグラス質量(kg)1.2マットブラック色取付引掛シーリング高さ(mm)220材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • ペンダント中 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダント中

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    シンプルな見た目のペンダントライトです。
    材質長さ(mm)コード:約800幅(mm)258高さ(mm)140奥行(mm)258周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約600コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否調色の可否
  • ペンダントライト・和風対応商品 山田照明

    ペンダントライト・和風対応商品

    山田照明
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。
    仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能長さ(mm)500~1200質量(kg)1.2直径(Φmm)150高さ(mm)201電圧(V)AC100消費電力(W)40光源E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1対応商品和風:ペンダントライト取付け方法ダクトタイプ適合ランプLDA5L-E17/C/W(パナソニック)
  • LED洋風ペンダント コイズミ照明

    LED洋風ペンダント

    コイズミ照明
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。
    用途プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製幅(mm)538質量(kg)1.3高さ(mm)114奥行(mm)538色温度(K)6500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
  • 【レトロ調】小型ペンダント コイズミ照明

    【レトロ調】小型ペンダント

    コイズミ照明
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)鋼幅(mm)Φ64質量(kg)0.4(本体)しんちゅう古美色メッキ高さ(mm)176消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • 3灯ペンダントライト オーム電機

    3灯ペンダントライト

    オーム電機
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わります本体カラーはホワイト電球別売
    付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木質量(g)約2020消費電力(W)180 MAXスイッチプルスイッチ定格AC100V50/60Hz口金E26点灯方式3灯→2灯→1灯→消灯使用場所室内用
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント60形温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDペンダント60形温白色

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ペンダントライト