カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エビス(水平器)(162)
- アカツキ製作所(KOD)(103)
- 大菱計器製作所(75)
- SK(新潟精機)(67)
- シンワ測定(49)
- エスコ(48)
- マイゾックス(27)
- SK11(27)
- アックスブレーン(25)
- ムラテックKDS(24)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- TESA[測定用品](23)
- 大西測定工具(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- 理研計測器(18)
- STS(18)
- TRUSCO(17)
- 新潟理研測範(RSK)(16)
- KAPRO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 水準器/水平器

24in LEDマグネット水平器
TOUGH BUILT¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷暗い現場でも認識性を確保するLEDライト付き(3分間のオートオフ機能:単3電池2本使用)。軽量で衝撃性に優れたアルミフレームを採用。強力な磁石付きで金属部分の計測に最適。用途認識性能に優れた蛍光色の液体バイアルを採用。
レーザーレベルメーター
HANMATEK¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷2ライン自動レベリングで高精度な水平・垂直ライン 2ライン測定モデルのHanmatekレーザーレベルメーターは、自動補正機能で4°±1°の範囲内で正確な水平・垂直ラインを表示します。作業効率を大幅に向上させます。赤・緑ビームの選択可能で視認性に優れる 赤ビームと緑ビームの2種類から選択可能。特に明るい環境下でも視認性が高く、10mまでの水平ラインと5mまでの垂直ラインを鮮明に表示します。IP54防水防塵設計で多様な現場に対応 IP54保護等級を備え、粉塵や水滴から本体をしっかり保護。工事現場や屋外作業でも安心して使用でき、耐久性に優れた設計です。ABS+TPR樹脂ハンドルで快適な把持感 ABS+TPRラバーハンドル採用で、長時間の使用でも手に負担がかかりません。滑りにくく、安定した操作が可能で、作業中のストレスを軽減します。Class 2レーザーで安全に使用可能 IEC/EN60825-1/2007準拠のClass 2レーザーで、出力は1mW未満。安全基準を満たしており、日常的な使用でも安心して活用できます。軽量コンパクト設計で携帯性に優れる サイズは10×9×9cm、重量は0.367kgと軽量で、バッグや工具箱に簡単に収納可能。持ち運びに最適な設計です。CE/FCC/ROHS認証済みで信頼性保証 CE、FCC、RoHS認証を取得しており、品質と安全性が検証されています。国内外での使用に適した信頼性の高い製品です。
ベベルボックス
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷・原点を記録できる絶対測定モード付です。・コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。・パイプ等の測定に便利な底面V溝付(対応径Φ5~42mm)です。・底面V溝マグネット付です。・性能を保証する検査表付です。・任意の位置での0設定が可能です。・ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。用途・機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に。
マグネット付ミニレベル
SUN UP¥599税込¥6591個5日以内出荷スリム・小型で持ち運びに便利。マグネット付き。気泡管:水平・垂直・45°用途簡易測定、DIYに。厚さ(mm)17本体質量(g)116精度±1.5mm/1m本体サイズ(mm)L230×W40×H・D17
スリムシルバーレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷暗い色や柄物の壁でも見やすい。裏面をベタ印刷仕様にすることで透過を抑え、気泡の視認性が向上。暗い色や柄物の壁でも水平・垂直を確認しやすく、作業精度を高めます。 スイッチボックスのケガキが簡単。スイッチボックスの位置決めやケガキ作業をスムーズに行える設計。現場での墨出し作業を効率化します。Φ60 ホールソー用センター穴付き。38mmピッチのセンター穴を採用。ホールソー使用時の位置決めが簡単で、正確な穴あけ作業をサポートします。 磁石付きでハンズフリー作業。本体に磁石を内蔵しているため、金属ケースなどへ固定可能。両手を使った作業がしやすくなります。 薄型・軽量で携帯しやすい。厚さ約6mm、重量33gのスリム設計。ポケットにも収まりやすく、現場への持ち運びも快適です。 高級感のあるシルバーデザイン。本体全体をシルバー仕上げとし、外観の質感を向上。機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。付属品巾着袋×1材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)33本体寸法(mm)51×6×95個装個装箱、W70×D20×H155mm・57g
水平器
JOB Master¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷建柱作業の効率と精度を高めます。前後左右の傾斜を上部の丸型気泡管で確認することが出来ます。付属の取付バンドで電柱に簡単に装着することが出来ます。用途電柱の鉛直出しに付属品取付バンド材質ABS樹脂、アクリル樹脂、ゴム長さ(mm)110厚さ(mm)82色気泡管:レッド高さ(mm)125タイプ気泡管:丸型アクリル精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
オートラインレーザー 25V
ムラテックKDS¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷紫ラインレーザーを採用しています。ACアダプターと電池が使える2WAY電源です。エンドレス微調整ねじ付です。盗難火災補償付です。縦:1方向・横:1方向レーザー照射可能です。照明付気泡管を採用しています。1年間完全保証付です。用途水平・垂直の基準出しや確認に。間仕切の位置決めに。機械の設置などに。仕様本体回転範囲:360°、全周にわたって微調整可材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)113、ライン:約2mm/5m色紫高さ(mm)173種類紫レーザー奥行(mm)113電源(V)アルカリ乾電池4本またはACアダプター電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター精度水平ライン:±1mm/10m、たちライン:±1mm/10m直角精度±1mm/10m保護等級IP54光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:450(紫色)、地墨:650(赤色)自動補正範囲約±3°縦(mm)173横(mm)113制動方式磁気制動方式電池寿命約14時間(乾電池使用時)作業範囲室内使用時:10m 受光器使用時:約20m安全規格レーザー:クラス3R(JIS C6802:2018)寸法(inch)三脚取付部:5/8inchライン幅(mm)約2mm/5m光出力(mW)5mW以下照射ライン水平:約120°、たち:約135°アラーム傾斜:約±3°以上でレーザー光点滅動作温度範囲(℃)-10~+40
ミニ水平器
SELECTED BY MARINTEC¥1,298税込¥1,4281式6日以内出荷マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。3つの気泡管を搭載し、水平・垂直・45°様々な方向を正確に測定可能。V溝付きでパイプや丸棒などの曲面にも安定して設置可能!配管作業も最適。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。全長230mm!工具箱にも入るスリムなコンパクト設計。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。精度±2.5mm/m材質ABS質量(g)116精度±2.5mm/m動作方式手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×17×40測定方向水平・垂直・45°
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥379,800税込¥417,7801セット19日以内出荷MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、1/1000精度のミドルレンジモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。通信ソフトSK-LOGに対応しています。用途半導体製造装置、半導体テスター、検査治具等の水平出しや角度測定に付属品ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】高強度アルミ合金(マグネット付)測定範囲±80使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体質量(g)360精度XY直交:1%、(読取)[角度範囲: 0.000°~20.000°]:±0.005、[角度範囲:20.001°~40.000°]:±0.008、[角度範囲:40.001°~80.000°]:±0.01最小読取値(°)0.001、0.01連続使用時間(時間)6インターフェース無線:Bluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)※IPS構造採用による360°高視認性防塵防水性能IP54準拠充電時間(時間)4.5耐振動性能IEC/JIS C 60068-2-6準拠耐衝撃性能IEC/JIS C 60068-2-27準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×67×40通信インターフェースRS-232C
水平器600mm
BOSCH(ボッシュ)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷頑丈なアルミボディです。 。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性です。 。複数の角度から見やすいデザインです。 。水平、垂直蛍光バブルレベル。 。マーキングが簡単にできる2つのスライダー付きです。 。底部にV溝付きフライス加工。 。メートル法0~60cmスケール。用途水平器仕様吊り下げ穴あり長さ(mm)600サイズ(cm)【メートル法スケール】0-60加工【底部】V溝付きフライス加工指示精度0.5(mm/M)気泡管水平および垂直
レベルニック
SK(新潟精機)¥479,800税込¥527,7801個15日以内出荷性能を保証する検査表付です。DL-m1、m3よりも高精度です。本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。測定データをワイヤレス送信可能です。受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に付属品ACアダプタ(DC9V出力、AC100V-240V)、8.4V006P型充電式バッテリーx2、充電器、DL-S4W専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USB Type-A)、収納ケース、取扱説明書材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄寸法(mm)【本体ベース】150×55測定範囲±5.00(mm/m、°)、±0.286(mm/m、°)出力【外部信号(内蔵無線)】Bluetooth Class1【外部信号(有線)】RS-232C準拠電源9V角形乾電池x1、8.4V006P型充電式バッテリーx1、付属ACアダプタ本体寸法(mm)61×107×158本体質量(g)2000最小読取値±1.999mm/m以内:0.001、0.0001 / ±2mm/m以上:0.01、0.001ねじ穴【底面ねじ穴】M5×P0.8繰返し精度±0.005(mm/m、°)、~±0.0003(mm/m、°)通信距離(m)30-50読取精度【1】使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)、【2】使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0、【3】使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)、【4】使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7校正証明書付き
レベルニック無線アダプタ
SK(新潟精機)¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにも測定データを送信できます。Bluetooth HID通信により、タブレット、スマートフォンにキーデバイスとして接続します。デバイス名は固有の番号で識別可能です。送信データにデバイス名も含まれ、受信間違いを防止できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
レベルニック無線アダプタ
SK(新潟精機)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。付属の受信ユニットとペアリング済なので、混線なく複数の無線アダプタが同時に使用できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
Digi-pas 垂直面・垂直方向2軸同時測定高性能デジタル水準器
JSB TECH¥75,980税込¥83,5781台当日出荷一度に垂直面と垂直方向2軸同時に測定ができるため、測定完了までの工数を効率的に削減できます。従来の1軸測定に比べ、セットアップや調整時間を最大約70%短縮できます。モバイルアプリでBluetooth接続し手元でデータを確認できるため、精密 CNC マシンなどの垂直測定の調整時間を効果的に短縮できます。用途CNCなどの垂直の精度だしに。(垂直スピンドルシャフトの真直度のチェック及び検査)。機器設置時の垂直調整に。トラスコ品番691-6217セット内容本体設置サポート用金具、ケース材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金長さ(mm)149厚さ(mm)51高さ(mm)40電源単三電池×2本(別売)感度(分解能力)0.001°マグネットあり最小表示(°)0.001
バーチカル(測傾器)
関東測機社¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷特殊機構で一瞬のうちに測れます。測傾器の国内販売実績11、000本突破!。震災や埋立地陥没などによる家屋の傾き調査などで大活躍!。家屋の傾き調査・確認の必需品です。V2型は、雇用能力開発機構の「住宅の性能評価」の教材に採用されました。実用新案登録済 ASANO、P、A、T 第3068279号 ASANO、P、A、T 第3206667号脚(mm)脚付、1150
バーチカル(測傾器)
関東測機社¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷特殊機構で一瞬のうちに測れます。測傾器の国内販売実績11、000本突破!。震災や埋立地陥没などによる家屋の傾き調査などで大活躍!。家屋の傾き調査・確認の必需品です。実用新案登録済 ASANO、P、A、T 第3068279号 ASANO、P、A、T 第3206667号
ソリッドレベル・アルファ
エビス(水平器)¥14,980税込¥16,4781個14日以内出荷コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×75製品質量(g)75色(本体)ステンカラー精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内![アルミハンガーレベルミニ トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69885999-260108-02.jpg)
アルミハンガーレベルミニ
トップマン[工具・金物]¥999税込¥1,0991個8日以内出荷仕様MG付精度±1.0mm/1000mm=±0.0573°感度0.35mm/1000mm=0.0201°サイズ(mm)100
自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット
マイゾックス¥169,800税込¥186,7801セット翌日出荷受光器セットD-RE2/D-RCが2個付いたセットです。<30mで±1.75mmの高精度>±12"の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間用途測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)2個、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジレーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥899,800税込¥989,7801セット21日以内出荷MEMSセンサーと独自の制御補正方式の採用により、業界最高水準の読取精度を実現しています。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。通信ソフトSK-LOGに対応しています。用途半導体製造装置、高精度工作機械などの水平出しに付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】高強度アルミ合金(マグネット付)測定範囲±45°使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体質量(g)360精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)6最小読取値0.001、0.01(°、mm/m)インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)防塵防水性能IP54 準拠充電時間(時間)4.5耐振動性能IEC/JIS C 60068-2-6準拠耐衝撃性能IEC/JIS C 60068-2-27準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×67×40読取精度± 0.003(角度範囲: 0.000°~20.000°)、± 0.006(角度範囲:20.001°~45.000°)通信インターフェースRS-232C
傾斜角度計 磁気ベース付き
はくでん¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。定規機能もあるため、目安として長さを測定することも出来ます。材質ABS寸法(mm)92.2×13.6×85.3測定範囲0~90°×2質量(g)46.7
鳶ライトレベルMAJEWEL
SK11¥5,998税込¥6,5981個当日出荷宝石(JEWEL)のように輝く至高の逸品です。ライト付き鳶レベルの特別カラーです。大型シャックル付きでカラビナに装着可能です。LEDライト内蔵で暗いところでの作業に最適です。強力マグネット内蔵です。測定基準面V溝加工でパイプ等の測定も可能です。用途水平・垂直の測定。仕様4本線アクリル気泡管(水平、垂直)材質フレーム:アルミ合金 / カバー:ポリカーボネイト樹脂 / マグネット / ネオジム精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度電池CR2032×1個気泡管グリーン
ステン万能鋏EX ベント
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプベント切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
RED digital デジタルレベル
SOLA¥31,980~税込¥35,178~1個翌日出荷から4日以内出荷・Bluetooth機能付き、SOLA専用アプリに接続可能。・国内電波法適用技適マーク取得済み。・測定公差0.05°(0 ~ 90°)。・表示可能な各種傾斜表記: °、%、mm/m。・測定値転送のためのHold(ホールド)機能付き。・保護等級:IP65
RedM レッドレベル
SOLA¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。
BIGX3 レッドレベル
SOLA¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から4日以内出荷・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。・「SOLA FOCUS」x 3か所配置
BIG RedM 3 レッドレベル
SOLA¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から4日以内出荷・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。・Big RedM 3 =「SOLA FOCUS」x 3か所配置。水平片向・頭上測定に便利なホールグリップ付き
高倍率・防水型オートレベル
アックスブレーン¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷32倍でワイドに見える!。レンズ有効径40mmの明るい望遠鏡!付属品収納ケース・球面三脚・下げ振り・調整ピン・六角レンチ・取扱説明書その他【焦点版】くさび型質量(kg)1.4目盛【水平】最小1°倍率32倍感度10´/2mm範囲±15´制動方式磁気制動方式視界1°20´最短合焦距離35cm(望遠鏡先端より)/ 45cm(望遠鏡中心部より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)±1.0防塵防水性能IP54相当寸法(縦×横×高さ)(mm)205×130×140スタジア乗数100スタジア加数0
レーザーレベル HS-110/100R
ホーシン(HOSHIN)¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷シンプル&コンパクト。用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100R、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6708セット内容HS-110L、受光器100R、三脚HS-OD全長(mm)1710±10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)1044±10
レーザーレベル HS-110/100DR
ホーシン(HOSHIN)¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6705セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD全長(mm)【付属三脚】1710+10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mm/5mm/10mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)【付属三脚】1044±10
RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付
ムラテックKDS¥47,980税込¥52,7781台7日以内出荷高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載。高倍率 35倍をラインアップ。JSIMA校正証明書付セットもご用意付属品校正証明書その他【焦点板】くさび形質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch像正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
RXV-28CT 自動レベル RXV28倍証明書類付
ムラテックKDS¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載。JSIMA校正証明書付きセットもご用意付属品校正証明書その他【焦点板】くさび形質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch像正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
























![メタリックポケットレベル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69886008-260108-02.jpg)
![アルミハンガーレベルミニ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69885999-260108-02.jpg)