減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥29,880税込¥32,868
    1個
    7日以内出荷
    。Isis Fluid RV10-26 は、カートリッジ式、パイロット駆動、スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、高速応答と低ヒステリシスを必要とする過酷な油圧回路で圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 207 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-26●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:344バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5236アズワン品番65-7912-40
  • 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
    バルブ種類圧力制御弁
  • 油圧バルブ ベースブロック NACHI(不二越)

    油圧バルブ ベースブロック

    NACHI(不二越)
    ¥17,264~税込¥18,990~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
    最高使用圧力(MPa)25
  • レデューシングバルブ(バランス形) NACHI(不二越)

    レデューシングバルブ(バランス形)

    NACHI(不二越)
    ¥42,920~税込¥47,212~
    1個
    82日以内出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40バルブ種類圧力制御弁
  • レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)

    レデューシングバルブ(ダイレクト形)

    NACHI(不二越)
    ¥28,988~税込¥31,887~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • 減圧弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    減圧弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    接続方式ガスケット取付形弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
  • エナパック レデューシングリリーフ油用バルブ RDV-50R RDV-50R エナパック

    エナパック レデューシングリリーフ油用バルブ RDV-50R RDV-50R

    エナパック
    ¥131,014税込¥144,115
    1個
    31日以内出荷
    ・二次側圧力を一次側圧力より低い圧力に設定できます。また、一次側圧力の変化にかかわらず、二次圧側圧力を一定に保つことができます。(減圧範囲は一次側圧力により変化します。)。・減圧時には回路が閉じられていて油用バルブやドレンポート(R)からのリークはありません。・吐出量の少ない油圧油用ポンプで、複数のシリンダを異なる圧力で使用するために最適な油用バルブです。・二次側圧力が設定より上昇したり、シリンダに過負荷が生じ場合は、油用バルブ内の安全弁が作動してドレンポート(R)から油が戻り、設定圧力まで制御されます。
    用途使用圧力 P(一次側ポート):50MPa(Max)。A(二次側ポート):1.8~38MPa。R(ドレンポート):2MPa以下 最大流量 P→A:6L/min。A→P:25L/min。A→Rmax:お問い合せ 流れ方向 P→A:二次圧制御。A→P:P開放時のみ逆流。(外付けのチェック油用バルブはA→Pの最大逆流を大きく超える場合や。サージ圧力や脈動が起こりえる油圧装置に推奨する。) 取付方向 任意 圧力調整 1回転当り3.1MPa。(圧力を調整する場合は必ず圧力計を用いて調整してください。
  • 多目的弁減圧弁 ダイキン工業

    多目的弁減圧弁

    ダイキン工業
    ¥97,847~税込¥107,632~
    1台
    40日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
    最大流量(L/min)200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
  • 多目的弁低圧高応答減圧弁 ダイキン工業

    多目的弁低圧高応答減圧弁

    ダイキン工業
    ¥221,539税込¥243,693
    1台
    40日以内出荷
    ノーマルクローズ形でパイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
    仕様●デザイン番号:10●ドレン量(L/min):0.5~0.6質量(kg)8.4種類C2形低圧減圧弁呼び径3/4最大流量(L/min)160最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方法ガスケット取付形適合流体りん酸エステル系作動油
  • 圧力制御弁減圧弁 ダイキン工業

    圧力制御弁減圧弁

    ダイキン工業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    40日以内出荷から60日以内出荷
    一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
    種類Jシリーズ減圧弁適合流体りん酸エステル系作動油
  • 減圧弁 ダイキン工業

    減圧弁

    ダイキン工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    60日以内出荷
    一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
    仕様●デザイン番号:11●チェック弁記号:チェック弁無種類Jシリーズ減圧弁呼び径1 1/4圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]接続方法ねじ接続形適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • C2形減圧弁 ダイキン工業

    C2形減圧弁

    ダイキン工業
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    40日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
    最大流量(L/min)200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
  • 油圧モジュラーバルブ 二圧レデューシングバルブ OGS NACHI(不二越)

    油圧モジュラーバルブ 二圧レデューシングバルブ OGS

    NACHI(不二越)
    ¥95,550~税込¥105,105~
    1個
    42日以内出荷
    ・モジュラーバルブとは、油圧装置の集積化を目的として開発、設計されたもので、それぞれの機能をもったバルブを積重ねることにより、バルブ間の配管を不要にし、そのまま回路構成ができるようにしたものです。・省力化、省資源はもとより、装置のコンパクト化、信頼性向上など、あらゆる点ですぐれた特長をもつ独特なバルブシステムです。・各バルブの構造は基本的には従来のバルブと同じで、性能もほぼ同等です。・一部の回路を主回路より低い圧力で使用し、減圧する圧力を二圧(高圧・低圧)に切換えて制御する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。・一次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
    用途区分 複合弁 品名 二圧レデューシングバルブ区分複合弁品名二圧レデューシングバルブ呼び径1/8最大流量(L/min)40制御ポートPデザイン30
  • サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁

    ボッシュ・レックスロス
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様●チェック弁の有無:チェック弁なし●調整ポート:ポートP(バルブ取付面側)を調整●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80ドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥26,880税込¥29,568
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5228アズワン品番65-7940-73
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥32,280税込¥35,508
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid PR10-32 は、カートリッジ式の直動式スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、内部パイロットと内部スプリングチャンバドレインを備えており、二次回路の圧力調整装置として機能するように設計されています。安定した入力フロー回路向けです長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 145 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:PR10-32●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:207バール●接続ポートのネジ:G 3/8●コード番号:198-5239アズワン品番65-7941-07
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥30,080税込¥33,088
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5230アズワン品番65-7949-45
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥32,280税込¥35,508
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid PR10-32 は、カートリッジ式の直動式スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、内部パイロットと内部スプリングチャンバドレインを備えており、二次回路の圧力調整装置として機能するように設計されています。安定した入力フロー回路向けです長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 145 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:PR10-32●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:207バール●接続ポートのネジ:G 3/8●コード番号:198-5240アズワン品番65-7942-03
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥26,880税込¥29,568
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5232アズワン品番65-7948-93
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥29,880税込¥32,868
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-26 は、カートリッジ式、パイロット駆動、スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、高速応答と低ヒステリシスを必要とする過酷な油圧回路で圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-26●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:344バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5235アズワン品番65-7940-96
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥26,880税込¥29,568
    1個
    7日以内出荷
    。Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5224アズワン品番65-7942-98
  • 電流制御式減圧弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電流制御式減圧弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    50日以内出荷
    この弁はパイロット部の直流ソレノイドへの入力電流を制御することにより、圧力制御をおこなうものです。これにより、圧力は連続的、無段階に遠隔制御できます。 その結果、多段圧力制御、プログラム制御、遠隔制御などが容易におこなえ、省力化、自動化および油圧装置の簡略化をはかることができます。 バルブ本体と制御増幅器を分離できますので、苛酷な条件下でも使用できます。 プログラム制御がおこなえます。 サーボ弁にくらべて故障が少なく、取扱いや保守管理が容易です。 高応答です。
    仕様ヒステリシス:4%取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)38mm2/s時:1.5~21応答時間(秒)ステップ:0.2
  • 2圧制御減圧弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    2圧制御減圧弁 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    40日以内出荷
    従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
    最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)40
  • 2圧制御減圧弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    2圧制御減圧弁 025型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    40日以内出荷
    従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
    最大流量(L/min)40呼び025最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20
  • 低圧用減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 低圧用減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
  • 低圧用減圧弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
  • 低圧用減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 低圧用減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    45日以内出荷
    質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    45日以内出荷
    質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120制御ポートAバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    45日以内出荷
    質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40制御ポートAバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.7~7ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
  • バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    50日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    50日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁なし

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    50日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

油圧減圧弁