12ページ目: 方向制御弁

472件中 441472
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • GW型分配弁 ダイキン潤滑機設

    GW型分配弁

    ダイキン潤滑機設
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    手軽な集中給油システムで正確な給油保証。 小規模な集中給油に最適。 正確な給油量の保証。 給油箇所の増減が容易。 堅牢で優れた耐久性。
    用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に付属品M8×75十字穴付ナベ小ねじ、バネ座金、六角ナット質量(kg)4.7形式GW-58H寸法L(mm)7寸法H(mm)11管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)15寸法F(mm)32ねじの種類Rc寸法S(mm)30寸法D(mm)21寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)23寸法T(mm)136.4寸法P(mm)54寸法M(mm)131寸法N(mm)145寸法O(mm)79寸法I(mm)12寸法J(mm)39.5寸法G(mm)12寸法K(mm)60寸法Q(mm)162寸法R(mm)135寸法U(mm)2.5寸法V(mm)115グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1.2吐出口数8(5~8)吐出量(cm3/ストローク)5.0/MAX、1.2/minバルブ種類流量制御弁調整量cm30.15
  • ガスケット形 リリーフ弁用 メンテナンスバルブ 廣瀬バルブ

    ガスケット形 リリーフ弁用 メンテナンスバルブ

    廣瀬バルブ
    55,980税込61,578
    1個
    37日以内出荷から52日以内出荷
    仕様Pポート:チェックストップバルブ、Tポート:チェックバルブ最高使用圧力(MPa)21接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油取付場所屋内ハンドル形状T形レバーバルブ種類方向制御弁
  • ABポート制御 メンテナンスバルブ 廣瀬バルブ

    ABポート制御 メンテナンスバルブ

    廣瀬バルブ
    73,980税込81,378
    1個
    37日以内出荷から52日以内出荷
    仕様A・Bポート:ストップバルブ接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
  • PTポート制御 メンテナンスバルブ 廣瀬バルブ

    PTポート制御 メンテナンスバルブ

    廣瀬バルブ
    58,980税込64,878
    1個
    37日以内出荷から52日以内出荷
    仕様Pポート:ストップバルブ、Tポート:チェックバルブ接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
  • プレフィル弁 廣瀬バルブ

    プレフィル弁

    廣瀬バルブ
    99,980税込109,978
    1個
    37日以内出荷から67日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25接続方式フランジ形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
  • 分流弁 廣瀬バルブ

    分流弁

    廣瀬バルブ
    44,980税込49,478
    1個
    37日以内出荷
    仕様分集流比/1:1最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
  • パワージャッキ用手動操作切換弁 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動操作切換弁

    大阪ジャッキ製作所
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    バルブ種類方向制御弁
  • パワージャッキ用手動操作切換弁 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動操作切換弁

    大阪ジャッキ製作所
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    手動操作により油の流れを切り替えるバルブです。 油圧ジャッキ等の始動、停止など運動方向を制御します。 ロータリーディスク構造なのでリーク量が少なく圧力保持性能に優れています。
    質量(kg)約1最大流量(L/min)3最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)2接続形式ねじ接続形許容背圧(MPa[kgf/cm2])5
  • パワージャッキ用分流器 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用分流器

    大阪ジャッキ製作所
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。 単式分流器(DS形)と複式分流器(DW形)があります。
  • ウエット形ソレノイドバルブ SSシリーズ集中端子箱形 NACHI(不二越)

    ウエット形ソレノイドバルブ SSシリーズ集中端子箱形

    NACHI(不二越)
    23,980税込26,378
    1個
    93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ NACHI(不二越)

    ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ

    NACHI(不二越)
    35,980税込39,578
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ集中端子箱形 NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ集中端子箱形

    NACHI(不二越)
    22,980税込25,278
    1個
    93日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30バルブ種類電磁制御弁
  • 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ

    NACHI(不二越)
    38,980税込42,878
    1個
    93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • モニタリングスイッチ付電磁切替弁 SAWシリーズ NACHI(不二越)

    モニタリングスイッチ付電磁切替弁 SAWシリーズ

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1個
    93日以内出荷から103日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形 NACHI(不二越)

    ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形

    NACHI(不二越)
    23,980税込26,378
    1個
    93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • LV3**分配弁用集合アタッチメント ダイキン潤滑機設

    LV3**分配弁用集合アタッチメント

    ダイキン潤滑機設
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    LV3**-12用の集合アタッチメント(2口プラグ)です。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。最高使用圧力(MPa)17.5耐圧力(MPa)27
  • LV-100型分配弁用集中アタッチメント ダイキン潤滑機設

    LV-100型分配弁用集中アタッチメント

    ダイキン潤滑機設
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    用途吐出量の2倍量が必要なときや、吐出口数を減らしたいとき。質量(kg)0.07最高使用圧力(MPa)14耐圧力(MPa)21
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1個
    91日以内出荷
    仕様Kシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 手動操作弁 ダイキン工業

    手動操作弁

    ダイキン工業
    49,980税込54,978
    1個
    91日以内出荷
    仕様Dシリーズ手動操作弁管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)25バルブ種類方向制御弁
  • チェック弁 ダイキン工業

    チェック弁

    ダイキン工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    仕様Sシリーズ流量制御弁用チェック弁トラスコ品番848-1416管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]バルブ種類流量制御弁
  • 方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート RIKEN(理研機器)

    方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート

    RIKEN(理研機器)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。 【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。 【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。
    仕様GSL専用プレート管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc
  • Mシリーズインラインフィルター RIKEN(理研機器)

    Mシリーズインラインフィルター

    RIKEN(理研機器)
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様バルブ用質量(kg)6最高使用圧力(MPa)70ろ過精度(μm)10クラッキング圧力(MPa)0.35流量(L/min)(最大)5
  • Mシリーズ4方手動方向切換弁 RIKEN(理研機器)

    Mシリーズ4方手動方向切換弁

    RIKEN(理研機器)
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)5.3最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
  • 4方電磁切換弁(スプール型) サブプレート RIKEN(理研機器)

    4方電磁切換弁(スプール型) サブプレート

    RIKEN(理研機器)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。 ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。 最高使用圧力70MPa
    仕様サブプレート最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc
  • 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形) ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)

    ダイキン工業
    159,800税込175,780
    1個
    60日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。 電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。 広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
    接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)使用流体石油系作動油ドレン方式内部ドレン形切換頻度(回分)120圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転回路2圧制御(消磁時アンロード)ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
  • ライトアングル形チェック弁 油研工業

    ライトアングル形チェック弁

    油研工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁
  • バルブ ニードル弁 エナパック

    バルブ ニードル弁

    エナパック
    47,980税込52,778
    1個
    31日以内出荷
    バルブ種類流量制御弁
  • SLシリーズ 低電力形ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    SLシリーズ 低電力形ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    6,310税込6,941
    1個
    93日以内出荷
    仕様ソレノイドコイル
  • SAWシリーズ モニタリングスイッチ付電磁切換弁 ソレノイド仕様 NACHI(不二越)

    SAWシリーズ モニタリングスイッチ付電磁切換弁 ソレノイド仕様

    NACHI(不二越)
    6,523税込7,175
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    仕様ソレノイドコイル
  • 方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁(ポペット型) サブプレート RIKEN(理研機器)

    方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁(ポペット型) サブプレート

    RIKEN(理研機器)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様GSL専用プレートタイプベースプレート接続口径(Rc)1/2
  • 4方3位置弁 RIKEN(理研機器)

    4方3位置弁

    RIKEN(理研機器)
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)3バルブ種類方向制御弁
  • ライトアングルチェック弁 ダイキン工業

    ライトアングルチェック弁

    ダイキン工業
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
    仕様Jシリーズライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁