絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様直動形トラスコ品番364-8800質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個当日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様バネバランス形トラスコ品番364-8796質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業1個欠品中リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様直動形トラスコ品番364-8788質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個30日以内出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様バネバランス形トラスコ品番364-8770質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個当日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様直動形トラスコ品番364-8761質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
比例電磁式パイロットリリーフ弁
油研工業¥69,980税込¥76,9781個97日以内出荷小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。用途リリーフ弁のベントコントロール用仕様安全弁付質量(kg)2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)24.5接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9流量(L/min)0.3~2繰返し性1%以下応差(ヒステリシス)3%以下定格電流(mA)800コイル抵抗(Ω)10バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
電磁切替弁付リリーフ弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から104日以内出荷リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁
ダイキン工業¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷から61日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です仕様圧力調整ねじ形質量(kg)3.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80制御ポートPポートベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
03シリーズスタック形 Bポートリリーフ弁
ダイキン工業¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です質量(kg)3.5管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁)制御ポートBポートバルブ種類方向制御弁
03シリーズスタック形 Aポートリリーフ弁
ダイキン工業¥36,980税込¥40,6781台9日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁ですトラスコ品番364-9431質量(kg)3.5管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁)制御ポートAポートバルブ種類方向制御弁
リモートコントロールリリーフバルブ
NACHI(不二越)¥17,687税込¥19,4561台翌々日出荷リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。直動形のリリーフ弁としても使用できます。質量(kg)2.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)15バルブ種類圧力制御弁
リリーフモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥39,981税込¥43,9791台翌々日出荷から3日以内出荷リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。質量(kg)3.1管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
リリーフモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥25,677税込¥28,2451台当日出荷から翌々日出荷リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。質量(kg)1.5管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷から4日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。質量(kg)3.8管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥47,980~税込¥52,778~1台4日以内出荷から92日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。質量(kg)3.8管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形制御ポートAポートバルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥28,988税込¥31,8871台翌々日出荷から3日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。質量(kg)1.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートAポートバルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥52,463税込¥57,7091台翌々日出荷から3日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。付属品M10×75L 4本仕様レデューシングバルブ質量(kg)3.9寸法L(mm)4寸法H(mm)70管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62接続方式ガスケット取付形寸法M(mm)60寸法J(mm)60寸法G(mm)35寸法K(mm)88流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥56,932税込¥62,6251台翌々日出荷から3日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)3.6寸法L(mm)63寸法H(mm)70管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19ねじの種類Rc寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52接続方式ねじ接続形寸法M(mm)36寸法J(mm)40寸法G(mm)35寸法K(mm)54流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥59,572税込¥65,5291台62日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。付属品M10×75L 4本仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)4.2寸法L(mm)4寸法H(mm)89管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62接続方式ガスケット取付形寸法M(mm)60寸法J(mm)60寸法G(mm)35寸法K(mm)88流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁(ガスケット取付型)
ダイキン工業¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)2.5管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥79,980税込¥87,9781台61日以内出荷管接続口径3/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)170バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁(ガスケット取付型)
ダイキン工業¥94,980税込¥104,4781台61日以内出荷サブプレートは付属しておりません管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)170バルブ種類圧力制御弁
コントロール弁(ガスケット取付型)
ダイキン工業¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様Jシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.5管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁(ガスケット取付型)
ダイキン工業¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)6管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)170ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥35,980~税込¥39,578~1台61日以内出荷規格JIS2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁(ガスケット取付型)
ダイキン工業¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷から61日以内出荷サブプレートは付属しておりません規格JIS2最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥42,980~税込¥47,278~1台61日以内出荷規格JIS2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁(ガスケット取付型)
ダイキン工業¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から61日以内出荷サブプレートは付属しておりません規格JIS2最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
バランスピストン形リリーフ弁 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980税込¥35,1781個40日以内出荷油圧回路の最高圧力を規制し、油圧回路を適正な一定圧力に制御します。 バランスピストン形なので、圧力-流量特性がよく、設定圧力の変動が小さく、作動が正確です。質量(kg)1.1取付方式ガスケット取付形最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)12圧力調整範囲(MPa)3.5~14
リリーフ弁(FMR)
廣瀬バルブ¥73,980税込¥81,3781個37日以内出荷管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200圧力制御範囲(MPa)3.5~25バルブ種類圧力制御弁
直動形 リリーフ弁 35MPa仕様 (HRVH)
廣瀬バルブ¥33,980~税込¥37,378~1個37日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)35接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)40バルブ種類圧力制御弁
油圧ジャッキ用安全弁
大阪ジャッキ製作所¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。 セルフシールカップリングの不確実な接続時などの原因で万が一戻り回路が閉塞になった場合油圧ジャッキの破損防止するためのバルブです。 必要に応じてジャッキに組み込んでください。最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)72口径6