絞り込み
ブランド
  • ブリストワ(31)
  • ショーボンド(6)
  • イシグロ(5)
  • アトムズ(5)
  • クリンガー(4)
  • イノック(3)
  • タキロンシーアイ(1)
  • 関西化工(1)
種類
  • 種類カップリング(9)
  • 種類フランジ(6)
呼び径(B)
  • 18(42)
  • -(4)
材質
  • その他(1)
  • スチール(37)
  • ステンレス(30)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
呼び径(A)
  • 450
  • 6(504)
  • 8(619)
  • 10(801)
  • 13(564)
  • 15(1,396)
  • 20(1,870)
  • 25(1,748)
  • 30(167)
  • 32(1,386)
  • 40(1,711)
  • 50(1,892)
  • 65(1,508)
  • 75(252)
  • 80(1,316)
  • 100(1,452)
  • 125(879)
  • 150(883)
  • 200(472)
  • 250(287)
  • 300(254)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイレジコン耐圧蓋タキロンシーアイ(66件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
30,980税込34,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
80,980税込89,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
43,980税込48,378
1枚
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FFイシグロ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
材質SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用ショーボンド
74,980税込82,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック
92,980税込102,278
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FFイシグロ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
ダクトフランジ 関西化工ダクトフランジ関西化工
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
塩ビのダクト用配管に溶接するだけで配管同士を接続できます。フランジ接続をすることでボルト外せば脱着ができるため、メンテナンスがしやすくなります。
材質PVC形状フランジ
ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルトショーボンド
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手アトムズ(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
防振性能抜群 EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
アトムズカップリング FDタイプ アトムズアトムズカップリング FDタイプアトムズ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
上水道フランジ イノック上水道フランジイノック
75,980税込83,578
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ クリンガーフランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプクリンガー
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
SFVC2A JPI 150  BL-RF ブリストワSFVC2A JPI 150 BL-RFブリストワ
189,800税込208,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
JIS 16K BL-FF ブリストワJIS 16K BL-FFブリストワ
199,800税込219,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 20K BL-FF ブリストワJIS 20K BL-FFブリストワ
199,800税込219,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 10K BL-RF ブリストワJIS 10K BL-RFブリストワ
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ クリンガーフランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプクリンガー
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ クリンガーフランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプクリンガー
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
アトムズカップリング KCタイプ アトムズアトムズカップリング KCタイプアトムズ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管
SS400 真空装置用 BL-VF ブリストワSS400 真空装置用 BL-VFブリストワ
109,800税込120,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
上水F12 SOP-RF ブリストワ上水F12 SOP-RFブリストワ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SFVC2A JPI 300  SO-RF ブリストワSFVC2A JPI 300 SO-RFブリストワ
279,800税込307,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
SS400 真空装置用 BL-VG ブリストワSS400 真空装置用 BL-VGブリストワ
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
上水F12 BL-FF ブリストワ上水F12 BL-FFブリストワ
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
上水F12 BL-RF ブリストワ上水F12 BL-RFブリストワ
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SS400 真空装置用 PL-VG ブリストワSS400 真空装置用 PL-VGブリストワ
86,980税込95,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SS400 真空装置用 PL-VF ブリストワSS400 真空装置用 PL-VFブリストワ
81,980税込90,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
上水F12 SOP-FF ブリストワ上水F12 SOP-FFブリストワ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SFVC2A JPI 300  BL-RF ブリストワSFVC2A JPI 300 BL-RFブリストワ
399,800税込439,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
S25C JIS 10K SOH-RF ブリストワS25C JIS 10K SOH-RFブリストワ
68,980税込75,878
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
S25C JIS 10K SOH-FF ブリストワS25C JIS 10K SOH-FFブリストワ
68,980税込75,878
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
S25C JIS 20K SOH-RF Ctype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Ctypeブリストワ
179,800税込197,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 16K SOH-FF ブリストワS25C JIS 16K SOH-FFブリストワ
139,800税込153,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K BL-RF ブリストワS25C JIS 20K BL-RFブリストワ
299,800税込329,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
SFVC2A JPI 150  SO-RF ブリストワSFVC2A JPI 150 SO-RFブリストワ
119,800税込131,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手