絞り込み
ブランド
  • ミヤコ(25)
  • セキスイ(18)
  • 東栄管機(16)
  • 築地製作所(12)
  • 岩崎製作所(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • カクダイ(2)
  • 前澤化成工業(2)
  • 森永エンジニアリング(2)
  • イシグロ(2)
  • シーケー金属(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • アサヒAV(1)
  • コダマ(1)
  • 伊藤鉄工(1)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(1)
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類エルボ(6)
  • 種類キャップ(4)
  • 種類ソケット(15)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類ニップル(8)
  • 種類フランジ(2)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ヘルール(1)
  • 種類ユニオン(1)
  • 種類伸縮継手(1)
呼び径(B)
  • 3(18)
  • -(1)
材質
  • ゴム(2)
  • シリコン(1)
  • スチール(11)
  • ステンレス(10)
  • 塩化ビニール(PVC)(34)
  • 樹脂(4)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(21)
呼び径(A)
  • 75
  • 6(492)
  • 8(602)
  • 10(778)
  • 13(456)
  • 15(1,393)
  • 20(1,761)
  • 25(1,689)
  • 30(101)
  • 32(1,397)
  • 40(1,566)
  • 50(1,708)
  • 65(1,387)
  • 80(1,290)
  • 100(1,269)
  • 125(795)
  • 150(790)
  • 200(448)
  • 250(298)
  • 300(267)
  • 350(135)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
  • その他(1)
PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から92日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)塩ビ製蓋Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用) カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用)カクダイ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様VP管内面接続材質PVC形状ニップルタイプDV種類塩ビ管用継手
ワンタッチ開閉式通気口付ふた Aron(アロン化成)ワンタッチ開閉式通気口付ふたAron(アロン化成)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン規格-
塩ビ製通気蓋 ライト 東栄管機塩ビ製通気蓋 ライト東栄管機(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47関連資料図面(0.06MB)
VU-CA 排水用キャップ セキスイVU-CA 排水用キャップセキスイ
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質形状ニップル
伸縮継手ギボルト式ジョイント 東栄管機伸縮継手ギボルト式ジョイント東栄管機(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。
形状伸縮継手材質(本体)PVC材質(パッキン)NR天然ゴム材質(フランジ)FCD450鋳鉄関連資料図面(0.14MB)材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK 前澤化成工業蓋 雨水マス格子蓋 UMCK前澤化成工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
DV透明継手 ソケット 東栄管機DV透明継手 ソケット東栄管機(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
ドルゴ 通気弁 森永エンジニアリングドルゴ 通気弁森永エンジニアリング(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン材質(ゴムシール)EPDM
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水 東栄管機塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水東栄管機(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
透明 DV 45°エルボ セキスイ透明 DV 45°エルボセキスイ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明タイプDV
排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用) カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用)カクダイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様VU管内面接続材質PVC形状ニップルタイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質形状ニップル
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
7,198税込7,918
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手 排水用バルブソケット セキスイDV継手 排水用バルブソケットセキスイ
649税込714
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
排水管養生キャップ ミヤコ排水管養生キャップミヤコ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。 養生中のサインが一目瞭然。 施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。 ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR形状キャップ
CU 30°エルボ Aron(アロン化成)CU 30°エルボAron(アロン化成)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状30°エルボ種類塩ビ管用継手
VU継手90°エルボ 東栄管機VU継手90°エルボ東栄管機
189税込208
1個
4日以内出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
塩ビ製通気蓋 グレー 東栄管機塩ビ製通気蓋 グレー東栄管機(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47関連資料図面(0.06MB)
DV透明継手 チーズ 東栄管機DV透明継手 チーズ東栄管機
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水 東栄管機塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水東栄管機(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
F3竹の子 ステンレス 築地製作所F3竹の子 ステンレス築地製作所
41,980税込46,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
M1竹の子 築地製作所M1竹の子築地製作所
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途ホース継手仕様30°メスシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水 東栄管機塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水東栄管機(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)関連資料図面(0.11MB)
ドルゴ 通気弁(屋外設置用) 森永エンジニアリングドルゴ 通気弁(屋外設置用)森永エンジニアリング
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
ベンリーツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅材質(本体)黄銅材質(フタ)ステンレス
DV透明継手 90°エルボ 東栄管機DV透明継手 90°エルボ東栄管機
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
F3竹の子 築地製作所F3竹の子築地製作所
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付材質RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ付掃除口 ミヤコツバ付掃除口ミヤコ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
砲金プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
不要な配管をふさぐ際に使用するプラグ
材質青銅形状プラグ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット セキスイFS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケットセキスイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット
VU管用持出しニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU管用持出しニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
HI継手ソケット 東栄管機HI継手ソケット東栄管機
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手RoHS指令(10物質対応)対応

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手