絞り込み
ブランド
呼び径(A)
材質
アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・本体:FCD450、弁体:FCD450、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR・本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM・樹脂・銅・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
呼び径(B)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
最高使用圧力(MPa)
0.03~0.75・0.035~0.75・0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.49・0.5・0.78・0.98・1・1.4・1.6・1.7・1.75・2・2.8・3.43・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
フートバルブ Aron(アロン化成)フートバルブAron(アロン化成)(56件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル製
低温作動弁 兼工業低温作動弁兼工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂適合流体ハンドル形状蛇口材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)フート弁(FTシリーズ)KITZ(キッツ)(24件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)形状ストレート材質(ジスク)NBR
オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型 大阪継手バルブオール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型大阪継手バルブ(4件のレビュー)
3,988税込4,387
1個
当日出荷から5日以内出荷
弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
ねじ込み型ステンレス製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型ステンレス製フート弁エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付 大阪継手バルブオール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付大阪継手バルブ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
簡易真空ストップバルブ BVシリーズ 佐藤真空簡易真空ストップバルブ BVシリーズ佐藤真空
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。 真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式フランジ形使用流体腐食性ガスバルブ種類ストップバルブ
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付 大阪継手バルブオール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付大阪継手バルブ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用) ベンバキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)ベン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0.75以下流体温度(℃)5~60材質(本体)CAC406C又はC3604B材質(ボール)ポリエチレン適合流体水道水・工業用水材質(ディスク)NBR材質(ストレーナ)SUS304作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
オールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付 大阪継手バルブオールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付大阪継手バルブ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49ハンドル形状レバーバルブ種類フートバルブ
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用) エスコR1/2" ミキシングバルブ(高温水用)エスコ
28,800税込31,680
1個
当日出荷
仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90アズワン品番64-7851-93バルブ種類ミキシングバルブ
定水位弁セット(ストレート型) 兼工業定水位弁セット(ストレート型)兼工業
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0仕様FW13DSR付材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60
Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型 フジキンRジョイント ミニチュアバルブグローブ型フジキン
3,898税込4,288
1個
当日出荷から44日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.96
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GTTV ミニチュアバルブ フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GTTV ミニチュアバルブフジトク
3,498税込3,848
1個
当日出荷から12日以内出荷
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし 大阪継手バルブオール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし大阪継手バルブ(1件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
簡易真空バルブ 佐藤真空簡易真空バルブ佐藤真空
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ハンドル形状蝶形形状ストレート材質(本体)ステンレス接続NW質量(kg)1バルブ種類ボールバルブ
ねじ込み型FC製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型FC製フート弁エバラポンプ(荏原製作所)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7]接続JIS管用テーパねじ取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200/ゴム材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(ストレーナ)SUS304
Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブ フジトクWフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブフジトク
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
パネル穴径(Φmm)14.5
フランジ式フートバルブ スリーエム工業フランジ式フートバルブスリーエム工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 捻込型 大阪継手バルブオール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 捻込型大阪継手バルブ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし 大阪継手バルブオール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし大阪継手バルブ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】 ベンAT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】ベン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
8,260税込9,086
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
並型フランジ式FC製チェッキ弁 エバラポンプ(荏原製作所)並型フランジ式FC製チェッキ弁エバラポンプ(荏原製作所)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14]接続JIS 10K形(並)取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200材質(ゴムシール)ゴム/NBR材質(弁箱)FC200
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式HSバルブ
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)
パイロットボールタップ(定水位弁20~50A用)ポリ玉砂入 ベンパイロットボールタップ(定水位弁20~50A用)ポリ玉砂入ベン
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブフジトク
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
72,980税込80,278
1セット
翌々日出荷から20日以内出荷
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
サーモラジエターバルブ(センサ部/TH型) ヨシタケサーモラジエターバルブ(センサ部/TH型)ヨシタケ
6,098税込6,708
1個
当日出荷
タイプリキッドタイプ形式TH型使用温度範囲(℃)7~28
定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上) ベン定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上)ベン
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質【要部】C3604・NBR適合流体水道水・工業用水形式パイロット式流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
捻込フートバルブ スリーエム工業捻込フートバルブスリーエム工業
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形
オールステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付 大阪継手バルブオールステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付大阪継手バルブ
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続フランジ形材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80
これカモ エアコン用 消音バルブ (ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単 工事不要) GAONA(ガオナ)これカモ エアコン用 消音バルブ (ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単 工事不要)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアコンのドレンホースに取付ける逆止弁です。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質(本体)アクリル樹脂エラストマーアズワン品番64-5152-02
フート弁 カクダイフート弁カクダイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁材質(本体)PVC呼び30
並型フランジ式FC製スルース弁 エバラポンプ(荏原製作所)並型フランジ式FC製スルース弁エバラポンプ(荏原製作所)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14]接続JIS 10K形(並)取扱液清水0~120℃材質(弁体)FC200材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C3604BD
IVL-VAC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/4 I-VALUEIVL-VAC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/4I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式HSバルブ
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)
ゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製 巴バルブゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製巴バルブ
73,980税込81,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途工場ユーティリティ用。
VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用) ベンVD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)ベン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器分類バキュームブレーカ呼び径(A)20(3/4)端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ材質(本体)CAC406適合流体水・温水耐圧(MPa)水圧にて1.75流体温度(℃)5~90取付方式鉛直から5°以内の正立取付ストレーナー40メッシュ材質(ディスク)EPDM・C3604仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上使用圧力範囲(MPa)1.0以下
地上型フートバルフ スリーエム工業地上型フートバルフスリーエム工業
239,800税込263,780
1個
15日以内出荷から50日以内出荷
スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。 地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。 特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。 設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。 バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。
接続JIS10K フランジ材質(本体)SCS13A使用流体液体最高使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)60材質(パッキン)(シート)EPDM材質(ユニット)SCS13A/SUS304材質(Oリング)EPDMバルブ種類フートバルブ
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ