カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(682)
- 未来工業(494)
- RS PRO(225)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- エスコ(126)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(106)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(75)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(57)
- 外山電気(48)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(25)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超耐熱ブレードネジ付パイコン
日本シーム工業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)をPIPE等に接続するための耐熱仕様のストレートコンビネーションコネクタです。この商品は超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)専用コネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております対応非防水
ステンアングルBOXコネクタ
日本シーム工業¥41,980~税込¥46,178~1箱(3個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ゆるやかなR設計により、ケーブルを90°方向へ引き出す際ケーブルの屈曲を保護し、スムーズな入線作業が可能になりました※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
薄鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥2,498税込¥2,7481箱(10個)3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます接続ねじCTC19対応防水最大外径(mm)30質量(g/個)50
薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ
日本シーム工業¥2,798税込¥3,0781箱(10個)3日以内出荷KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております対応非防水最大外径(mm)30取付長(mm)15.5電線管サイズ【接続電線管】E19
ブレードステンネジ付パイコン
日本シーム工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)ほか3日以内出荷ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております対応非防水
水抜きハブアダプタ
日本シーム工業¥1,698~税込¥1,868~1箱(10個)ほか3日以内出荷コネクタ本体と袋ナットの間に取り付けることにより、水抜きコネクタとしてご使用いただけます。他の水抜き商品と違い、縦型の穴にすることによりフレキ内部からアース線等を引出しやすくなっております。この商品は、単体ではご使用いただけません。必ずコネクタにセットしてご使用ください。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております対応非防水/水抜き/アース線引出し
薄鋼用45゜アングルコネクタ
日本シーム工業¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための45°アングルコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(黄色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ストレートパイプコネクタ
日本シーム工業¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)3日以内出荷KK-TUBEをアメリカ管用ネジ付パイプに接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
90゜アングルアダプタ
日本シーム工業¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体は真鍮製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンベルマウス変換アダプタ
日本シーム工業¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)3日以内出荷KXP-FSタイプの電線管接続側のメネジ部に取り付けることにより移動用(ベルマウスタイプ)に変換できます。本体はステンレス(SUS304)製です
ステン90゜アングルアダプタ
日本シーム工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(3個)ほか3日以内出荷ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ハブアダプタ
日本シーム工業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)3日以内出荷KXP-FとW-PCBの間に取り付けることにより、KXP-Fのカバーのスライド幅を長くすることができます。KXP-Fにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております全長(mm)52ねじ長さ(mm)【取付】17呼び1/2接続ねじPF1/2最小内径(Φmm)14適合ケーブル外径(Φmm)3.8~5.7最大外径(mm)25質量(g/個)70
ステン45゜アングルアダプタ
日本シーム工業¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷ストレートコネクタを45°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンレス製スライドアダプタ
日本シーム工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷KXP-FSとW-SCBの間に取り付けることにより、KXP-FSのカバーのスライド幅を長くすることができます。KXP-FSにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります。本体はステンレス(SUS304)製です
ストレートハイフコンネ
大和電業¥309~税込¥340~1個4日以内出荷制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。材質亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物形状ストレート表面処理ユニクロめっき
回転式アダプタ
大和電業¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷回転機構のないコンネ端末に取り付け、回転コンネにするためのアダプタです。回転運動によるフレキのねじれを吸収し、破損を防ぐ効果があります。取付穴径の変更は必要ありません。電線保護のため、360°以上は回転しません。パネル取付時・フレキ接続時には、ストッパーピンに負荷が加わらないようにご注意ください。材質黄銅棒質量(g)392寸法L(mm)24ねじ厚鋼A/B:G1 1/4寸法D(mm)60寸法E(mm)21表面処理ニッケルめっき寸法C(mm)18寸法D1(mm)66取付穴径(mm)推奨:42
厚鋼電線管用ねじなしキャップ
三桂製作所¥229税込¥2521個10日以内出荷電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。取付可能対象【厚鋼電線管】G16L23H21ΦD27.4温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)50環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用フェラル
三桂製作所¥689~税込¥758~1個ほか3日以内出荷ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。材質鋼温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応
ケイフレ用ネット付き袋ナット
三桂製作所¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷ケイフレックスと附属品の引張り強度をより強くするため、及びケイフレックスの自立を助けるためのネット付き袋ナットです。ネットの材料は、ステンレス(SUS304)製ワイヤーです。ネット付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。L136L275温度範囲(℃)-20~90ΦA27.2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)51環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【付属品の呼び】#10
六角形プラグ(ZDC製)
三桂製作所¥199税込¥2191個10日以内出荷L18L26ΦD24.2温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)取付ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5質量(g/個)20環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
ケイフレ用ブーツ付き袋ナット
三桂製作所¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷ケイフレックスの自立を助けるためのブーツ付き袋ナットです。ブーツの材料は、ゴムと同等の熱可塑性エラストマーです。ブーツ付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。ブーツの長さは40mm が標準です。L240温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
LIGB用鋼製フェラル
三桂製作所¥439税込¥4831個10日以内出荷ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。材質鋼L20.5L19.5Φd19.3ΦD32.6t0.5温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)8環境RoHS10物質対応接続対象【ケイフレックス】KPFB22/LIGB22
六角穴付き丸形プラグZDC製
三桂製作所¥339~税込¥373~1個3日以内出荷温度範囲(℃)-20~90呼び【適合六角レンチ】10表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
防爆式コネクタ用パッキン
三桂製作所¥299~税込¥329~1個ほか10日以内出荷防爆式コネクタ用の組替用ゴムパッキンです。例えばコネクタK2XBG2216 は、挿入できるケーブル外径は、Φ14~Φ16mm です。 もし、このコネクタにΦ11mm のケーブルを挿入する場合は、ゴムパッキンKX(GP)2212 に組替えてご使用下さい。取付可能対象【コネクタ】取付けできるコネクタ材質CR温度範囲(℃)-20~90色調黒色
EM3GP用スリーブ
三桂製作所¥2,698税込¥2,9681箱(10個)3日以内出荷から10日以内出荷EM3BG用グランドパッキンEM3GPのパッキン穴径を小さくするためのスリーブです。取付可能対象【穴径】12mm材質NBR/TPE温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色特性IP67
ケーブルマルチ引出板アイボリ
三桂製作所¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から10日以内出荷型式【使用するパッキン】EMSP/EM19P温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー、アイボリー色品特性耐油IP等級IP65
ケーブルマルチ引出板 LG
三桂製作所¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷型式【使用するパッキン】EMSP/EM19P温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー、ライトグレー色品特性耐油IP等級IP65
プリカ用コンビカップ
三桂製作所¥199~税込¥219~1個10日以内出荷プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのねじ込み式のコンビネーションカップリングです。プリカチューブ及び鋼製電線管の接続は、両方共にねじ込み式です。JIS C 8461-1 による分類コード:X355X13023X0規格JISC8350温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。L121L238Φd70.1L321温度範囲(℃)-20~90ΦA92.4表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】60寸法B(Φmm)88質量(g/個)567寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67接続対象【電線管/ケイフレックス】※70、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG70、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G70
ケイグランド用カップ C2型
三桂製作所¥759~税込¥835~1個10日以内出荷ケーブルをバックシェル付きのMS コネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥7,998~税込¥8,798~1個10日以内出荷温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67
ケイフレ用樹脂製45゜カップ
三桂製作所¥619~税込¥681~1個10日以内出荷ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の45°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥789~税込¥868~1個10日以内出荷ガラスウール入りブレード掛けケイフレックス(型式LIGB)と厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
サンフレキ90゜コンビカップ
三桂製作所¥3,298~税込¥3,628~1個10日以内出荷サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65