カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Anywire(エニイワイヤ)(12)
- ATEN(9)
- IDEC(和泉電気)(55)
- omron(オムロン)(92)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(30)
- TRUSCO(17)
- エスコ(19)
- サトーパーツ(150)
- パトライト(PATLITE)(72)
- フィスコインターナショナル(15)
- フエニックス・コンタクト(11)
- ユーボン(12)
- ワゴジャパン(369)
- 壬生電機製作所(15)
- 日東工業(10)
- 東朋テクノロジー(24)
- 東洋技研(294)
- 河村電器産業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: 端子台
商品豆知識

組端子台
東洋技研¥629~税込¥692~1個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。材質絶縁本体:66ナイロン樹脂UL94V-0、導電板:C1100R(Snメッキ)、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、表示板:66ナイロン樹脂(橙) UL94V-0形状1段定格絶縁電圧(V)800温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)、相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)8結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)商用周波耐電圧(kV)3/1分間
組端子台
東洋技研¥639~税込¥703~1個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
端子台 中継用2列型
サトーパーツ¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ16mm 中継用 ハーモニカ端子台 フリー端子ねじ フェノール パネル取り付け 取付孔 記名板 カバー 94V-0
端子台 中継用2列型
サトーパーツ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm 中継用 なべ小ねじ フェノール はんだ付け ラグ パネル取り付け 取付孔 UL 94V-0
端子台 プリント基板用
サトーパーツ¥519~税込¥571~1個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm ライトアングル サポート端子 基板用 基板実装 ディスクリート M4フリー端子ねじ PBT はんだ付け UL CSA TUV 94V-0
端子台 プリント基板用
サトーパーツ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm 基板用 基板実装 ディスクリート フリー端子ねじ PBT はんだ付け UL CSA 94V-0
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ¥679~税込¥747~1個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm フリー端子ねじ PBT はんだ付け ファストン メールタブ 110タブ パネル取り付け 取付孔 背面絶縁壁 UL CSA 94V-0
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ¥329税込¥3621個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm フリー端子ねじ PBT はんだ付け ファストン メールタブ 110タブ パネル取り付け 取付孔 UL CSA TUV 94V-0
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm 中継用 フリー端子ねじ フェノール はんだ付け パネル取り付け 取付孔 UL 94V-0
接続端子台
フェニックス・コンタクト¥3,898税込¥4,2881箱(50個)翌々日出荷簡単で工具不要のPush-Xテクノロジにより、最大限の使いやすさを実現。フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の電線をすばやく取付け。開放型クランプチャンバーが現場での迅速な配線を保証。電線接続を明確に識別。標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現。耐振動性がありメンテナンスフリーの電線接続。手動・自動の配線に対応して最適化仕様電位:1幅(mm)5.2色灰(RAL 7042)取付NS 35/7.5、NS 35/15高さ(mm)48.6種類パネル貫通型端子台奥行(mm)35.3 (NS 35/7.5)、44.3 (NS 35/15)規格鉄道車両向け規格:DIN EN 45545-2、NFPA 130定格電圧(V)800定格電流(A)24接続方式Push-X式接続材質(絶縁体)PA準拠規格IEC 60947-7-1電線仕様フェルール付き撚線:0.25~2.5mm2行数1使用周囲温度(℃)-60 ~ +110主な用途鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続可能電線(mm2)(単線)0.34~4、(撚線)0.5~4難燃性UL94V-0断面積(mm2)定格2.5接続台数2
接続端子台
フェニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981箱(50個)翌々日出荷簡単で工具不要のPush-Xテクノロジにより、最大限の使いやすさを実現。フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の電線をすばやく取付け。開放型クランプチャンバーが現場での迅速な配線を保証。電線接続を明確に識別。標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現。1つの端子台で3本の電線をコンパクトに配線。手動・自動の配線に対応して最適化仕様電位:1幅(mm)5.2色灰取付NS 35/7.5、NS 35/15高さ(mm)60.4種類多線式端子台極数1奥行(mm)36.8 (NS 35/7、5)、44.3 (NS 35/15)定格電圧(V)800定格電流(A)24接続方式Push-X式接続材質(絶縁体)PA準拠規格IEC 60947-7-1電線仕様フェルール付き撚線:0.25~2.5mm2行数1使用周囲温度(℃)-60 ~ +110接続可能電線(mm2)(単線)0.34~4、(撚線)0.5~4難燃性UL94V-0断面積(mm2)定格2.5接続台数3
スクリューレス端子台 中継用
サトーパーツ¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷スクリューレス端子台 端子間ピッチ5mm 中継用 1極2穴 撚線 単線 ナイロン パネル取り付け 取付孔 UL CSA TUV 94V-0
スクリューレス端子台 中継用
サトーパーツ¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷スクリューレス端子台 中継用 1極4穴 渡り 分岐 撚線 単線 ナイロン パネル取り付け 取付孔 UL CSA TUV 94V-0
スクリューレス端子台 プリント基板用
サトーパーツ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷スクリューレス端子台 端子間ピッチ5mm チェック孔 ボタンカラー 撚線 単線 基板用 基板実装 ディスクリート ナイロン はんだ付け UL CSA TUV 94V-0
スクリューレス端子台 プリント基板用
サトーパーツ¥269税込¥2961個7日以内出荷スクリューレス端子台 端子間ピッチ2.54mm 小型コンパクト チェック孔 ボタンカラー 撚線 単線 基板用 基板実装 ディスクリート ナイロン UL CSA TUV 94V-0
固定端子台 10個入り 35A
日機¥8,798~税込¥9,678~1袋(10個)5日以内出荷本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。用途制御盤などに。材質本体:ポリカーボネート色黒定格600V-35ARoHS指令(10物質対応)対応
固定端子台 10個入り 25A
日機¥7,198~税込¥7,918~1袋(10個)5日以内出荷本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。用途制御盤などに。材質本体:ポリカーボネート色黒定格600V-25ARoHS指令(10物質対応)対応
固定端子台 10個入り 15A
日機¥6,798税込¥7,4781袋(10個)5日以内出荷本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。用途制御盤などに。トラスコ品番708-0470材質本体:ポリカーボネート色黒定格600V-15ARoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥589~税込¥648~1個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段色青取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.08/1.25/2/2.5電線仕様(UL認定仕様)AWG28-14 、(TUV認定仕様)AWG28-14定格通電電流(A)(一般仕様)20、(UL認定仕様)20、(TUV認定仕様)20結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)8~10
連続ジャンパ
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)5.7/0.224インチ質量(kg)0.7色ライトグレー高さ(mm)4.1/0.161インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:18.5/0.726インチ定格電流(A)25材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.005(火災)燃焼性V0