カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Anywire(エニイワイヤ)(12)
- ATEN(13)
- IDEC(和泉電気)(55)
- omron(オムロン)(92)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(9)
- TRUSCO(17)
- エスコ(19)
- サトーパーツ(148)
- パトライト(PATLITE)(72)
- フィスコインターナショナル(15)
- フエニックス・コンタクト(12)
- ユーボン(12)
- ワゴジャパン(369)
- 壬生電機製作所(15)
- 日東工業(10)
- 東朋テクノロジー(9)
- 東洋技研(294)
- 河村電器産業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: 端子台
商品豆知識

コネクタ端子台
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個31日以内出荷【入力用】 PM-X32-OM1N (3.5mmピッチ ヨコ型) オムロン、横河電機 32点タイプ用途32点タイプ適合適合PLCユニット/オムロン/NXシリーズ、オムロン/NJ/CJシリーズ、横河電機/FA-M3シリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:オムロン、横河電機入力/出力入力コネクタMIL
コネクタ端子台
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個31日以内出荷【入力用】 PM-X32-MT1N (3.5mmピッチ ヨコ型) 三菱電機、日立製作所 32点タイプ用途32点タイプ適合適合PLCユニット/三菱電機/IQ-Rシリーズ、三菱電機/Qシリーズ、三菱電機/Lシリーズ、三菱電機/CC-Link、日立製作所/S10Vシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:三菱電機、日立製作所入力/出力入力コネクタMIL
コネクタ端子台
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個31日以内出荷【入力用】 PM-X32-KV2N (3.5mmピッチ ヨコ型) キーエンス 32点タイプ用途32点タイプ適合適合PLCユニット/キーエンス/KVシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:キーエンス入力/出力入力コネクタMIL
コネクタ端子台
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個31日以内出荷【入力用】 PM-X32-KV1N (3.5mmピッチ ヨコ型) キーエンス 32点タイプ用途32点タイプ適合適合PLCユニット/キーエンス/KVシリーズ、キーエンス/KVNanoシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:キーエンス入力/出力入力コネクタMIL
コネクタ端子台
ワゴジャパン¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷PM-MM34SU-F_M (MIL - MIL) 34芯適合シールドなしタイプ備考_にはケーブル長が入ります。ケーブル長は0.5m単位で選定可能です。10m以上をご希望の場合はお問い合わせください。芯数34コネクタインタフェース側:MIL、コントローラ側:MILケーブルタイプやわらかケーブル
コネクタ端子台
ワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から31日以内出荷PM-FM40AS-F_M (FCN - MIL) 40芯適合シールドなしタイプ備考_にはケーブル長が入ります。ケーブル長は0.5m単位で選定可能です。10m以上をご希望の場合はお問い合わせください。芯数40コネクタインタフェース側:MIL、コントローラ側:FCNケーブルタイプやわらかケーブル
コネクタ端子台
ワゴジャパン¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷PM-EC734-8PC (3.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継用途センサー中継ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数8コネクタWAGO+e-CON
グループマーカーキャリア
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1箱(25個)ほか6日以内出荷WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
エンドプレート オレンジ
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)1/0.039インチ質量(kg)6.9色オレンジ取付スナップオン型高さ(mm)103.5/4.075インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:83.9/3.303インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.208(火災)燃焼性V0
X-COM端子台
ワゴジャパン¥31,980~税込¥35,178~1箱(50個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!適合0.08...1.52/28...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)5/0.197インチ取付DIN35レール種類接続可能電線:銅段数2方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
X-COMメールコネクタ
ワゴジャパン¥56,980税込¥62,6781箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)53.6/2.11インチ質量(kg)29色グレー取付盤内空中配線高さ(mm)18.3/0.72インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:40.2/1.583インチ極数10定格適合電線42/12AWG定格電流(A)32方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲10燃焼性V0適合ユニットクランピング:10
X-COMフィメールコネクタ
ワゴジャパン¥44,980税込¥49,4781箱(50個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)7.4色グレー高さ(mm)37.1/1.461インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:26.5/1.043インチ極数3定格適合電線42/12AWG方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)幅(inch)モジュール:5/0.197インチコネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:3
X-COMフィメールコネクタ
ワゴジャパン¥63,980税込¥70,3781箱(100個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)10/0.394インチ質量(kg)4.9色グレー高さ(mm)37.1/1.461インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:26.5/1.043インチ極数2定格適合電線42/12AWG方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)幅(inch)モジュール:5/0.197インチコネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
TOPJOBs2線断路端子台
ワゴジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(50個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!種類接続可能電線:銅段数1定格電圧(V)300定格適合電線2.52定格電流(A)15方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:2
MAXIメールコネクタ
ワゴジャパン¥54,980税込¥60,4781箱(48個)31日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.5...62(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.5...62(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)17.12/0.674インチ色ライトグレー高さ(mm)27.5/1.083インチ段数1定格電流(A)41材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
MAXIフィメールプラグ
ワゴジャパン¥47,980税込¥52,7781箱(48個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.5...62(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.5...62(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)17.12/0.674インチ色ライトグレー高さ(mm)27.6/1.087インチ段数1定格電流(A)41材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
4線ワンタッチ端子台
ワゴジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(40個)6日以内出荷ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。適合0.5...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)36/1.417インチ質量(kg)21.4色ブラック取付ネジ取付け高さ(mm)27.5/1.083インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:35/1.378インチ極数3定格電流(A)32方向サイドエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:22.3/0.878インチ測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:12
4線ダブルデッキ端子台
ワゴジャパン¥39,980~税込¥43,978~1箱(50個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!種類接続可能電線:銅段数2定格電圧(V)600定格適合電線2.52定格電流(A)20方向【一般情報】フロントエントリ配線、【接続 (1)】フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:8
4段Dレールマウント端子台
ワゴジャパン¥17,980~税込¥19,778~1箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!種類接続可能電線:銅定格電圧(V)600定格適合電線2.52定格電流(A)20方向フロントエントリ配線
2線中継端子台
ワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)ほか6日以内出荷から31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!種類接続可能電線:銅方向フロントエントリ配線
2線ヒューズ端子台
ワゴジャパン¥38,980税込¥42,8781箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)8/0.315インチ質量(kg)17.3色グレー取付DIN35レール高さ(mm)85/3.346インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60947-7-3測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
2線キャリア端子台
ワゴジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(50個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!種類接続可能電線:銅段数1定格電圧(V)300定格適合電線2.52定格電流(A)15方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:2
2線アース線端子台
ワゴジャパン¥33,980税込¥37,3781箱(50個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!適合0.5...42/20...12AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)6.2/0.244インチ質量(kg)12.7色グリーンイエロー、アクチュエータ:オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)52.3/2.059インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1定格適合電線42方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0スロット数(個)ジャンパ:2適合ユニットクランピング:2
2線MINI中継・分岐端子台
ワゴジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(100個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!種類接続可能電線:銅定格電圧(V)300定格適合電線12定格電流(A)10方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:2
243用取付キャリア 6個用
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(100個)6日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持用途6線コネクタ(42)用幅(mm)22.5/0.886インチ質量(kg)2.6色オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)50/1.968インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:15.5/0.61インチ寸法(長さ)10.7/0.421インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.079(火災)燃焼性V0
243用取付キャリア 4個用
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(100個)31日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持用途4線コネクタ(42)用幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)1.9色オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)50/1.968インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:15.5/0.61インチ寸法(長さ)10.7/0.421インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.079(火災)燃焼性V0
組端子台
東洋技研¥879~税込¥967~1個15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台。差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字"T"をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段定格絶縁電圧(V)一般仕様:AC・DC 800V/UL認定仕様:AC・DC 600V/TUV認定仕様:AC・DC 600V端子間ピッチ(mm)10結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~18
DEGSON DINレール中継端子台 DS・STB・DPD 共通
DEGSON¥1,998~税込¥2,198~1パック(10個)ほか5日以内出荷配線接続適合接続線数:共通RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズ端子台シリーズ:共通
DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ
DEGSON¥1,998~税込¥2,198~1パック(50個)ほか5日以内出荷スプリングケージ接続技術により、優れた耐振動性能を発揮。 。 大きな配線容量を備え、フェルールの有無にかかわらず定格電線接続が可能。 。 正面に識別エリアがあり、マーキングが見やすく識別も簡単。RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥1,298~税込¥1,428~1個15日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段色灰取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)10金具止め金具:HDV-2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レールタイプDAV4電線むき長さ(mm)12~18
組端子台
東洋技研¥879税込¥9671個15日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段色灰取付方式DIN35mm全長L(mm)端子台:14端子間ピッチ(mm)10金具止め金具:HDV-2取付ピッチ(mm)B:50結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レール(mm)全長A:60レールタイプDAV4電線むき長さ(mm)12~18極数(P)1
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥5,598税込¥6,1581箱(20個)15日以内出荷本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)。電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで)。大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)。JIS C 8201-7-1に準拠、NECA C 2811に準拠。UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
組端子台
東洋技研¥699~税込¥769~1個15日以内出荷形状2段端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10電線むき長さ(mm)10~12
CS I/O端子台変換アダプタ
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から62日以内出荷CSからCJ/NXへ端子台配線をそのまま流用「簡単」「安心」なリプレース規格(海外)EU指令、RCM、UKCA
無停電接続端子台
日動電工¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーター交換を無停電で行える端子台です。メーター交換時はシャントバーを使用してください。仕様対象線路:単相3線式/三相3線式定格電圧(V)AC250定格電流(A)10定格周波数(Hz)50/60兼用適合電線2mm~14mm2