絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(10)
- TKG(6)
- 用美(ヤマコー)(5)
- 兼光産業(4)
- アンナカ(4)
- 下野金属株式会社(3)
- エイシン電機(2)
- テスク(2)
- ワクイ(2)
- 伊藤産業(2)
- 宮崎製作所(MIYACO)(2)
- 和平フレイズ(2)
- ヤマコー(2)
- パール金属(1)
- タニコー(1)
- 杉山金属(1)
- タニックス(1)
「材質」から絞り込む

SA18-8丸型おでん鍋
TKG(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷質量(g)450対応ガス専用直径×高さ(mm)330×100TKG品番9-0823-0601TKG品番(2017)6-0738-0201
18-8湯煎式おでん鍋 12・13A
兼光産業¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷ガス式おでん鍋 型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304接続口径(Φmm)9.5
18-8湯煎式おでん鍋 LPガス
兼光産業¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷ガス式おでん鍋。型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304ガスの種類LPガス接続口径(Φmm)9.5
エイシン 電気おでん鍋
エイシン電機¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A材質ステンレス質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125TKG品番9-0823-1001TKG品番(2017)6-0735-0701
エイシン マイコン電気おでん鍋
エイシン電機¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2材質ステンレス
TKG 湯煎式電気おでん鍋 8ッ切
TKG¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃材質ステンレススチール容量(L)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230仕切り8ッ切水槽寸法(mm)503×301×162TKG品番9-0823-0302TKG品番(2017)6-0735-0302
TKG 湯煎式電気おでん鍋 6ッ切
TKG(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃材質ステンレススチール容量(L)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230仕切り6ッ切水槽寸法(mm)503×301×162TKG品番9-0823-0301TKG品番(2017)6-0735-0301
TKG電気おでん鍋
TKG¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷安定した保温が自由自在。材質ステンレススチール電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1.5温度調節範囲(℃)約30~80(ダイヤル式)
烹味屋 角型おでん鍋24×28cm
和平フレイズ¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷雰囲気たっぷりのおでん鍋。具材を分ける仕切り付。丈夫で長く使えるステンレス製で、IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。材質本体:ステンレス鋼寸法(mm)410×260×110色シルバー質量(g)1200
烹味屋 IH対応おでん湯豆腐鍋26cm
和平フレイズ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷湯豆腐に、おでんに、煮物や茹で物にも便利に使えます。具材を分ける仕切り付。丈夫で長く使えるステンレス製で、IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。材質本体:ステンレス鋼寸法(mm)385×275×145色シルバー質量(g)1400