40ページ目: 墜落制止用器具

特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,594件中 1,5611,594
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具]

    トラペズ カラビナアルミロックS

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    台形デザインの特殊カラビナです。ハーネスの上下接続や、サイズの違うスリング・ウェイビングの接続が可能です。
    用途安全保護具材質7075アルミ寸法(mm)ゲートオープン:10質量(g)60引張強度(kN)21
  • スカイハーネス専用肩パッド2枚組 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス専用肩パッド2枚組

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    肩の締め付けを緩和し、疲労を軽減します。
    用途安全保護具
  • スカイハーネス専用腿パッド2枚組 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス専用腿パッド2枚組

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    腿の締め付けを緩和し、疲労を軽減します。
    用途安全保護具
  • スカイハーネス専用X型背あてパッド TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス専用X型背あてパッド

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    背中の締付を緩和し、疲労を軽減します。
    用途安全保護具
  • ショックアブソーバー 第二種 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ショックアブソーバー 第二種

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    万が一の落下事故の際、衝撃を吸収するので、人体へのダメージが軽減できます。
    用途安全保護具最大使用荷重(kg)130ショックアブソーバの種類第2種
  • アドバンスフック アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    アドバンスフック アルミ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    墜落制止ロープの先端に。
    用途安全保護具材質アルミ寸法(mm)ゲートオープン:60質量(g)545引張強度(kN)20サイズ(mm)255×200
  • ステンレスシャックルピンキャッチ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ステンレスシャックルピンキャッチ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    握って簡単に開きます。TOWAが発案したピンの抜け落ちないセーフティシャックル ピンキャッチ
    用途安全保護具材質ステンレス
  • オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オープンスリング

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
    用途安全保護具幅(mm)25引張強度(kN)26
  • カルラック 墜落制止用器具 KLN50型 サンコー(タイタン)

    カルラック 墜落制止用器具 KLN50型

    サンコー(タイタン)
    9,998税込10,998
    1本(1本)
    22日以内出荷
    ロープ式
  • REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型

    サンコー(タイタン)
    12,980税込14,278
    1本(1本)
    22日以内出荷
    ロック装置付き2WAY巻取器
  • 12,50 サンコー(タイタン)

    12,50

    サンコー(タイタン)
    21,980税込24,178
    1本(1本)
    22日以内出荷
    ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
    ベルト色イエロー胴ベルト長さ(mm)1100
  • REELOCK SⅡ NEO サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEO

    サンコー(タイタン)
    15,980税込17,578
    1本(1本)
    22日以内出荷
    2WAY機構のロック装着付き巻取器
  • カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型 サンコー(タイタン)

    カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型

    サンコー(タイタン)
    13,980税込15,378
    1本(1本)
    22日以内出荷
  • 胴ベルト取付アダプター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    胴ベルト取付アダプター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,890税込6,479
    1個
    5日以内出荷
    フルハーネスに、柱上作業用ベルトを取付けるためのアダプター
    質量(g)120補助ベルト幅(mm)~150対応寸法(高さH×幅W)(mm)290×155
  • フルハーネス用ランヤード 小型フック MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス用ランヤード 小型フック

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    構造物側フックに小型で軽量なフックを採用。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード
    質量(g)710フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18最大使用質量(kg)~100ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
  • フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    常時巻取ランヤード2個付。フック掛け替え時の無胴網状態を防止。ランヤード長さはいつも最短で、作業の邪魔にならない
    質量(g)1570フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50ランヤード主)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm、副)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm
  • 張り出しOKくん 日保

    張り出しOKくん

    日保
    47,980税込52,778
    1セット
    4日以内出荷
    移動式クレーンアウトリガー張出幅と点検完了を明示することで、現場従事者の意思統一を図り、クレーン転倒災害を防止します。
    用途移動式クレーン用アウトリガー張出幅確認旗セット内容点検完了明示旗(4組)、アウトリガー張出幅明示ロープ(1組)材質アウトリガー:メッキ全ボルト・ポリカ板(上部樹脂キャップ・下部マグネット)、旗:ターポリン寸法(mm)アウトリガー:3000、旗:240板幅(mm)240
  • 墜落制止用器具 JAPPY

    墜落制止用器具

    JAPPY
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ベルト幅(mm)45ベルト色ブルーランヤード(長さ)(mm)巻き取り式ランヤード:1630(有効)、伸縮式ランヤード ノビロン:1100~1200(収納時)/1520(伸縮時)ロック機構内蔵ランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル
    材質ナイロン繊維+織りゴム質量(g)710タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
  • 補助ロープ ユニット

    補助ロープ

    ユニット
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)1000質量(g)500
  • フルハーネス誉2 ユニット

    フルハーネス誉2

    ユニット
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    墜落阻止時の衝撃を各部のベルトに分散する、からだにも優しい墜落制止用器具です。
    材質ポリエステル質量(g)約1350
  • KH 墜落制止用器具リコア剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具リコア剣アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    12,980税込14,278
    1個
    32日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き巻取式リコアランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。質量(g)950タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:750~伸長時:1600ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • アジャスタブル アンカーストラップ(0.6-3m) TOWA[清掃用品、安全保護具]

    アジャスタブル アンカーストラップ(0.6-3m)

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れたポリエステルウェビングを採用しました。 最大3mの長さを自在に調節できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易が出来るように二色展開。
    質量(kg)1長さ(m)0.6~3引張強度(kN)D環・バックル:22、ウェビング:27破断荷重(kN)ストレート:22、U字二つ折り:44
  • フットループ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    フットループ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    チューブラウェビングで作られたオリジナルフットループです。 足を乗せる部分はウェビングを多重縫製し、強度を強めています。 アジャスタブル機能付きでステップの長さも調整可能。 たたんで収納できるベルクルファスナー付き。
    長さ(cm)50~170引張強度(kN)17
  • オープンスリング(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オープンスリング(ダイニーマー)

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
  • レスキューカラビナ スチール  オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]

    レスキューカラビナ スチール オートロック

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
    仕様ゲートオープン:25m/m材質スチール形状HMS型クローム質量(g)240寸法(cm)11.9×8.2引張強度(kN)50ロック機能あり
  • レスキューカラビナ スチール スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    レスキューカラビナ スチール スクリュー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
    仕様ゲートオープン:25m/m材質スチール形状HMS型クローム質量(g)270寸法(cm)11.9×8.2引張強度(kN)50ロック機能あり
  • オリオン スチール カラビナ スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オリオン スチール カラビナ スクリュー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    EN362:2004/B基準認定品
    仕様ゲートオープン:20m/m材質スチール、アルミ合金形状オーバル型ブラック質量(g)180寸法(cm)10.6×6.2引張強度(kN)50ロック機能あり
  • スカフォードフック オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカフォードフック オートロック

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    仕様ゲートオープン:64m/m材質7075アルミ質量(g)36寸法(cm)26.4×14.0引張強度(kN)20ロック機能あり
  • フォルティス アルミ カラビナ スクリュー 40kN TOWA[清掃用品、安全保護具]

    フォルティス アルミ カラビナ スクリュー 40kN

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
    仕様ゲートオープン:25m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)137寸法(cm)13.5×8.0引張強度(kN)40ロック機能あり
  • ナイロンスリング安全コード 1.5m TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ナイロンスリング安全コード 1.5m

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
    幅(mm)17ブラック種類片側リング、フックなし使用荷重(kg)5全長(cm)150
  • ナイロンスリング安全コード 1.6m TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ナイロンスリング安全コード 1.6m

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
    幅(mm)11種類片側リング、フックなし使用荷重(kg)2全長(cm)160
  • ロープ・フック収納袋 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ロープ・フック収納袋

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    材質ナイロン質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック No.F-3 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フック No.F-3

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質質量(g)約125RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具