37ページ目: 墜落制止用器具

特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,594件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン Gブレード付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン Gブレード付

    ツヨロン(藤井電工)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2610タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類ロープ式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ:直径11mm×長さ1600mm、フック:FS-99】×2+ショックアブソーバ、ランヤードホルダー2個付ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 Gブレード付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 Gブレード付

    ツヨロン(藤井電工)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2130タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類ロープ式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2425タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • 落下防止プラスワンリング コヅチ

    落下防止プラスワンリング

    コヅチ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード・キーホルダーの取付に便利なDカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。
    用途セーフティコード・キーホルダーの取付等仕様Dカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60
  • 落下防止ループフック コヅチ

    落下防止ループフック

    コヅチ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード取り付けに便利なナスカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。
    用途セーフティコードの取付等仕様ナスカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはXV型です。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはI型です。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型 KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型

    KH(基陽)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    H型フルハーネスです。サスペンダー効果で腰への負担を軽減します。大型肩パッドを標準装備しています。長さ調節金具はステンレス製です。脚部はパラレル型です。トリプルロック式バックルを採用しています。フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプH型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズ ポリマーギヤ

    巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズ

    ポリマーギヤ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
    用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー種類巻取式ベルト色ブラックバックルパススルー落下距離(m)3.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 剛体用セルフロック 遠藤工業

    剛体用セルフロック

    遠藤工業
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
    ロープ径(Φmm)6.35最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上
  • セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業

    セルフロック(墜落防止器)

    遠藤工業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。 ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。 ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。
    質量(kg)7.5使用荷重(kg)30~120ロープ径(Φmm)4.4ロープ長さ(m)15連結部強さ(kN)14.3落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。落下衝撃荷重(kN)3.8
  • 傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付) エスコ

    傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    用途傾斜面での墜転落防止用仕様ロープ1本式適合親綱:直径16/18mm質量(g)1180爪数押爪:2本爪用ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×400
  • スマートハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    スマートハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付です。 肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。 肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。
    ベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    新規格の「墜落制止用器具」です。 腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
    用途装備体重100kgまでの方用です。第一種ショックアブソーバー付き、ロック巻き取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付き仕様ショックアブソーバー有オレンジベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ロック機構なし最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 江戸鳶 S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

    江戸鳶 S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

    サンコー(タイタン)
    29,980税込32,978
    1本
    18日以内出荷
    胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
    用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品、休止フック掛け付トラスコ品番160-5555質量(kg)1サイズS質量(g)1390ベルト幅(mm)45バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1200アズワン品番64-1110-14最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • イージーハーネス ネオ S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

    イージーハーネス ネオ S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

    サンコー(タイタン)
    19,980税込21,978
    1本
    33日以内出荷
    胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
    用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品、休止フック掛け付トラスコ品番160-5548質量(kg)1ブラック/レッドサイズS質量(g)1300ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1200アズワン品番64-1109-95最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(Gブレード) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(Gブレード)

    ツヨロン(藤井電工)
    8,998税込9,898
    1本
    17日以内出荷
    質量(g)約735タイプ胴ベルト型用フックFS-93SVランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1650最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)
    9,998税込10,998
    1セット
    17日以内出荷
    大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
    質量(g)約1120ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式三つ打ちバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード

    ツヨロン(藤井電工)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷
    型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
    質量(g)約1225タイプフルハーネス型用方式GブレードフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、カラビナFS-21KSランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷
    安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。 形状を維持するパッドを背面部に採用。 裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。 クッション性に優れたパッドを標準装備。 肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。 光が反射する「反射材」付きのハーネス。 視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。
    質量(g)約3135タイプスマートハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
    質量(g)約2430タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 Gブレード付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 Gブレード付

    ツヨロン(藤井電工)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    タイプレヴォハーネス種類ロープ式フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ランヤード(長さ)(mm)1600背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • ナノテク瞬間消臭KESEL 墜落制止用器具 KETN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    ナノテク瞬間消臭KESEL 墜落制止用器具 KETN-10A型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    29,980税込32,978
    1本
    18日以内出荷
    業界唯一の消臭技術で汗のにおいを消せる。 MOFF(R)が汗の匂いの主成分、アンモニアを素早くキャッチし科学的に消し去ります。
    材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂質量(g)約1200タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード

    ポリマーギヤ
    8,398税込9,238
    1本
    5日以内出荷
    背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード

    ポリマーギヤ
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングありロープカバー:ブラック質量(g)645タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付

    ポリマーギヤ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングあり巻取テープ:ネイビー質量(g)1310タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • ハーネス型墜落制止用器具 4PHNタイプ(パススルーバックル) ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具 4PHNタイプ(パススルーバックル)

    ポリマーギヤ
    14,980税込16,478
    1着
    5日以内出荷
    使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:X型、もも部:水平ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)スチール製パススルーショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • ハーネス型墜落制止用器具 3PHNタイプ(パススルーバックル) ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具 3PHNタイプ(パススルーバックル)

    ポリマーギヤ
    14,980税込16,478
    1着
    5日以内出荷
    固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:Y型、もも部:水平ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)スチール製パススルーショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2)

    谷沢製作所
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
    質量(g)710タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
  • フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所

    フルハーネス用ランヤード(タイプ1)

    谷沢製作所
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    質量(g)690タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
  • 墜落制止用ランヤード(シングル) ハネウェル

    墜落制止用ランヤード(シングル)

    ハネウェル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。
    仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)600長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種商品タイプシングル
  • フルハーネス用ランヤード SHL-502 シモン

    フルハーネス用ランヤード SHL-502

    シモン
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    ロック装置付き巻取式ランヤード。
    用途高所作業全長(mm)約1700(ストラップ収納時約730)質量(g)920タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-54メーカー商品コード7030047ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)商品タイプシングル
  • フルハーネス用ランヤード SHL-501 シモン

    フルハーネス用ランヤード SHL-501

    シモン
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ランヤード。
    用途高所作業全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100)質量(g)670タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-93メーカー商品コード7030046ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)商品タイプシングル
  • フルハーネス型墜落制止用器具 SH-999 シモン

    フルハーネス型墜落制止用器具 SH-999

    シモン
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    本体のみ胴ベルト付き柔らかいナイロンベルトを採用し装着感も改良。
    用途高所作業質量(g)1390ベルト幅(mm)【肩・腿】45、【胸】25材質(ベルト)【肩・腿】ポリエステル、【胸】ナイロンショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • フルハーネス型墜落制止用器具SH-888 シモン

    フルハーネス型墜落制止用器具SH-888

    シモン
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    本体+シングルランヤード付き,シンプルな軽量タイプ
    用途高所作業仕様本体+シングルランヤード付き、D環:スチール、休止フック掛け(2コ)ブルーサイズ45質量(g)1370ベルト幅(mm)【肩・腿】45、【胸】25種類ロープ材質(ベルト)【肩・腿】ポリエステル、【胸】ナイロンアズワン品番65-0556-92メーカー商品コード7030043ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
  • DBI-サラ Nano-Lok カラビナ 巻取り式ランヤード用 3M(スリーエム)

    DBI-サラ Nano-Lok カラビナ 巻取り式ランヤード用

    3M(スリーエム)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    3M(TM) DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) 巻取り式ランヤード用のカラビナとしてご使用ください。フルハーネスの背中のDリング下のベルトに直接取り付けることが可能なため、Dリングを安全ブロック用に空けておくことができます。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用材質金属部:スチール質量(g)140
  • カラビナ(巻取り式ランヤード用) 3M(スリーエム)

    カラビナ(巻取り式ランヤード用)

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    3M(TM) DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) 巻取り式ランヤード用のカラビナとしてご使用ください。トリプルロック機構のカラビナを採用しており、二丁掛けでのランヤード同士の干渉による外れリスクをより軽減します。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用材質金属部:アルミニウム質量(g)90
  • KH 墜落制止用器具駕王剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具駕王剣総アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばら駕王ランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。質量(g)750タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:950~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17

    KH(基陽)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールD環17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールD環17

    KH(基陽)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
墜落制止用器具