38ページ目: 墜落制止用器具

特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,594件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KH 墜落制止用器具アリール剣スチールペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具アリール剣スチールペダル17

    KH(基陽)
    9,998税込10,998
    1個
    32日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。質量(g)1110タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:500~伸長時:1700ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から76日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17

    KH(基陽)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。質量(g)1090タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47113F胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1100種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200アズワン品番64-3669-67ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)

    KH(基陽)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1560種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型 取替え用ランヤード No.GHD-8 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型 取替え用ランヤード No.GHD-8

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    胴ベルト型 取替え用ランヤード
    質量(g)約670種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1160ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
  • 親綱 セイコー機器

    親綱

    セイコー機器
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、 解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。
    仕様片側大径フック付材質16ミリポリエステル親綱
  • 吊フック KAKUI

    吊フック

    KAKUI
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    吊り下げツール用。
    用途工具差し材質ステンレス質量(g)41耐荷重(kg)1以内
  • 屋根上作業用安全具 イチネンTASCO

    屋根上作業用安全具

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様屋根上でのアンテナ工事や太陽光パネルの取付け時の墜転落防止器具です。 フック金具口径…350mm 親ロープ長さ…直径12mm×11m 作業人数…2名用
  • 垂直親綱 ユニット

    垂直親綱

    ユニット
    24,980税込27,478
    1本(10m)
    13日以内出荷
    仕様大型フック付長さ(m)10
  • コードガード リフレクター白 タジマツール(TJMデザイン)

    コードガード リフレクター白

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    電気機器のコードをすっきりまとめるSEG対応リフレクター。
    用途電気機器コード保護機能付きSEG対応リフレクター適合SEGサスペンダー・SEGハーネス適合ベルト幅(mm)~45
  • ツヨロン D環止50MM用 ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン D環止50MM用

    ツヨロン(藤井電工)
    299税込329
    1個
    9日以内出荷
    安全帯用4穴のD環止めです。
    適合ベルト幅(mm)50穴数4
  • アブソーバ付ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    アブソーバ付ライフブロック

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
    用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に。建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に。機器の落下防止にも使用可能。(注:機器の重さにより性能が変わります。事前にお問合わせください。)セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)2018年トラスコ掲載ページ6 1155
  • GENTI MITEL肩パッドタイプ サンリョウ

    GENTI MITEL肩パッドタイプ

    サンリョウ
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    安全帯のフック装着・脱着だけの簡単操作で安全確保を実現。 不安安全者が一目で分かります。 現場作業員間で確認・注意し合える。 作業員の安全に対する意識向上。 高所作業での現場管理がしやすい。 周囲の目が安全意識を向上させます。 安全帯フックを本製品から外した時点で内蔵されたLEDが点滅します。 その都度電源スイッチの入切を行う必要もなく作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。
    セット内容本体2個・肩パッド2枚・コイン電池4枚質量(g)本体:160、パッド:55、ベスト:300使用電池CR-2032×2LED色
  • GENTI MITEL腰パッドタイプ サンリョウ

    GENTI MITEL腰パッドタイプ

    サンリョウ
    8,698税込9,568
    1セット
    4日以内出荷
    安全帯のフック装着・脱着だけの簡単操作で安全確保を実現。 不安安全者が一目で分かります。 現場作業員間で確認・注意し合える。 作業員の安全に対する意識向上。 高所作業での現場管理がしやすい。 周囲の目が安全意識を向上させます。 安全帯フックを本製品から外した時点で内蔵されたLEDが点滅します。 その都度電源スイッチの入切を行う必要もなく作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。
    質量(g)本体:160、パッド:55、ベスト:300使用電池CR-2032×2LED色
  • 剛体用セルフロック 遠藤工業

    剛体用セルフロック

    遠藤工業
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    高所に設置した機器や昇降物の落下を阻止します。 ワイヤロープの繰出し速度がロック限界速度を超えると、装置が落下を検出します。 衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
    用途工場内に設置される各種機器や壁面ロボット、体育施設等の落下防止にトラスコ品番859-0625材質アルミ合金長さ(mm)184.5ロープ径(Φmm)6.35容量範囲(kg)50~250寸法(縦×横)(mm)580×304最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上落下距離(m)約1.5ワイヤーロープ長さ(mm)12000
  • アブソーバ付ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    アブソーバ付ライフブロック

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。 軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。 作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
    用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に、機器の落下防止にも使用可能(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)、落下の危険がある作業現場で作業者の安全を確保します、作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に最適です。機器の落下防止にも使用できます(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)トラスコ品番836-4094セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)質量(kg)16.7寸法d(mm)135ワイヤー長さ(m)30寸法W(mm)308寸法h(mm)358寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)358×308×135落下衝撃荷重(kN)約5停止距離約120cm
  • タイタン KESEL消臭メッシュパッド サンコー(タイタン)

    タイタン KESEL消臭メッシュパッド

    サンコー(タイタン)
    4,398税込4,838
    1袋(2本)
    5日以内出荷
    汗のニオイの主成分の一つであるアンモニアを素早く吸着、中和し、ニオイを化学的に消し去ります。 アンモニアの消臭効果に加え、抗菌効果もあるので雑菌の繁殖を抑制し、イソ吉草酸や酢酸のような酸性臭も低減させます。 ロッカーやカバン等の保管場所にこもるアンモニア臭を軽減する効果が期待できます。
    材質MONO MESH:ポリエステル(PVCコーティング)、3D Air Mesh/MOFF AIR MESH:ポリエステル
  • KH安全帯用D環類 KH(基陽)

    KH安全帯用D環類

    KH(基陽)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    反射シールで視認性バツグン ホログラム式デコシール
    用途視認性向上材質ナイロンフィルム質量(g)5
  • KH安全帯用D環類 KH(基陽)

    KH安全帯用D環類

    KH(基陽)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    反射シールで視認性バツグン
    用途視認性向上材質ナイロンフィルム質量(g)5
  • 底板付インパクトフック SK11

    底板付インパクトフック

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    底板付きでバッテリー部を保護するインパクトフックです。斜めフックをひねるだけでカラビナホルダーを簡単着脱できます。 左右から挟んでネジ留めするので、着脱が楽々です。マキタ・日立製のスライド式バッテリーインパクトドライバーに装着が可能です。
    用途インパクトドライバーの携帯用フック。仕様日立・マキタ製スライド式バッテリーインパクトドライバー用
  • 墜落制止用器具(安全帯) 腿パットUS フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 腿パットUS フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト腿パット
    用途SEGハーネス用ソフト腿パット幅(cm)7長さ(cm)35厚さ(cm)1
  • 墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKR フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKR フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼腿パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット幅(cm)7長さ(cm)35厚さ(cm)2.5
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼肩パットと背中パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット質量(g)(肩パット)132、(背中パット)119幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29厚さ(cm)(肩パット)1.7、(背中パット)1.7
  • カラビナ ステン変D型環つき 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステン変D型環つき

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7757材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オフセットD型質量(g)165タイプ環付寸法L(mm)60寸法S(mm)17寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.45ロック機能なし
  • カラビナ ステンO型環つき 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンO型環つき

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7753材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能なし
  • カラビナ スーパー12L 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ スーパー12L

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環は六角です。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7771材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)342寸法L(mm)80寸法S(mm)35寸法D(mm)12寸法W(mm)156使用荷重(kN)2.3ロック機能あり
  • オートロック 鉄変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    オートロック 鉄変D型

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 O型よりも強度に優れています。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オフセットD型寸法L(mm)60寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)1.72ロック機能あり
  • オートロック 鉄O型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    オートロック 鉄O型

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に仕様安全環色/青トラスコ品番818-7774材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)形状オーバル型質量(g)169寸法L(mm)56寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
  • オートロック アルミ12 変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    オートロック アルミ12 変D型

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 軽量なアルミ合金製です。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂形状オフセットD型寸法L(mm)72寸法S(mm)23寸法D(mm)12寸法W(mm)118使用荷重(kN)1.81ロック機能あり
  • クイックホルダーカラビナ付き iHelp

    クイックホルダーカラビナ付き

    iHelp
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    製品の携行・吊り下げ・保管に。
    形状オフセットD型ロック機能なし
  • キーパー KP-10 (30~100kg/Φ4×10m) トーヨーコーケン(TKK)

    キーパー KP-10 (30~100kg/Φ4×10m)

    トーヨーコーケン(TKK)
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    安全な高所作業をサポートする墜落防止装置です。 全機種に滑りクラッチを内臓し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。 強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。 さびに強くて扱いやすい回転式フック付です。
    用途高所作業時の落下安全対策にトラスコ品番828-0211寸法(縦×横×厚さ)(mm)262(フックまで約460)×198×90落下衝撃荷重(kN)3~4ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4×10
  • スチール変形D型カラビナ サンコー(タイタン)

    スチール変形D型カラビナ

    サンコー(タイタン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安全環付です。 スチール製の変形D型カラビナです。 安全環付です。
    用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-8361材質スチール形状オフセットD型全長(mm)114質量(g)162寸法(幅W×高さH)(mm)114×20有効径(Φmm)20破断強度(kN)20.5ロック機能あり
  • キーパー 長谷川工業

    キーパー

    長谷川工業
    87,980税込96,778
    1個
    8日以内出荷
    安全な高所作業をサポート。 高所作業やハシゴ等を昇降するのに最適。
    最大衝撃荷重(kN)3~4停止距離50cm~100cm動作速度(min-1[r.p.m])約2m
  • 3M プロテクタ ロープランヤード 3M(スリーエム)

    3M プロテクタ ロープランヤード

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    大型フックとカラビナ採用で、安全かつ使いやすい設計です。 しなやか、頑丈、撚れづらい、擦れに強い、伸び率が低いなど、安全で取り扱いやすいカーンマントルロープを採用しています。
    種別一本吊り専用タイプフルハーネス型用規格労働安全衛生法の安全帯の規格適合品、EN355規格適合品ロープ仕様ロープ式
  • 墜落制止用器具用D環止め金具(ブルー) エスコ

    墜落制止用器具用D環止め金具(ブルー)

    エスコ(1件のレビュー)
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA998FS-1材質ナイロン樹脂寸法(mm)64×72ベルト幅(mm)50
  • オーバルカラビナ  スチール オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オーバルカラビナ スチール オートロック

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    EN362:2004/B基準認定品
    仕様ゲートオープン:19m/m材質スチール形状オーバル型質量(g)203寸法(cm)11.0×5.8引張強度(kN)30ロック機能あり
  • レスキューカラビナ オートロック NEW TOWA[清掃用品、安全保護具]

    レスキューカラビナ オートロック NEW

    TOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
    仕様ゲートオープン:23m/m材質7075アルミ形状オフセットD型質量(g)87寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30ロック機能あり
  • オーバルカラビナ ロックセーフ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オーバルカラビナ ロックセーフ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    EN362:2004/B基準認定品
    仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)82寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり
墜落制止用器具