36ページ目: 墜落制止用器具

特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,594件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D環止め 4DAPN KH(基陽)

    D環止め 4DAPN

    KH(基陽)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    上部に落下防止ワイヤー固定穴付き
    仕様4ッ穴幅(mm)61ピンク高さ(mm)87質量(g)21奥行(mm)2
  • D環止め 4DAS KH(基陽)

    D環止め 4DAS

    KH(基陽)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    上部に落下防止ワイヤー固定穴付き
    仕様4ッ穴幅(mm)61ブラック高さ(mm)87質量(g)21奥行(mm)2
  • 2口D環 DF510 KH(基陽)

    2口D環 DF510

    KH(基陽)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    幅(mm)72シルバー高さ(mm)71質量(g)110奥行(mm)5
  • D環止め 2DAS KH(基陽)

    D環止め 2DAS

    KH(基陽)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    上部に落下防止ワイヤー固定穴付き
    仕様2ッ穴幅(mm)38シルバー高さ(mm)87質量(g)13奥行(mm)2
  • ハーネス補修部品 HX-CSO KH(基陽)

    ハーネス補修部品 HX-CSO

    KH(基陽)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式
    長さ(mm)280~360幅(mm)38黒/反射ライン質量(g)80
  • NINJA フットアッセンダー HARKEN(ハーケン)

    NINJA フットアッセンダー

    HARKEN(ハーケン)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    クライミングアッセンダー
    質量(g)136使用荷重(kg)130ロープ径(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)

    ツヨロン(藤井電工)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    オーソドックスな三つ打ちロープを採用したランヤードです。
    用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付質量(g)約1075タイプフルハーネス型用方式ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1650ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式

    ツヨロン(藤井電工)
    17,980税込19,778
    1セット
    15日以内出荷
    常時巻き取りタイプの巻取器(SRリトラ)を備えたランヤード。織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
    用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用方式織ロープ巻取式(ロック機構、常時巻取型)ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(有効長)(mm)1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • フルハーネス型墜落制止用器具 HT55 カツヤマキカイ

    フルハーネス型墜落制止用器具 HT55

    カツヤマキカイ
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷
    新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
    仕様胴ベルト無し質量(kg)1.7ベルト幅(mm)45種類ロープ式バックルワンタッチ型最大使用荷重(kg)150
  • フルハーネス型墜落制止用器具 HT22ランヤード付き カツヤマキカイ

    フルハーネス型墜落制止用器具 HT22ランヤード付き

    カツヤマキカイ
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷
    新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。2種ショックアブソーバー対応品。
    仕様胴ベルト無し質量(kg)3ベルト幅(mm)45種類ロープ式バックルプレート型最大使用荷重(kg)150ショックアブソーバの種類第二種
  • フルハーネス型墜落制止用器具 HT22 カツヤマキカイ

    フルハーネス型墜落制止用器具 HT22

    カツヤマキカイ
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
    仕様胴ベルト無し質量(kg)1.2ベルト幅(mm)45種類ロープ式バックルプレート型最大使用荷重(kg)150
  • フルハーネス用ランヤード ノビロン MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス用ランヤード ノビロン

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金質量(g)780タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
  • フルハーネス&ツインランヤードセット 幅広タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス&ツインランヤードセット 幅広タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ幅広質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス&シングルランヤードセット スタンダード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス&シングルランヤードセット スタンダード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:780種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)100口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール・アルミ合金ブラック補助ベルト幅(mm)100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17 KH(基陽)

    墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17

    KH(基陽)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    130kg対応ランヤードです
    用途第一種用のランヤードです幅(mm)30黒帯に反射テープ付質量(g)936タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
  • ランヤードフック用蛍光シール JEFCOM(ジェフコム)

    ランヤードフック用蛍光シール

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。 工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。 三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり) 長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。 巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。
    適合機種DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK
  • デルタ型クイックリンク8mm スチール製 PETZL

    デルタ型クイックリンク8mm スチール製

    PETZL(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。 レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。
    材質スチール質量(g)85破断強度(kN)縦軸:25、横軸:10各種認証CE EN362 type Q開口幅(mm)(ゲート)10
  • 胴ベルト用巻取式ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト用巻取式ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
    材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂質量(g)約750タイプ胴ベルト型用機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
  • 手元ストラップ ユニット

    手元ストラップ

    ユニット
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    ハーネスを着けたまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単に出来ます。
    用途セイフティブロックとの接続に最適です。長さ(mm)480オレンジ適合品番378-88-M・L378-89-M・L378-82A-M・L
  • ゲンチ・ミテル ハーネスフックハンガー ユニット

    ゲンチ・ミテル ハーネスフックハンガー

    ユニット
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ユニットコード378-804 ゲンチ・ミテル ハーネス肩パッドタイプをフックハンガーのない安全帯・墜落制止用器具に使用する場合に必要なフックハンガーです。
    用途ハーネス型安全帯にフックハンガーが付属していない場合にお使いください。材質ABS樹脂寸法(mm)53×55×6
  • ゲンチ・ミテル ユニット

    ゲンチ・ミテル

    ユニット
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    用途安全帯フックの使用を見える化に。LEDの点滅で現場作業者間で確認・注意がし合えます。フックの重みでON・OFF切替の簡単操作です。安全帯のフックを掛ける行為だけで、パッド及びベスト内蔵のLEDランプが点滅します。電源スイッチの入切操作をその都度行う必要もなく、作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。材質安全帯フック掛け部:プラスチック・ステンレス、LEDパッド部:プラスチック・ナイロン寸法(mm)安全帯フック掛け:120×65、LEDパッド:250×60タイプハーネス肩パッドタイプ
  • ポケットバンド用専用プレート(2枚入り) ユニット

    ポケットバンド用専用プレート(2枚入り)

    ユニット
    659税込725
    1組
    当日出荷
    フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです
    用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です材質透明ペット透明、黒文字縦(mm)140横(mm)40
  • フルハーネス用ポケットバンド(2枚入り) ユニット

    フルハーネス用ポケットバンド(2枚入り)

    ユニット
    1,898税込2,088
    1組
    当日出荷
    表示が差し込めるポケットタイプのカラーバンドです。フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ取付けられます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻きつけ、面ファスナーで固定できます。色を分けることで識別表示ができます
    用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です材質本体:ナイロンメッシュ ポケット部:PVC 面ファスナー部:ナイロン縦(mm)150横(mm)140
  • 補助ロープ ストラップ EXJ AR-ST-SB~YL型 サンコー(タイタン)

    補助ロープ ストラップ EXJ AR-ST-SB~YL型

    サンコー(タイタン)
    6,598税込7,258
    1本
    33日以内出荷
    シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
    長さ(mm)1200質量(g)約470種類ストラップ式ストラップ幅(mm)18フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ストラップ色オレンジ
  • フルハーネス DB-HN-17PG JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス DB-HN-17PG

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    墜落制止用器具の規格 新規格品。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい
    用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂質量(g)約1130適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト
  • フルハーネス用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    墜落制止用器具の規格 新規格品。コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮式ランヤード(1100~1600mm)。1ロックフック。ショックアブソーバ。フックより戻し
    用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチールタイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
  • フルハーネス DB-HN-17PGY JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス DB-HN-17PGY

    JEFCOM(ジェフコム)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    墜落制止用器具の規格 新規格品。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい。Y型背中ベルト:装着時の締め付けが少なく、蒸れを抑える。電動ファン内蔵上着の上から装着しても送風のじゃまにならない
    用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂質量(g)約1050適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト
  • イージーハーネス コンフォート S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

    イージーハーネス コンフォート S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

    サンコー(タイタン)
    27,980税込30,778
    1本
    33日以内出荷
    ソフトなベルトと肩パッドを装備しています。。 両腿にワンタッチバックルを採用した「EasyHarnessNeo」の上位モデルです。 胴ベルト付。
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付適合厚生労働省「墜落制止用器具の規格」トラスコ品番161-3718材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金イエロー/ブラックサイズS質量(g)1210タイプ胴ベルト付ベルト幅(mm)【肩・腿】45バックル【腿バックル】ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1100アズワン品番64-1110-02最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • TBハーネス S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

    TBハーネス S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

    サンコー(タイタン)
    17,980税込19,778
    1本
    33日以内出荷
    水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。 専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 休止フック掛け付
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントトラスコ品番161-3732材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチールネイビーサイズS質量(g)1240バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート肩ベルト幅(mm)45腿ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1100アズワン品番64-1110-20最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • TBハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

    TBハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

    サンコー(タイタン)
    17,980税込19,778
    1本
    12日以内出荷
    水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。 専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 休止フック掛け付
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントトラスコ品番161-3733材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチールネイビーサイズM質量(g)1240バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート肩ベルト幅(mm)45腿ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1200アズワン品番64-1110-21最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • TBハーネス L 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

    TBハーネス L 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

    サンコー(タイタン)
    18,980税込20,878
    1本
    12日以内出荷
    水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。 専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 休止フック掛け付
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントトラスコ品番161-3734材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチールネイビーサイズL質量(g)1240バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート肩ベルト幅(mm)45腿ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1300アズワン品番64-1110-22最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • KESEL 江戸鳶ハーネス 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

    KESEL 江戸鳶ハーネス 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

    サンコー(タイタン)
    35,980税込39,578
    1本
    18日以内出荷から33日以内出荷
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金ブルー/ブラック質量(g)1410タイプ胴ベルト付ベルト幅(mm)【肩・腿】45バックル【腿バックル】ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • KESEL イージーハーネス ネオ 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

    KESEL イージーハーネス ネオ 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

    サンコー(タイタン)
    25,980税込28,578
    1本
    18日以内出荷から33日以内出荷
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント仕様休止フック掛け付材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチールブルー/ブラック質量(g)1320タイプ胴ベルト付ベルト幅(mm)【肩・腿】45バックル【腿バックル】プレート肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • 3Dハーネス S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

    3Dハーネス S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

    サンコー(タイタン)
    28,980税込31,878
    1本
    33日以内出荷
    樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。 よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。 胴ベルト付。
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付適合厚生労働省「墜落制止用器具の規格」トラスコ品番161-3725材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金サイズS質量(g)1030タイプ胴ベルト付ベルト幅(mm)【肩・腿】45バックル【腿バックル】ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1100アズワン品番64-1110-08最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 3Dハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

    3Dハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

    サンコー(タイタン)
    28,980税込31,878
    1本
    18日以内出荷
    樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。 よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付適合厚生労働省「墜落制止用器具の規格」トラスコ品番161-3726材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金サイズM質量(g)1030タイプ胴ベルト付ベルト幅(mm)【肩・腿】45バックル【腿バックル】ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1200アズワン品番64-1110-09最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 3Dハーネス L 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

    3Dハーネス L 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

    サンコー(タイタン)
    28,980税込31,878
    1本
    11日以内出荷
    樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。 よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントトラスコ品番161-3727材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金サイズL質量(g)1030ベルト幅(mm)45バックル【腿バックル】ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1300アズワン品番64-1110-10最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • フルハーネス型 巻取式(小型)タイプ1 シングルランヤード(黄色樹脂蛍光プレートフック) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 巻取式(小型)タイプ1 シングルランヤード(黄色樹脂蛍光プレートフック)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。 フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
    トラスコ品番161-1736黒/黄サイズM質量(g)2440種類巻取式フック口開き(mm)53ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1250最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)17胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け反射板無し
  • 玉掛警報器用介錯ロープ ユニット

    玉掛警報器用介錯ロープ

    ユニット
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。
    用途工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。仕様片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済トラスコ品番171-8328材質/仕上ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス全長(m)5外径(mm)12
墜落制止用器具