絞り込み
ブランド
- RS PRO(72)
- SMC(61)
- 大生工業(61)
- ParkerTAIYO(48)
- アルファ・ラバル(33)
- ダイキン工業(31)
- 増田製作所(22)
- 日阪製作所(22)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(19)
- 神威産業(18)
- フジトク(16)
- NORGREN(14)
- Festo(13)
- 日本発条(NHK)(12)
- エナパック(11)
- RIKEN(理研機器)(8)
- 家原ライト工業(6)
- オーツカ(5)
- 長野計器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥92,980~税込¥102,278~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)63シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
立型サクションフィルタ FHIAW
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
立型サクションフィルタ FHIAV
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油りん酸エステル系
立型サクションフィルタ FHIAN
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から22日以内出荷・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油石油系
サクションガード FHG92
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油りん酸エステル系
サクションガード FHG91
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
サクションガード FHG90
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油石油系
立型リターンフィルタ FHBAW
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回 路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた め、フィルタの省略化、合理化が可能です。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
立型リターンフィルタ FHBAV
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回 路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた め、フィルタの省略化、合理化が可能です。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油りん酸エステル系
小型ピストン式圧力スイッチ
エナパック¥58,980税込¥64,8781個31日以内出荷仕様(接点圧力)マイクロスイッチ上限SPDT(設定精度)±3%F.S.(接点切断差)10%F.S.使用温度範囲-25~+85℃耐電圧AC100V(1分間)再現性±1%F.S.
ブルドン管式圧力スイッチ
エナパック¥61,980~税込¥68,178~1個8日以内出荷接点マイクロスイッチ上限SPDT耐電圧AC1500V(1分間)精度(設定)3%F.S.再現性±1%F.S.接点仕様許容量/AC250V15A(負荷抵抗)
ピストン式圧力スイッチ
エナパック¥64,980~税込¥71,478~1個8日以内出荷から40日以内出荷使用温度範囲-20~80℃接点マイクロスイッチ上限SPDT構造IP66再現性±2%F.S.接点仕様(切断差)10%F.S.最高使用頻度(回/min)60
オイルクーラー
ダイキン工業¥359,800税込¥395,7801台翌日出荷少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)トラスコ品番364-9245全長(mm)1099質量(kg)56最大流量(L/min)500全高(mm)236伝熱面積(m2)6.3