材質18-8ステンレス
従来の万能トングの欠点と悩みをズバリ解決!
「衛生的」かつ「異物混入が無くなる」トング。
衛生面に配慮したシンプル設計は、非常に洗いやすく、食中毒菌の予防にとても効果的です。
一体成型だから「バネ」の破損と脱落による異物混入事故を無くします。
”特許バネ加工”で、「弾力性ゆたかで良好な使用感」が長続き。
もちろん、このクオリティーでは実現困難だった低価格化も、最大限の努力でリーズナブルにご提供。
これが、これからの新スタンダード!
カンダだけの【完全オリジナル】商品です。
一体成型商品ロール式。
材質18-0ステンレス
材質18-0ステンレス
全長(mm)205
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
手早く・簡単・キレイ。
マヨネーズ、ケチャップ・生クリームなどに。
使い方いろいろ。簡単手軽にソースを格子状に出せます。
材質ポリエチレン
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)110
メッシュ内アミ40メッシュ・外アミ16メッシュ
材質18-0ステンレス
全長(mm)215
板厚(mm)1
幅W×全長(mm)35×215
刃先(mm)60
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
簡単にドレッシングを作れます。
材質ポリプロピレン
容量(mL)400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
材質ポリプロピレン製(抗菌剤入り)
寸法(縦×横)(mm)127×108
耐用温度(℃)-20~120
1個
¥449
税込¥494
13日以内出荷
杉製ミニセイロ15cm身3ヶ・蓋1ヶ・鍋1ヶ。
材質18-0ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)205×315
1組
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
底板がアルスター素材のアコーディオン形状だから遠火効果で表面だけがこげずに身まで良く火が通ります。
また、焼いた魚・肉などの油が本体に落ち、直接火にかかりませんので煙が出にくいです。
形状角
材質18-8ステンレス
一体成型商品。
材質シリコンゴム芯棒66ナイロン
耐用温度(℃)-20~230
太線ワイヤーで補強金具がない。
今までの金ザルでは補強金具が曲がってしまうと修復不能になる。
太線ワイヤーなので変形しづらい。
ミキシングボールにピッタリとセットできます。
変形しても補強金具がないため簡単に修復できます。
PCザルはゼラチン質の食材がこびり付きによる汚れの原因になりやすいPCザルと違いガスバーナーの近くにも置くことが出来ます。
材質18-8ステンレス
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
頑固なご飯のこびりつきがなく、釜洗いが楽になります。
ご飯のこびりつきやこげが出来ないので、ご飯のロスが少なく、経済的です。
釜洗いが楽に済むので、作業時間のロスがなくなります。
釜洗いが楽なので水道代も経済的です。
炊き上がりご飯は従来よりもおいしく出来上がります。
材質テトロン
耐熱温度(℃)250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一体成型で非常にフラットな構造をしているので、食器洗浄機でもきれいに洗う事ができます。
破損による食品への異物混入防止や、使用する食材ごとに色を使い分ける事ができます。
業務用の器具としてHACCPにも対応。
本製品は、柄はステンレス製、先端部はナイロン製と異なった素材を使用していますが、一体成型を行っているので先端部分が柄から抜け落ちることがなく、隙間もありません。
そのため洗いやすく、非常に衛生的です。
材質本体:18-0ステンレス・頭:66ナイロンガラス繊維入(抗菌剤入)
全長(mm)250
耐用温度(℃)-20~270
1個
¥9,398
税込¥10,338
13日以内出荷
一体成型商品。
材質18-0ステンレス
仕様ロール式
全長(mm)245
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
材質ヘラ部:シリコンゴム、ハンドル:ABS樹脂
寸法(幅W×長さL)(mm)120×194
耐用温度(℃)【ヘラ部】-5~200
リングを使用すると同じ大きさになり、揚げ時間を均一にする事が出来るので揚げムラを抑制できます。
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
「厚口野菜抜き梅」で抜いた物を入れ、片手で廻すと簡単に立体的な野菜抜きが出来上がります。
厚み23mm位にすれば梅が2ケできます。にんじんの仕上がりサイズは約14mmになっています。
1台
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。