絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,525件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー モトユキ

    ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー

    モトユキ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    摩耗に強く、長持ち。 フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
    適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ適合材木工穴径(mm)20
  • ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー モトユキ

    ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー

    モトユキ
    2,898税込3,188
    1枚
    翌々日出荷
    切断スピードアップ。優れた耐久性。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
    適合材サイディング
  • ダイヤシャープナー超研王R SUN UP

    ダイヤシャープナー超研王R

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    R形状(ゆるやかな碗型)の為、直線的な刃(包丁など)だけでなく、わん曲した刃(鎌など)にも対応します。草刈鎌・包丁の研磨、鉄・ステンレス・超硬工具・焼入鋼・ガラス・難削材などの研磨に。
    用途各種刃物の研磨作業に。表面処理チタンコーティング外径(mm)100穴径(mm)20(15)
  • 赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業

    赤いイナヅマGX

    三京ダイヤモンド工業
    19,980税込21,978
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ305 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ305

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(25枚)
    当日出荷
    トラスコ品番393-6481種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ質量(g)470穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 つるぎ205 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ205

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)205砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)205品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)205主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッタ金龍205 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍205

    TENRYU(天龍製鋸)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フッ素コートで挽きが軽い、腰入台金により直進性に優れたチップソーです。 フッ素樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 環境に配慮した業界初の次世代チップソーです(欧州RoHS規格合格品)。
    用途丸鋸用木工用チップソー。
  • 大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) アイウッド

    大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)

    アイウッド
    9,998税込10,998
    1枚
    欠品中
    スライドマルノコ・卓上丸ノコ用チップソー。オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切れ味と切り口を実現しました。
    用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧板等
  • 丸鋸刃 荒目 PROXXON(プロクソン)

    丸鋸刃 荒目

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    木材の切断用丸鋸刃です。
    用途木材切断用丸鋸刃。適合No.27006・No.28006・No.28070幅(mm)(アサリ)1山数80山
  • 樹脂用チップソウ PROXXON(プロクソン)

    樹脂用チップソウ

    PROXXON(プロクソン)
    4,198税込4,618
    1枚
    欠品中
    樹脂用チップソウです。
    用途樹脂の切断。幅(mm)(チップアサリ)1.6適合材樹脂
  • 可変溝切りチップソー SK11

    可変溝切りチップソー

    SK11(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
    用途木材へのミゾ切り。内径(Φmm)15外径(Φmm)120刃厚(mm)2.8最大切込深さ(mm)30
  • 黒硬刃(木工用チップソー) SK11

    黒硬刃(木工用チップソー)

    SK11
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。 台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
    用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。適合機種電気丸鋸、電子丸鋸内径(Φmm)20刃数(p)56刃厚(mm)1.5適合材木工
  • 鉄TETSU 鉄切チップソー SK11

    鉄TETSU 鉄切チップソー

    SK11(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。 高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。
    用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。材質台金:SK5内径(Φmm)20
  • 切断砥石 黒砥 MULTI SK11

    切断砥石 黒砥 MULTI

    SK11(2件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
    用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。砥材C60S内径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類
  • 切断砥石 黒砥 切削 SK11

    切断砥石 黒砥 切削

    SK11
    349税込384
    1枚ほか
    当日出荷
    これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
    用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属類
  • 切断砥石 石材 SK11

    切断砥石 石材

    SK11
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
    用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
  • 50x1.6mm 切断砥石(10枚) エスコ

    50x1.6mm 切断砥石(10枚)

    エスコ
    5,570税込6,127
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819FA-2B
  • ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様乾式ダイヤ層幅(mm)6
  • 強化石膏ボード用チップソー ホワイトフッ素 アイウッド

    強化石膏ボード用チップソー ホワイトフッ素

    アイウッド
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
  • けずれるンジャー ゴムゴム2 ダイヤテック(DIATECH)

    けずれるンジャー ゴムゴム2

    ダイヤテック(DIATECH)
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
  • ダイヤモンドカッター ドラゴン WING ACE

    ダイヤモンドカッター ドラゴン

    WING ACE
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    整列ダイヤ・ダイヤモンドライン採用
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等仕様乾式適合ディスクグラインダー、電動カッター材質スチール、ダイヤモンド砥粒穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105リング寸法(mm)15適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等ダイヤ層幅(mm)10
  • RBC 切断砥石 日本レヂボン

    RBC 切断砥石

    日本レヂボン
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷
    鋭い切れ味で目詰まりしない。 オフセット形を採用することで、より際まで切れる! コシが強いので、まっすぐ切れる!
    粒度36砥材A穴径(Φmm)22寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×2×22最高使用周速度(m/s)72
  • レーザースリットチップソー金匠 京セラインダストリアルツールズ

    レーザースリットチップソー金匠

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽快な切れ味 フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。 スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。 S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。 低騒音・低振動 台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
    内径(mm)20
  • 小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン

    小径サイズ切断砥石(金属用)

    レヂトン
    729税込802
    1箱(5枚)
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群!
    用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。粒度46最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72砥粒A主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
  • エクストラワン レヂトン

    エクストラワン

    レヂトン
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)
    当日出荷
    薄型・両面補強切断砥石 バリ・焼けが少ない
    用途ステンレス・金属用粒度AZ46S×厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • 硬質窯業系サイディング用 マキタ

    硬質窯業系サイディング用

    マキタ
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐磨耗性チップの採用により難切断材も容易に加工。しかも長寿命。
    内径(Φmm)20適合材サイディング鋸身厚(mm)1.0刃先厚(mm)1.4
  • 充電用金工チップソー マキタ

    充電用金工チップソー

    マキタ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    適合機種充電式チップソーカッタCS540D、充電式チップソー切断機LC540D鋸身厚(mm)1.2
  • 切断砥石 カットび ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 カットび

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    当日出荷
    厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。
    トラスコ品番798-6947厚さ(mm)1外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式ダイヤ420 14” 30.5穴 ハスクバーナ

    乾式ダイヤ420 14” 30.5穴

    ハスクバーナ
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。
    用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5683材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.85穴径(Φmm)30.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])5300外径(Φmm)355刃厚(mm)3.2付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
  • 乾式ダイヤ420 12” 30.5穴 ハスクバーナ

    乾式ダイヤ420 12” 30.5穴

    ハスクバーナ
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷
    山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。
    用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5691材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.35穴径(Φmm)30.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)305刃厚(mm)3.2付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
  • SDF-19B0用 チップソー ダイア

    SDF-19B0用 チップソー

    ダイア
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    SDF-19B0の純正チップソーです。
    トラスコ品番764-1117適合機種SDF-19B0質量(g)70
  • ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCO

    ダイヤモンドカッター(乾式)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
    用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
  • 自在マルチディスクコンクリート マキタ

    自在マルチディスクコンクリート

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合100mm各種ディスクグラインダ粒度C40タイプC穴径(Φmm)15形式C40外径×内径(Φmm)100×15
  • ブレードXEO2・3用替刃 BOSCH(ボッシュ)

    ブレードXEO2・3用替刃

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    欠品中
    適合本体XEO2・3用
  • オフセットカッター 125 呉英製作所

    オフセットカッター 125

    呉英製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3663厚さ(mm)2.2質量(g)150穴径(Φmm)22外径(Φmm)125
  • 切断砥石Kタイプ(軟)305mm トーケン

    切断砥石Kタイプ(軟)305mm

    トーケン
    529税込582
    1枚ほか
    当日出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等粒度46厚さ(mm)2.8質量(g)440穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼研削材A
  • フリーカットダイヤ 呉英製作所

    フリーカットダイヤ

    呉英製作所
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)100幅(mm)50質量(g)3
  • プレミアム ブラックフッ素コート アイウッド

    プレミアム ブラックフッ素コート

    アイウッド(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
  • プレミアム タテ引き アイウッド

    プレミアム タテ引き

    アイウッド(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
切断