絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.257・0.3・1・2・3・4・5・9・9.14・10・19・20・25・30・33・40・50・55・100
ブランド
- 3M(スリーエム)(19)
- エスコ(12)
- 寺岡製作所(11)
- タカチ電機工業(7)
- TRUSCO(4)
- サンハヤト(3)
- デンカエレクトロン(3)
- コクゴ(2)
- ニチバン(2)
- ニトムズ(2)
- マクセル(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- ケニス(2)
- マクセルスリオンテック(2)
- 日本緑十字社(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
- Chomerics(1)
- オリエント(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ブランドをもっと見る
3M(スリーエム)・エスコ・寺岡製作所・タカチ電機工業・TRUSCO・サンハヤト・デンカエレクトロン・コクゴ・ニチバン・ニトムズ・マクセル・星和電機(SEIWA)・ケニス・マクセルスリオンテック・日本緑十字社・日本ジッパーチュービング・Chomerics・オリエント・協和ハーモネット・ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む

25mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥4,840税込¥5,3241個当日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔テープ ALL・ALSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻(2m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
導電銅箔テープ
Chomerics¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷導電性感圧接着剤付きです。 ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。材質基材/熱処理済銅粘着剤/アクリル系感圧導電テープ電気抵抗(Ω/cm2)0.0005難燃性UL510 合格品
磁気ガード(銅箔/30×1500mm)
サンハヤト1枚欠品中貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート 本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。 電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。 広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。 セパレータ付きですので二次加工ができます。 銅箔面ははんだ付けが可能です。材質銅箔寸法(mm)51×260×5(包装を含む、約)質量(g)22(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×30×1500(※セパレータを除く)入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔粘着テープ
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1巻翌々日出荷シールド特性に優れており、手で切断でき作業性に優れています。 背面にハンダ付けも可能です。色ブロンズ使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)3.92引張強度(N/10mm)98.1
導電性片面アルミ箔テープ
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 価格と導電性のバランスを追求した商品です 凹凸面への貼り込みが可能です アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません用途広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に。板金などと色を近づけたい場所に。テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.08
導電性アルミ箔粘着テープNo.791
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性色ブラックテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着タイプ両面
55mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
エスコ¥5,680税込¥6,2481個当日出荷通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約55
35mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-5材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディングサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有)粘着力(N/cm)5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
導電性テープ 1345 シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔)
3M(スリーエム)¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
磁気ガード(銅箔/160×210mm)
サンハヤト¥899税込¥9891枚3日以内出荷貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート 本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。 電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。 広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。 セパレータ付きですので二次加工ができます。 銅箔面ははんだ付けが可能です。材質銅箔寸法(mm)170×280×2(包装を含む、約)質量(g)26(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×160×210(※セパレータを除く)入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応
シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン¥769~税込¥846~1本(1m)ほか5日以内出荷特殊加工を施した銅箔テープです。防錆処理や耐摩耗性を高める処理を施した特殊銅製シートです。今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。ケーブルシールド・EMCノイズ対策の決定版です。(シールドケーブル・ノイズ対策・EMC対策・オーディオノイズ)。シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。裏面に絶縁体を貼っております。電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、センサ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応
シールド銅箔テープ 粘着剤付
デンカエレクトロン¥3,598~税込¥3,958~1袋(10m)5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)ほか6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤色メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔粘着テープNo.792
寺岡製作所¥3,298~税込¥3,628~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性色茶褐色
17mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-2材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
12mmx55m アルミ箔テープ
エスコ¥2,580税込¥2,8381個4日以内出荷熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-12材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔)
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1枚ほか当日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)44
アルミテープ
パイオラン¥24,980税込¥27,4781箱(18巻)8日以内出荷アルミ箔とポリエチレンクロスを貼り合わせたテープです。セパレーターがないのでゴミを削減できます。しなやかでかつ高強度なので幅広い用途に使用できます。用途冷暖房ダクト:保温・保冷パイプ被覆工事。保冷配管の被覆、住宅建築トラスコ品番567-0989材質基材:アルミ箔+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15色シルバー長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ 961
ニチバン¥61,980税込¥68,1781箱(12巻)ほか3日以内出荷水、錆に強く、耐久性に優れています用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12色シルバー長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.28引張強度(N/10mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
磁気ガード
サンハヤト¥659税込¥7251個7日以内出荷貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート。電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性・加工性に優れています。広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。セパレータ付きですので二次加工ができます。銅箔面ははんだ付けが可能です。本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。材質銅箔寸法(mm)170×280×2(包装を含む)質量(g)26(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×160×210(※セパレータを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープツヤあり
UNIT(ユニット)¥4,898~税込¥5,388~1巻翌々日出荷屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。厚さ(mm)0.09色アルミ(艶あり)摘要粘着付(セパレーター台紙付)長さ(m)50
耐熱アルミテープ
ニトムズ¥47,980税込¥52,7781箱(40個)3日以内出荷高温に耐えるアルミ補修テープです。軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。用途ポット式ストーブの煙突の補修に。温風ダクトの補修、補強に。トラスコ品番104-2765材質軟質アルミニウム、シリコーン系粘着剤幅(mm)38厚さ(mm)0.12長さ(m)4粘着力(N/10mm)12
デンキトール(静電気除去テープ)
日本緑十字社¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。用途静電気対策に。トラスコ品番113-8860材質基材:ポリエステル・ポリアミド合成樹脂(ナイロン)・導電性ポリマー、粘着剤:アクリル系幅(mm)30厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱アルミ粘着テープ
エスコ¥70,200税込¥77,2201箱(24巻)8日以内出荷耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.12長さ(m)9.14使用温度範囲(℃)-60~316
アルミテープ
オリエント¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷国土交通量仕様書【機械設備工事共通仕様書】第14節のダクト用テープに適合しています。トラスコ品番258-5262色シルバーテープ幅(mm)48基材アルミニウム合金箔テープ長さ(m)40テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力6.4(N/10mm)、16(N/25mm)引張強度(N/25mm)45粘着力(N/25mm)16光沢あり
アルミ箔/ガラスクロス重合テープ
日東電工アメリカ¥56,980~税込¥62,678~1巻当日出荷高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。用途エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.173色シルバー長さ(m)33使用温度範囲(℃)0~260伸び(%)5粘着力(N/10mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応つやつや無し
アルミナテープ
ケニス¥38,980~税込¥42,878~1巻5日以内出荷耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10
アルミ箔耐炎フェルトテープ
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
35mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-2材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約35
30mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥5,390税込¥5,9291個翌日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-4材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
19mmx55m アルミ箔テープ
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-19材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
金属箔テープ
星和電機(SEIWA)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から3日以内出荷厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
アルミガラスクロステープ
マクセルスリオンテック¥73,980税込¥81,3781箱(54巻)3日以内出荷アルミガラスクロス基材に初期接着性、低温性に優れた合成ゴム系の粘着剤を塗布したテープです。用途保温材目地シール用。防炎・防火マットのジョイント部目地シール用トラスコ品番136-6290材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.21色シルバー長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ 50mm×50mm
マクセルスリオンテック¥52,980税込¥58,2781箱(24巻)4日以内出荷0.05mm厚のアルミ箔に初期接着性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤です。用途空調ダクト・保温材目地シール用。材質基材:アルミ箔、粘着剤:合成樹脂系幅(mm)50厚さ(mm)0.08色シルバー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-10~110粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)33.3RoHS指令(10物質対応)対応
防水アルミテープ(ブチル)
ニトムズ¥53,980税込¥59,3781箱(100巻)3日以内出荷屋外の防水補修に。アルミ箔にPETラミネートをしているので耐候性に優れる用途屋外補修に。トラスコ品番135-9612材質ポリエステルフィルム+軟質アルミ箔、ゴム系粘着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2粘着力(N/10mm)25.1粘着力(N/25mm)25.1

















![幅銅箔テープ 50mm×30M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588680-251222-02.jpg)