カテゴリ
絞り込み
用途
特性
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](215)
- セメダイン(143)
- スリーボンド(140)
- コニシ(123)
- アルテコ(ALTECO)(69)
- 3M(スリーエム)(64)
- エスコ(55)
- タイルメント(24)
- 東亞合成(23)
- 東リ(23)
- ヤヨイ化学(22)
- ヘルメチック(22)
- 高森コーキ(15)
- TAMIYA(タミヤ)(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 家庭化学(11)
- アサヒペン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

E205 4kgセット
コニシ¥18,980税込¥20,8781セット(4kg)当日出荷超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。 硬化後の耐水・耐久性に優れます。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修にトラスコ品番799-7574材質主成分:エポキシ樹脂色(主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明容量(kg)4硬化時間24時間(23℃)![LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535054-130304-02.jpg)
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。色琥珀色タイプ中粘度型使用温度範囲(℃)-55~150硬度68(HdD)粘度範囲(mPa・s)3500~6000主成分アクリル系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534817-230316-02.jpg)
ローメルトスティック
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(51本)当日出荷安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。適合HMGLM1トラスコ品番382-3512長さ(mm)200質量(kg)1.04(箱)色淡黄褐色直径(Φmm)11.5箱入数51主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ![多用途接着剤 エクストリームマルチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07840695-241122-02.jpg)
多用途接着剤 エクストリームマルチ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,298税込¥1,4281個(20g)当日出荷PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)種類化学反応形接着剤主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐熱、耐衝撃危険物の性状非水溶性
ヤマモト エポキシ注入ガン YG-250 (ノズル無し)
山本製作所(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷裏漏れ防止! タンクとパッキンの密着度を高めました。 さらに先端のナットでパッキンの張り調整ができます。 レバー部を外せます! 材料のつまり状況を見て洗浄できます。 レバーがぐらついてもネジ締めできます。 かんたん洗浄! 六角ボルト採用だから、スパナ(14×17)1本で分解できます。 ピストン簡単取り出し! 取っ手を外せば、ピストンをカンタンに取り外しできます。 パッキン交換も楽々!危険物の類別非危険物主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用(袋入り)
セメダイン(3件のレビュー)¥199税込¥2191本(50mL)当日出荷使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。色白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性![LOCTITE高機能瞬間接着剤410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951734-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤410
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,998~税込¥6,598~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています。また、70℃×95%×1000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持する構造用接着剤です。100℃×1000時間の熱エージングでも、およそ80%の強度を維持します。色黒タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)1700~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐はく離性固着時間(秒)60~120危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ![LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951533-171102-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤382
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,198~税込¥2,418~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。仕様基板電子部品用色透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4,000~8,000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535115-140130-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。色透明質量(g)33使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)20主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
アロンアルフア(スーパーゼリー)
コニシ(6件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(4g)ほか当日出荷から5日以内出荷ゼリー状。タレない。用途広い。しみ込まない。充てんOK。ハイスピード接着用途小物細工。装飾品や模型の製作。家具・建物のはがれ。カケ割れ補修に。成分シアノアクリレート系タイプ2液タイプ主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ)
セメダイン(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(50g)ほか当日出荷から3日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。セットタイム(秒)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
UV・可視光線硬化樹脂
EpoChemical¥3,198~税込¥3,518~1缶(200g)ほか5日以内出荷から6日以内出荷自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ1液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
アルテコエポキシ 5分型
アルテコ(ALTECO)¥1,498税込¥1,6481本(70g)当日出荷5分硬化型エポキシ系接着剤です。金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの材質に使用可能です。用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなど主な用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチック危険等級その他のものアズワン品番64-8512-88危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
強力瞬間接着剤 低白化・低粘度
アルテコ(ALTECO)¥819税込¥9011本(10g)当日出荷低白化・低粘度タイプの瞬間接着剤。 硬化後、白くなりにくい為、接着箇所がきれいに仕上がります。細口ノズル2本入り。用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低白化タイプなので、クリアパーツや外観が気になる部分の接着に最適です。色無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性低白化危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP)
セメダイン¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷従来接着が困難とされたポリプロピレン(PP)に対し、ノンプライマー、表面処理なしでの 接着を可能とした画期的な1液形弾性接着剤です。 プライマー処理が不要で接着が可能であり、作業環境・作業効率が向上します。 柔軟性及び追従性に優れた硬化フィルムを有しているため、良好なはく離接着性を発現します。 ポリプロピレン樹脂をはじめ、様々な被着材に対して優れた接着性を有します。 熱歪を緩和できる弾性接着剤であるため、異種材料の接着ができます。用途ポリプロピレン(PP)と各種材料の接着に。 冷熱繰り返しなどの耐久性が必要な用途に。 防水性が必要な用途に。 PP製自動車部品、電装部品、住宅水回り部品などの接着用途に。トラスコ品番191-6905容量(mL)333危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボンドGクリヤースリム20ml ブリスタ
コニシ¥289税込¥3181本当日出荷透明 速乾 接着部分が目立たない透明タイプ成分SBR系溶剤形タイプ透明タイプ包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)3500~5000標準使用量150~200g/m2(片面あたり)危険等級Ⅱアズワン品番65-0361-72危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
タイルの下地接着ボンド
家庭化学(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(400g)ほか当日出荷から翌々日出荷そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません) 速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。 大型タイルでも接着することができます。用途浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。 室内フロアの床用タイルの接着。仕様アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材色オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×35硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等施工面積(m2)約1主なワークパーツ
タイルの接着剤 速乾タイプ
家庭化学¥599~税込¥659~1個(100g)ほか翌々日出荷から4日以内出荷すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。用途タイルの接着補修。付属品ヘラ仕様アクリルエマルジョン系成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料色ライトグレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積約5m×5m×2m適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
リフォームシール
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(3.6kg)当日出荷既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。危険物の類別非危険物施工面積(標準)約10m2主なワークパーツ
クロス用トルトーレ
ヤヨイ化学¥11,980税込¥13,1781個(5kg)当日出荷浸透性がよく、でん粉接着剤の剥離性に優れています。用途でんぷん系クロス用接着剤の剥離剤、剥がし剤 壁紙の裏紙、障子紙、襖、表装の剥離剤危険物の類別非危険物施工面積500m2/5kg(20倍希釈)![LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534896-120827-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥279税込¥3071個(3g)当日出荷一滴で強力に接着します。耐衝撃性に優れています。用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着。トラスコ品番378-3987色透明主成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐衝撃性固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
コードレスグルーガン
EARTH MAN(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC寸法(mm)109×112×25電圧(V)AC100定格消費電力(W)6融点(℃)約85電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ![高機能瞬間接着剤 410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043772-130402-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 410
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。 マグネット(フェライト)などの接着。仕様高粘度型色黒タイプ耐衝撃・耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途ゴム、金属、プラスチック粘度(mPa・s)1700~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐熱せん断強度(N)22固着時間(秒)60~120(22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥489税込¥5381本(3g)欠品中5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系色透明タイプ低粘度型主成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、超スピード危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など主なワークパーツ
ミニグルーガン
KENOH¥979税込¥1,0771個5日以内出荷グルースティックは熱で溶け、冷めると固まります。ボンドや接着剤と違い多少の凹凸面なら接着可能。※ただし強い接着強度はありません。木・紙・布・皮革・金属・プラスチック・ガラス・陶器への接着(仮止め)ができ、※テフロン・シリコンゴムには接着できません。ドライフラワー・リース作り、靴・カバンの装飾、ぬいぐるみ製作、本の修繕、木工・タイルの接着や隙間埋め作業に使えます。◎ 木・紙・布・皮革 〇 プラスチック・金属・石・タイルなど ? テフロン・シリコンゴム。市販のΦ7.0~7.5mmのグルーガンスティックを使用できます。ON/OFFスイッチ付。安全設計、電流ヒューズ内蔵。用途接着用付属品グルースティック3本質量(g)130径(Φmm)【使用グルースティック】Φ7.0~7.5電圧(V)AC100温度(℃)【ノズル】170~180定格消費電力(W)10周波数50/60Hz定格使用時間(分)15危険物の類別非危険物
多用途弾性防水接着剤 Miracle2
ヘルメチック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷乾燥面だけではな湿潤面でも施工が可能な弾性防水接着剤です。用途湿潤面での接着防水用に。材質特殊変成シリコン樹脂色グレー使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
壁紙のハガレ補修材 ジョイントボンド
矢沢化学工業¥599税込¥6591個(100mL)当日出荷壁紙のはがれ補修用接着剤。水性の為、火気、毒性の心配ありません。強力接着により仕上げも早く、 ノズル付で手を汚さず作業が出来ます。乾燥後は無色透明になる為、施工後が目立ちません。用途ビニール壁紙、紙、布織物等の目開き・ハガレ補修に!成分水(50%)、エチレン酢ビ樹脂(50%)色白主な用途ビニール壁紙、紙、布織物改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
木工用接着剤 木工用速乾(袋入り)
セメダイン¥269税込¥2961本(50mL)当日出荷木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。色白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン特性速乾、水性
硬化促進剤(瞬間接着剤用)
TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)¥749税込¥8241本(10mL)当日出荷瞬間接着剤の硬化時間をさらに早める液状の硬化促進剤です。接着するパーツの片面に硬化促進剤を塗り、もう一方に瞬間接着剤を塗って貼り付ければすぐに硬化。 細かなエッチングパーツなど、接着面の少ない部品に効果的です。プラスチックを侵しにくいアルコールタイプ。使いやすいハケ付きキャップを採用しました。用途情景塗装用危険物の類別非危険物
アルテコスプレープライマーmini
アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(17mL)当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.009LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
乾電池式コードレスグルーガン
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。電圧(V)DC6消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値)電源単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○主なワークパーツ
ボンド EセットM
コニシ(9件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット(2kg)当日出荷耐水性。耐熱性。耐久性。耐薬品性。電気絶縁性 硬化後は淡黄色透明。用途金属、ガラス、陶磁器、石材、木材、硬質プラスチックの接着に成分エポキシ樹脂タイプ2液混合型規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系粘度中粘度可使時間(分)90改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液アクリル系接着剤 Y600(速硬化タイプ)
セメダイン(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(600g)当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などトラスコ品番364-6190セット内容A剤300g/B剤300g種別2液混合型色A剤:淡黄色、B剤:青色質量(g)750容量(g)600主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)0.5硬化時間(分)3(23℃)セットタイム(分)3引張剪断強度(N/mm2)23.2(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)5(SPCC板)粘度(mPa・s)4000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L特性高強度、速硬化、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68ガラス転移点(℃)83弾性率(N/mm2)767被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
PANDO 強力接着剤15A
スリーボンド(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(150mL)当日出荷合成ゴム系の汎用接着剤です。用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。成分合成ゴム系トラスコ品番126-2530色褐色質量(g)175主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
多用途・中粘度接着剤クイックボンドC
関西ポリマー研究所(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(20g)当日出荷粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。 粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。 また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。用途電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修粘度中粘度主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ






![LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535054-130304-02.jpg)
![ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534817-230316-02.jpg)
![多用途接着剤 エクストリームマルチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07840695-241122-02.jpg)




![LOCTITE高機能瞬間接着剤410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951734-160830-02.jpg)
![LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951533-171102-02.jpg)

![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535115-140130-02.jpg)











![LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534896-120827-02.jpg)

![高機能瞬間接着剤 410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043772-130402-02.jpg)