カテゴリ
絞り込み
用途
特性
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](214)
- セメダイン(139)
- スリーボンド(137)
- コニシ(120)
- アルテコ(ALTECO)(70)
- 3M(スリーエム)(64)
- エスコ(53)
- 東亞合成(22)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- 高森コーキ(15)
- タイルメント(15)
- 東リ(15)
- TAMIYA(タミヤ)(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 家庭化学(11)
- アサヒペン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
![ロックタイト 多用途強力瞬間接着剤 ミニゼリー状 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41752577-190520-02.jpg)
ロックタイト 多用途強力瞬間接着剤 ミニゼリー状
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥179~税込¥197~1本(2g)ほか当日出荷ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。ゼリー状なので、垂直面でも使えます。用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの接着。模型工作、おもちゃ、アクセサリー、陶磁器の置物、家具、建具、ペーパークラフト、家電製品。材質シアノアクリレート主な用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン
セメダイン(5件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。トラスコ品番364-6254材質樹脂製質量(g)240危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)
LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(12個)当日出荷トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![ノーモアネイルズ 多用途接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07840677-241122-02.jpg)
ノーモアネイルズ 多用途接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,698税込¥1,8681個(142g)当日出荷すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%)色白種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-20~80主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐UV、耐衝撃
瞬間接着剤 ジェル
アルテコ(ALTECO)¥1,398税込¥1,5381セット(3g×4本)当日出荷ゼリー状の瞬間接着剤です。糸曳き液ダレがないタイプです。用途工業用部品の接着・補修に。材質主成分:シアノアクリレート色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
420ml アロンアルファ専用硬化促進剤
エスコ¥2,800税込¥3,0801個当日出荷アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アロンアルフアEXTRAゼリー状スリム
コニシ¥599税込¥6591本(4g)当日出荷用途多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい木材・陶器・皮革にも使える 金属・プラ模型の製作 電化製品・機械類の組立と補修仕様高粘度型成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8mL固着時間(秒)3(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥898~税込¥988~1本(20g)ほか当日出荷から翌々日出荷超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。色透明タイプ中粘度主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)45(20℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
ドープセメント ABS用
セメダイン(16件のレビュー)¥339税込¥3731本(30mL)当日出荷プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ABS樹脂の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。用途ABS製のプラモデルの組み立て・修理 プラモデルのメッキパーツの接着 ラジコンのボディ組み立て付属品ハケ(キャップ裏)成分ビニル/酢酸ビニル共重合樹脂色透明容量(mL)30主成分合成樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材ABS樹脂
構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1本(48.5mL)ほか当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状)
東亞合成(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(20g)当日出荷多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着仕様高粘度型(ゼリー状)トラスコ品番489-6106液色透明主成分シアノアクリレート系主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥399税込¥4391本(3g)当日出荷垂直面でもタレないジェルタイプ。 従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。 適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。 タレないので、作業性に優れています。用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。トラスコ品番335-3010質量(g)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上)主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性適合用途速乾
ボンドクイックセット
コニシ(7件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(1kg)欠品中2液混合型 低温硬化性 充てん性用途金属・陶磁器・コンクリート・ブロック・石材・木材・各種化粧板・FRPなどの急ぎの接着に成分エポキシ樹脂系トラスコ品番103-6220セット内容A剤+B剤 1kg色主剤/硬化剤:淡黄白色/淡黄褐白硬化時間(分)5(硬化開始)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L混合比主剤:硬化剤=1:1危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット
前田シェルサービス¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mmセット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)材質1液UV硬化型アクリル色(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体照射時間(時間)UVライト :2.5![工作用ボンド PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512784-220908-02.jpg)
工作用ボンド
PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)¥229~税込¥252~1個(50g)ほか当日出荷から4日以内出荷広い面も細かい面も、1本で太ぬりと細ぬりの2通り使える2WAYタイプ。壊れたものの修理や工作などに利用できる便利なボンド。ハンドメイドやリメイク、DIYなど家庭でのご使用いただくのに便利なボンドです。用途:紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)用途紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)種別酢酸ビニル樹脂エマルジョン系材質キャップ:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ポリエチレン(PE)、シリコン主な用途紙・木・布・革をすばやく強力接着危険物の類別非危険物主なワークパーツ
難接着材料専用プライマー PPXプライマー
セメダイン¥859税込¥9451本(3g)当日出荷使いやすいペンタイプのプライマーです(接着剤ではありません)。 瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。用途【1.】ポリプロピレン・ポリエチレンなど「接着しにくい樹脂の接着」に適しています。 例:PP製収納ケースの割れ補修、PE製タンクやキャップの接着、プラスチック部品(PP・PE)の固定前処理 【2.】シリコーンゴム・POM・フッ素樹脂など「通常の瞬間接着剤では付かない素材の接着」に適しています。 例:シリコンパッキンの固定、POM樹脂ギアの補修、フッ素樹脂部品の簡易固定 【3.】模型・ホビー・雑貨など「小物部品の接着・補修用途」に適しています。 例:プラモデル(難接着素材パーツ)の接着、ホビー作品の部品固定、日用品・雑貨の割れ補修主成分ノルマルヘプタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460
3M(スリーエム)¥6,998税込¥7,6981本欠品中2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
クッション用接着剤 くっつくぞ 20ml
カーボーイ(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷クッション専用の接着剤です。 NBR、PVC、EVA、PU材質の発泡クッションの接着に適しています。 カーボーイ製品の安心クッション、PUクッション、波型クッション(ジャバラマット)シリーズに使える専用接着剤です。用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着に。トラスコ品番440-3207材質ウレタン樹脂色乳白色容量(mL)20質量(g)50主な用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチック危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
2液シーリング材用 プライマーMP-2000
セメダイン(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(500g)当日出荷二成分形変成シリコーンシーリング材専用の多用途プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 キシレン・トルエンを含みません。 表面強度の脆弱な被着材の表面強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、S700NB、POSシールタイプ2、S750NB、ポリシールN、超耐候S-525、POSシールサイディング2です。用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)
セメダイン¥898~税込¥988~1本(20g)ほか当日出荷から翌々日出荷速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル、乾燥剤色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
アロンアルフア(スティックエクストラ)
コニシ(4件のレビュー)¥649税込¥7141本(2g)当日出荷先端が斜めにカットされていて、塗布口が大きいから逆に固まりません。固まらないから長くお使いいただけます。極少量塗布可能。強力。スピード接着。用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・木材の接着に。小物類・ネイル・クラフトアートプラスチック模型成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810544-151001-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 7471
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,898~税込¥3,188~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色黄粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80703266-260604-02.jpg)
プロ用建築用接着剤 インスタントタック
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,498税込¥1,6481個(80mL)3日以内出荷工数削減・工期短縮を実現する屋内・屋外で使えるプレミアム建築用接着剤。「初期保持力」が非常に強く、両面テープ等での仮止めの手間を抑制。。また濡れた面でも確実接着できます。乾燥を待つ必要もなく、かつ多様な素材へ接着可能で硬化後は強力接着します。[特にこんなシーンがオススメ]。・ パネル施工の工数を大幅に削減。高い初期保持力をもつため、従来のパネル施行作業で必要だった両面テープによる仮止めとの併用が不要。またマウントした後にずらすこともできるため、1名でのパネル施工作業が可能。作業工数を大幅に軽減できます。- 濡れた面でも確実に作業が可能。従来の接着剤や両面テープが苦手とする濡れた面でも確実に接着ができ、「乾燥までの待ち時間」を気にすることなく、作業を進められます。用途内装作業・外装工事等に材質変成シリコーン色オフホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
多用途弾性防水接着剤 Miracle5
ヘルメチック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。材質特殊ウレタン樹脂容量(mL)135使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)400±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量135g特性速乾、防水
20g アロンアルファ(#201)
エスコ(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ホットボンドスタンド
goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷HB-25、45およびB-30専用スタンド。ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。トラスコ品番468-6853高さ(mm)75質量(g)51.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(開脚時)130×75×140危険物の類別非危険物主なワークパーツ![エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855441-131212-02.jpg)
エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷クイックミックス専用の交換ノズルです。トラスコ品番416-6051質量(g)6
ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)ほか当日出荷から翌日出荷危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
メルタースティック(804用)
HAKKO(白光)¥1,798~税込¥1,978~1袋(14本)ほか当日出荷接着性のよいホットメルトタイプです。寸法(Φmm×Lmm)11.5×220危険物の類別指定可燃物主なワークパーツ
24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット
EpoChemical¥3,398~税込¥3,738~1セット(150g)ほか当日出荷水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適。耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適。専用硬化剤のB液と併せてご使用ください用途電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作にセット内容主剤塗料、硬化促進剤色クリヤタイプ2液性硬化時間(時間)(ゲル化)3危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類指触乾燥時間(時間)12危険物の性状非水溶性
タミヤセメント(流し込みタイプ)速乾
TAMIYA(タミヤ)¥369税込¥4061本(40mL)当日出荷タミヤセメント(流し込みタイプ)より乾燥が速いのが特徴。大きなパーツ同士から繊細なパーツの取り付けまでスピーディーな組み立てが楽しめます。 接着剤のはみ出しが少なく接着面がきれいに仕上がるのもうれしいポイントです。キャップには接着剤の流し込みに便利な極細面相筆付き。用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ
電気部品用接着剤 UT100B
セメダイン¥2,898税込¥3,1881本当日出荷各種プラスチック、ゴム素材への接着性が良好な接着剤です。 UL746C QOQW2 認定取得品(File No.E324741)。 無溶剤で、一液常温硬化タイプです。 高物性(高強度、高伸び)です。 耐熱性、耐油性、耐摩耗性が良好です。 接点障害の対策品です。用途電気電子部品の接着、シール。 各種金属、プラスチック、ゴム等の接着。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール等には接着できません。トラスコ品番113-9284色ブラック容量(mL)125質量(g)165タイプチューブ主成分反応性特殊ポリマー主な用途各種プラスチック、合成ゴム、金属指触乾燥時間(分)30粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量128gRoHS指令(10物質対応)対応特性接点障害対策品、耐熱性・耐油性・耐摩耗性被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(NBR、EPDM、CR、ウレタンゴム)、プラスチック(ポリカーボネート、アクリル、ABS樹脂、、FRP各種エンプラ)など





![ロックタイト 多用途強力瞬間接着剤 ミニゼリー状 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41752577-190520-02.jpg)


![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)

![ノーモアネイルズ 多用途接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07840677-241122-02.jpg)




![ミックスノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043063-130404-02.jpg)








![工作用ボンド PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512784-220908-02.jpg)








![LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810544-151001-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80703266-260604-02.jpg)




![エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855441-131212-02.jpg)