絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 接着剤

1,534件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間接着剤 CN4 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 CN4

    アルテコ(ALTECO)
    1,598税込1,758
    1セット(2g×6本)
    当日出荷
    高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。
    用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2848材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8466-46危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 補修用接着剤 本剤 スリーボンド

    補修用接着剤 本剤

    スリーボンド
    1,698税込1,868
    1個(250g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9677淡灰危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • OP.1511 ゴムタイヤ用瞬間接着剤 (低粘度タイプ ) TAMIYA(タミヤ)

    OP.1511 ゴムタイヤ用瞬間接着剤 (低粘度タイプ )

    TAMIYA(タミヤ)
    877税込965
    1本(25g)
    当日出荷
    RCカーのゴムタイヤとホイールの接着に適した瞬間接着剤です。 流動性と食いつきに優れ防湿効果のあるジッパー付アルミ袋と、ヒゲノズル付き。
    用途情景塗装用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000多用途スリム(標準タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000多用途スリム(標準タイプ)

    セメダイン
    409税込450
    1本(3g)
    当日出荷
    速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル容量(g)3主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性液状、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
  • 写真・スクラップ用接着剤 写真用 セメダイン

    写真・スクラップ用接着剤 写真用

    セメダイン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個(20mL)
    当日出荷
    無色透明で写真をきれいに貼れます。 写真に変色やしわが出にくい接着剤です。 速乾タイプです。
    用途写真の接着(アルバムの台紙・原紙・スクラップブックなど)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 内装用ハケ塗り用接着剤 AICA(アイカ工業)

    内装用ハケ塗り用接着剤

    AICA(アイカ工業)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個(3kg)
    当日出荷
    水性・低臭のゴム系水性接着剤。 速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。 ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
    用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分ゴム系使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着標準塗布量0.2kg/m2両面危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品適合用途速乾主なワークパーツ
  • BOメジコン#10 日塗化学

    BOメジコン#10

    日塗化学(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(5kg)ほか
    翌々日出荷
    水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
    用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状配合主剤:硬化剤=1:1使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • aaアクセレレーター2 東亞合成

    aaアクセレレーター2

    東亞合成(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。
    成分アルコール主な用途木、皮などの多孔質材料塗布方法スプレー危険等級溶剤アルコール危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
  • 冷媒管保温材ジョイント接着剤 コニシ

    冷媒管保温材ジョイント接着剤

    コニシ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(170mL)
    当日出荷
    透明性あり、速乾タイプです。アセトンを含まず、冷媒管(銅管)を腐食させません。ポリプロピレンにも接着出来ます。
    用途冷媒管保温材のジョイント接着に。成分SBR系溶剤形トラスコ品番374-8227クリア容量(mL)170質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~100主成分SBR系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)JIS A5549 F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40 3M(スリーエム)

    瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(27mL)
    11日以内出荷
    難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
    用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様低粘度型トラスコ品番293-0455淡黄色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)粘度(Pa・s)0.02危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • Devcon PW2 Devcon(デブコン)

    Devcon PW2

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個(50mL)
    当日出荷
    FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
    用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着仕様ガンタイプ、超速硬化、異素材接着トラスコ品番328-2741比重1.0耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)15~18硬化時間(分)30~35(25℃)外観ジェル状危険等級色調淡黄色(混合後)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.05kg主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • サンパッド バンドー化学

    サンパッド

    バンドー化学
    9,298税込10,228
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • マスティS・8 ヤヨイ化学

    マスティS・8

    ヤヨイ化学
    4,998税込5,498
    1個(2L)
    6日以内出荷
    塗布型の速乾性防カビ剤。 壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類施工面積20m2/2L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
  • レチックスボンド505 日本紐釦貿易

    レチックスボンド505

    日本紐釦貿易
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
    成分酢酸ビニール、トルエン2.5%以下危険物の類別非危険物
  • シアノンプライマースプレー400 東リ

    シアノンプライマースプレー400

    東リ
    3,598税込3,958
    1本(420mL)
    当日出荷
    瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)
    用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。容量(mL)420標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本危険物の類別非危険物組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
  • 瞬間接着剤 (ハイスピード) エスコ

    瞬間接着剤 (ハイスピード)

    エスコ
    535税込589
    1個(1個)
    当日出荷
    プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
    用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に使用方法塗布後すぐにはり合わせる透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)2主成分シアノアクリレート樹脂適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.7mL硬化時間数秒危険物の性状非水溶性
  • プロ用 瞬間接着剤 713 アルテコ(ALTECO)

    プロ用 瞬間接着剤 713

    アルテコ(ALTECO)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    多用途に使える瞬間接着剤です。『極める』シリーズ中、硬化速度が最も早いタイプになります。細口ノズルが2つ付属しているので細密塗布も可能です。光による黄変や湿気を防ぐAL袋はチャック付きです。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。異なる材質同士の接着に。トラスコ品番855-2837セット内容本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル)材質主成分:シアノアクリレート透明高さ(mm)190タイププロ用(中容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)20縦(mm)30横(mm)90粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性
  • セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml 積水フーラー

    セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml

    積水フーラー
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。
    主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐火危険物の性状水溶性
  • DP460スタートセット 3M(スリーエム)

    DP460スタートセット

    3M(スリーエム)
    22,980税込25,278
    1セット
    欠品中
    詳細。耐衝撃性と耐疲労性を高めるために強化されています。加熱することで硬化を促進できます。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
    用途強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。セット内容1セット(DP460 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL特性耐衝撃性、耐疲労性危険物の性状非水溶性
  • 2液エポキシ接着剤 Eー90FL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    2液エポキシ接着剤 Eー90FL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    柔軟性あり、強靭、耐衝撃性、プラスチック、ゴムなどの非金属材料の接着や、熱膨張の異なる異種材質に適します。 巻線の固定など
    仕様●容量(mL):50●色:グレー●可使時間(25℃):90●硬化時間(25℃):24●可使時間(分):90●適合ガン:DC-GUN-50●適合ノズル:ミックスノズル●粘度:中粘度●硬化時間(時間):24●用途:柔軟性、耐衝撃性あり●エポキシ接着剤●混合比1:1●せん断強度20N/mm2●Tg(℃)30●硬度(ショアD)60●材質/仕上:エポキシ系●原産国:アメリカ●コード番号:390-7019危険等級アズワン品番67-5576-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • ホットメルトアプリケータ ローメルト用 TC/TCQ LT GEN2 3M(スリーエム)

    ホットメルトアプリケータ ローメルト用 TC/TCQ LT GEN2

    3M(スリーエム)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のローメルト、低温塗布に対応したモデルです
    用途各種工業材料、特に熱に弱い材料を含めた、即硬化接着に適合ホットメルト:Q型・TC型ローメルト電源(V)100消費電力(W)75設定温度(℃)120危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h
  • コンクリートブロック接着剤 ナルパーク 成瀬化学

    コンクリートブロック接着剤 ナルパーク

    成瀬化学
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    水性のため下地が湿っていても施工が可能です。 黒色調なのでアスファルト面の境目にも合います。 標準サイズ (120×120×600mm) のブロックが 5~7本張り付けできます。 水性で引火性無く、コンクリートブロックとアスファルト下地やコンクリート下地にしっかり接着可能です。
    用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。トラスコ品番368-4365材質黒褐色水性エマルジョン使用温度範囲(℃)5~30容量(kg)1容量(g)1000可使時間(分)10粘度(mPa・s)250000危険物の類別非危険物
  • デカールのり TAMIYA(タミヤ)

    デカールのり

    TAMIYA(タミヤ)
    329税込362
    1本(10mL)
    当日出荷
    水につけすぎてのりが弱くなったデカールや、小さなデカールに使うと効果的な、デカールをより確実に定着させるための「のり」です。 キャップに付いたハケでデカールを貼る部分にのりをつけ、はみ出した部分は水をつけた布などでふき取って使います。 マークフィットを併用すれば、デカールがさらに貼りやすくなります。
    用途情景塗装用タイプ水性危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タイルカーペット用両面テープ 東リ

    タイルカーペット用両面テープ

    東リ
    10,980税込12,078
    1箱(15m×10巻)ほか
    4日以内出荷
    速乾性の両面テープ。
    仕様タイルカーペット固定用幅(mm)50コード50088744アズワン品番65-0480-09危険物の類別非危険物
  • ”マゼラン390 専用ミキシングノズル MCHー10-18T” アルテコ(ALTECO)

    ”マゼラン390 専用ミキシングノズル MCHー10-18T”

    アルテコ(ALTECO)
    5,098税込5,608
    1袋(10本)
    当日出荷
    計量や混合の手間を無くすマゼラン390専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布/充填まで可能です。
    用途マゼラン390の混合、使用に。適合マゼラン390用トラスコ品番255-9230適合機種マゼラン390用セット内容本体×10本(PP袋)適合本体H293JPM(450ml用)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)218タイプ使い捨て危険物の類別非危険物入数10枚対応カートリッジマゼラン390
  • オイルファインダーイエロー リークラボ・ジャパン

    オイルファインダーイエロー

    リークラボ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1セット(30mL×5本)
    翌々日出荷
    オイルを赤褐色に変え、明るい黄色に発光。 ベースオイルの粘度、潤滑性を変化させない。
    用途オイル漏れの検知危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 1565主剤専用 硬化剤D セメダイン

    1565主剤専用 硬化剤D

    セメダイン
    3,500税込3,850
    1本(100g)
    当日出荷
    硬化剤Dは1565主剤と組み合わせて使用するエポキシ樹脂用硬化剤です。 主成分は 3-ジエチルアミノプロピルアミンでポットライフは約 3 時間と比較的長いです。 通常、加熱硬化(60℃×2 時間、80℃×1 時間)にて硬化させます。 化学反応形接着剤ですので、耐熱性、耐水性、耐油性にすぐれています。 電気絶縁性があります。 間隙充填性があり、充填接着ができます 硬化物は耐熱性に優れていると共に、高い透明性が得られるため、金属をはじめレンズやプリズムなどの透明な材料の接着に適しております。
    用途レンズ、プリズム、ガラス工芸品の組立て用など。 金属、ガラス、セラミック、プラスチックなどの接着に。タイプ硬化剤容量(g)100主成分脂肪族ポリアミン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100g混合比主剤:硬化剤D=100:15危険物の性状水溶性
  • 50mlカートリッジ用 マーク5ガン Devcon(デブコン)

    50mlカートリッジ用 マーク5ガン

    Devcon(デブコン)
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    2液接着剤を気軽に吐出可能
    仕様デブコン50mlカートリッジ専用吐出機適合Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用長さ(mm)400幅(mm)60高さ(mm)160質量(g)255使用条件引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • グルースティック クリア H&H

    グルースティック クリア

    H&H
    1,798税込1,978
    1パック(120本)
    当日出荷
    成分エチレン:酢酸ビニール系樹脂50%、粘着付与剤40%、酸化防止剤10%温度(℃)溶融接着温度:165径(Φ)×全長(mm)7×100軟化温度(℃)90危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • コナパテシルキー60 メーコー

    コナパテシルキー60

    メーコー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
    用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。可使時間(分)60硬化時間(分)90危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • タミヤ瞬間接着剤(ゼリータイプ) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ瞬間接着剤(ゼリータイプ)

    TAMIYA(タミヤ)
    379税込417
    1本(3g)
    当日出荷
    たれたり、しみこんだりしないゼリータイプの瞬間接着剤です。小さなパーツも確実に接着でき、繊細なエッチングパーツのモールドを埋めてしまうこともありません。 固まるまでに若干の余裕があるので、接着位置の修正も可能です。キャップは確実に密閉できるネジタイプ。
    用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
    エスコ品番EA936C-31無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • HT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤 ヘルメチック

    HT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤

    ヘルメチック
    44,980税込49,478
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。 特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。 接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。 コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。 水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。
    用途各種補修、コーキング、シーリング。主成分変成ウレタン樹脂比重1.4±0.05貼合せ可能時間塗布後約2分以内指触乾燥時間(分)3~10完全硬化時間1日粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100固着時間(分)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ノズル PKP用 BOSCH(ボッシュ)

    ノズル PKP用

    BOSCH(ボッシュ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合機種PKP18E危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ミニグルーガン ヒューズ付き Three Axis

    ミニグルーガン ヒューズ付き

    Three Axis
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    凸凹面への接着可能。 安全設計(電流ヒューズ5A内臓) グルースティックを使ってカンタン接着&オリジナルホビー
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチックタイル・陶器・石・金属の接着に付属品半透明グルースティック5本トラスコ品番111-2505材質(本体)ポリアミド樹脂、(ノズル)アルミ、(スタンド)スチール質量(g)215消費電力(W)10電源タイプAC電源式定格使用時間(分)20危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • グルースティック ホワイト 12本組 Three Axis

    グルースティック ホワイト 12本組

    Three Axis(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にトラスコ品番105-9839ホワイト寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 GL-20 12kg タイルメント

    タイル用接着剤 GL-20 12kg

    タイルメント
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番136-2452質量(kg)12容量(kg)12危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP138 セメダイン

    加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP138

    セメダイン
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    1液反応形接着剤です。加熱硬化タイプです。無溶剤タイプです。耐熱・耐寒性、耐薬品性に優れています。
    用途自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着。精密機器の接着。淡黄褐色特性耐熱、耐寒、耐薬品主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 瞬間接着剤 3000RXL(速硬化タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000RXL(速硬化タイプ)

    セメダイン(3件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。セットタイム(秒)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,698税込6,268
    1本(50mL)
    当日出荷
    硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
    用途構造用接着、充填封止用。 プラスチック、金属、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7493ウルトラクリア質量(g)62主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)3.5主な用途プラスチック、金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤