絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 接着剤

1,534件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンドイット ゲル 武蔵ホルト

    ボンドイット ゲル

    武蔵ホルト
    799税込879
    1個(3g)
    当日出荷
    ゼリー状の瞬間接着剤なので、凹凸面や垂直面の使用に適しています。金属、硬質プラスチック、ゴム、陶器はもちろん接着剤がしみ込みやすい木材や皮革も接着できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • BOメジコン#10S 日塗化学

    BOメジコン#10S

    日塗化学
    42,980税込47,278
    1セット(10kg)ほか
    翌々日出荷
    エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
    用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状配合主剤:硬化剤=1:1使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 専用混合ガン DIPPERホクメイ

    専用混合ガン

    DIPPERホクメイ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ベストセレクトバーの施工には、専用混合ガンが必要です。
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 電池式コードレスグルーガン Three Axis

    電池式コードレスグルーガン

    Three Axis(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コードレスなのでコンセントがない場所で使用できます。 木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。
    付属品半透明グルースティック3本付き仕様Φ7.0~7.5mmスティック専用トラスコ品番111-2507材質本体:ポリカーボネイトABS樹脂エラストマー質量(g)215電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)電源タイプ電池式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • セミロンググルースティック 半透明 20本組 Three Axis

    セミロンググルースティック 半透明 20本組

    Three Axis(1件のレビュー)
    659税込725
    1個(20本)
    当日出荷
    松脂成分増量で粘着力アップ! 1本で長く使える!
    用途木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着成分EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10%トラスコ品番105-9848半透明質量(g)118寸法・サイズ(mm)Φ7.5×150危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • グルースティック ブラウン 12本組 Three Axis

    グルースティック ブラウン 12本組

    Three Axis
    329税込362
    1組(12本)
    当日出荷
    トラスコ品番105-9840材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィンブラウン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アルテコ712 ヤヨイ化学

    アルテコ712

    ヤヨイ化学
    898税込988
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 接着剤クリーナー 7360 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 接着剤クリーナー 7360

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    10,980税込12,078
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    未硬化接着剤や接着剤残りの除去を目的とした非CFC・低臭気溶剤ベースの洗浄剤です。 エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません。 有機溶剤中毒予防規則の規制対象外です。
    用途未硬化接着剤の洗浄。表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に。種別溶剤系洗浄剤透明主成分脂肪族エステル粘度(mPa・s)2.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ピタッ!とPeel シャープ化学

    ピタッ!とPeel

    シャープ化学
    698税込768
    1本(30g)
    翌々日出荷
    施工した後、ペーストが固まれば剥離することができます。はがれやすい吸盤やフックなどに使っていただきますと、接着補強が可能です。ペースト状なので、形や量を自在に施工できます。凹凸面や湾曲した箇所などにも使用していただけます。硬化後は水に強くなるので、水周りにも施工できます。硬化後は、綺麗にはがれます。
    用途吸盤の接着補強/室外内、車内など軽量品の貼り付け用接着剤/ねじのゆるみ止め/立体のマスキング作業用 ・汚れ防止用コーティング材透明容器チューブ主成分変成シリコーン樹脂外観クリア色ペースト状塗装良好施工温度(℃)5~35適合温度(℃)-20~80硬化時間(時間)24(23℃)/36(10℃)粘度(Pa・s)700/23℃タックフリータイム(分)23℃:60危険物の類別非危険物
  • 金属用エポキシ接着剤 コールドウエルドボンディング PERMATEX

    金属用エポキシ接着剤 コールドウエルドボンディング

    PERMATEX
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプです。
    用途肉盛り補修および接着に。成分エポキシ樹脂トラスコ品番709-4382グレー(主剤/硬化剤)使用温度範囲(℃)-51~149容量(g)主剤 28、硬化剤 28硬化時間(分)(初期)完全(時):5/24危険物の類別非危険物
  • コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤) MYST

    コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤)

    MYST
    1,298税込1,428
    1個(20g)
    4日以内出荷
    衝撃・振動に強い。熱・水に強い。垂れないので塗りやすい
    用途効果的に接着できる素材:コンクリート・タイルタイプ1成分形ポリウレタン系接着剤品名化学反応形接着剤種類化学反応形色調淡黄色危険物の類別非危険物
  • 壁紙補修用のリ カセン和紙工業

    壁紙補修用のリ

    カセン和紙工業
    449税込494
    1個(60mL)
    4日以内出荷
    速乾性強力タイプ。
    危険物の類別非危険物
  • エフレックス(グレー) コニシ

    エフレックス(グレー)

    コニシ
    1,698税込1,868
    1本(333mL)
    4日以内出荷
    1液型、弾力性、低温特性良好。
    用途コンクリートのひび割れ補修。目地充てん。各種パネル、石材の接着。グレー質量(g)532寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×320粘度900 - 1400 Pa・s (2r/min)危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ

    ヤブ原産業
    24,980税込27,478
    1箱
    5日以内出荷
    ・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • レチックスボンドソフト 505 日本紐釦貿易

    レチックスボンドソフト 505

    日本紐釦貿易
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
    成分トルエン、メタノール、エチレングリコール、フタル酸ジ-n-ブチル、酢酸ビニル内容量(g)30寸法(cm)2.5×2.5×13危険物の類別非危険物
  • 希釈専用溶剤 2801 スリーボンド

    希釈専用溶剤 2801

    スリーボンド
    2,998税込3,298
    1缶
    4日以内出荷
    トルエン、MHKを主成分とした混合溶剤です。
    用途溶剤分散系液状ガスケット、接着剤の希釈用トラスコ品番269-2271材質トルエン、メチルエチルケトン無色容量1kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F

    スリーボンド
    5,398税込5,938
    1本
    17日以内出荷
    ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。一液性で、プライマー処理が不要です。弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
    用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなどトラスコ品番698-7722容量(g)150主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 二液カートリッジ用ノズル スリーボンド

    二液カートリッジ用ノズル

    スリーボンド
    39,980税込43,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    TB2086M000専用のノズルです。
    用途2086M/3953/3955用トラスコ品番228-4887半透明主成分ポリプロピレン危険物の類別非危険物適応2086M/3953/3955用
  • Gold Label 瞬間接着剤 7781 スリーボンド

    Gold Label 瞬間接着剤 7781

    スリーボンド
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
    トラスコ品番552-9793無色~淡黄色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 水中硬化補修用接着剤 2083L 2kgセット スリーボンド

    水中硬化補修用接着剤 2083L 2kgセット

    スリーボンド
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷
    湿潤面、水中硬化可・低温硬化性・パテ状の商品です。
    灰(本剤)、青緑(硬化剤)容量(mL)2種類水中硬化型二液性エポキシ樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg
  • 二液性エポキシ配合樹脂硬化剤 2106G スリーボンド

    二液性エポキシ配合樹脂硬化剤 2106G

    スリーボンド
    13,980税込15,378
    1缶
    6日以内出荷
    引張せん断接着強さに優れる。バランスの取れた硬化物性です。
    トラスコ品番552-9822淡黄色透明容量(kg)1主成分変成脂肪族ポリアミン粘度(Pa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エポキシ樹脂系接着剤 2023 スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2023

    スリーボンド
    11,980税込13,178
    1缶
    当日出荷
    低粘度です。
    トラスコ品番552-8298淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1.05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ツヤノンワックス(抗菌) 東リ

    ツヤノンワックス(抗菌)

    東リ
    13,980税込15,378
    1缶(5L)
    4日以内出荷
    塗布しても光沢度が上がりにくい、マットな表面に仕上げる新しいワックス。抗菌仕様。
    用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル樹脂系容量(L)5標準使用量約125~165m2/5L(1回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
  • リノバ うわば Re フロア 上張り床用接着剤 LIXIL

    リノバ うわば Re フロア 上張り床用接着剤

    LIXIL
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    今お使いの床に重ねて張ることができ、床暖房やキッチンなどの水まわりの空間、ペットを飼われているご家庭にもおすすめのリフォーム床材です。
    容量(mL)760使用の目安床材1坪につき1本危険物の類別非危険物
  • ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン セルパック

    ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン

    セルパック
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    低圧レジン接続材のハロゲンフリースペアレジン。機械的、電気的性能、耐トラッキング性に優れる。流動特性、耐紫外線、耐アルカリ性に優れる。ケーブルのストレスを適度な柔軟性で吸収する。ケーブルへの密着性に優れる、低温硬化性に優れる
    適合硬化時の総体積収縮:0.04、耐トラッキング性:KA 3C硬度55ショアD温度(℃)最大反応:80比重1.10g/cm3引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200強度衝撃:>10kJ/m2危険物の類別非危険物燃焼性Category 2C動作温度範囲(℃)40~105
  • ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパック

    ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル

    セルパック
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    優れた防水性及び高い絶縁。耐熱性を有します。パワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2。5。10リットルまでの3種類をラインアップ。解体可能で、再充填にも対応。硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する。自己消火性です。必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現。長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります。開封後6ヵ月使用可能
    適合ハロゲンフリー:YESその他納入品目:A液+B液透明(経年で乳白色に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)25~125安全性無毒性可使時間(分)17(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧12kV/mm
  • 一般用 瞬間接着剤 パワーエース S01 液状 アルテコ(ALTECO)

    一般用 瞬間接着剤 パワーエース S01 液状

    アルテコ(ALTECO)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『713』のコンパクトサイズ版です。細口ノズル付きなので材料選ばずの接着に加え細密塗布も可能です。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの瞬間接着に。トラスコ品番683-1107セット内容本体(ALチューブ)、細ノズル(2本)材質主成分:シアノアクリレート無色透明タイププロ用使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)5粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性
  • リークブロック用 UVライト 前田シェルサービス

    リークブロック用 UVライト

    前田シェルサービス
    8,898税込9,788
    1個
    欠品中
    リークブロック用のUVライトです。
    トラスコ品番667-2680危険物の類別非危険物
  • プライマー (EA934KC-40用) エスコ

    プライマー (EA934KC-40用)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1本(1本)
    翌々日出荷
    透明内容量(mL)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL乾燥時間約30分(23℃)危険物の性状非水溶性施工量幅10mm深10で26.3m
  • アラルダイト  2015-1 2液性エポキシ系接着剤 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト 2015-1 2液性エポキシ系接着剤

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    28,980税込31,878
    1箱(50mL×6セット)ほか
    8日以内出荷
    2液性、室温硬化のペースト状接着剤で、硬化後は靱性を持っています。混合した接着剤はチクソ性を持ち 10mm の厚さまで垂れずに塗布できます。特に SMC や GRP の接着に適しています。
    用途GRP、SMCおよび異なる材料同士の接着、耐候性あり。比重【主剤】1.4【硬化剤】1.4可使時間(分)(25℃ 100g)45-55(混合物)外観【主剤】ベージュ色ペースト【硬化剤】ベージュ色ペースト【混合物】ベージュ色ペースト粘度(mPa・s)チクソ性(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • タックバスター 16kgセット 東京壁装

    タックバスター 16kgセット

    東京壁装
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    ・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
    用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
  • ハイブリッド接着剤4090 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ハイブリッド接着剤4090

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    様々な材質との優れた接着性に優れています。低温(5℃)においても速い固着時間。優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。低温(5℃)以下でも速く固まります。
    用途金属、プラスチック、ゴム。長さ(mm)8幅(mm)30(主剤/硬化剤)グレー容量(mL)50高さ(mm)3使用温度範囲(℃)150容量(g)50可使時間(分)(23℃)4~6主な用途金属、プラスチック、ゴム粘度(mPa・s)ジェル状危険等級固着時間(分)(23℃)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性
  • DP8810NSスタートセット 3M(スリーエム)

    DP8810NSスタートセット

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    詳細。過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
    用途多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。セット内容1セット(DP8810NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
  • DP8710NSスタートセット 3M(スリーエム)

    DP8710NSスタートセット

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    詳細。現場で使用しやすい低臭タイプの配合です。低温環境 (-40℃ ) でも高い接着性を発揮します。対応する自動塗布機があります。過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。113% の伸びにより、線膨張係数の異なる異種材料の接合に最適です。プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
    用途多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。セット内容1セット(DP8710NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)ブラック主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL特性剥離耐性、耐衝撃性危険物の性状非水溶性
  • エポキシ接着剤 1kg アスファルト用 アズワン

    エポキシ接着剤 1kg アスファルト用

    アズワン
    9,702税込10,672
    1個
    当日出荷
    減速くんをアスファルトへ設置する為のエポキシ接着剤です。 本剤と硬化剤が1つの袋に入っているので、別の容器で混ぜ合わせる必要がありません。 ストッパーを外し、袋の上から混ぜ合わせる事ができます。
    仕様●2液タイプ●容量:1kg●使用方法:中央のストッパーを外し、よく混ぜてから穴の中と本体裏に塗布してご使用ください。アズワン品番67-7380-56危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ エスコ

    瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ

    エスコ
    825税込908
    1本
    翌々日出荷
    用途:小物類・プラ模型など趣味品の創作。 木製家具・陶器の置物 ・金具類の補修。 水を使用する工作。アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
    仕様●商品名:アロンアルファ タフパワー●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート系樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性
  • 外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5 セメダイン

    外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5

    セメダイン
    3,398税込3,738
    1個(2kg)
    翌々日出荷
    外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで) 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
    用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.55外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 瞬間接着剤 3000DXL(耐剥離・耐衝撃・中粘度) セメダイン

    瞬間接着剤 3000DXL(耐剥離・耐衝撃・中粘度)

    セメダイン
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
  • 2液混合タイプ接着剤 Devcon(デブコン)

    2液混合タイプ接着剤

    Devcon(デブコン)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ●計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤が吐出します。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。●垂れ止め入りで、立面でも塗布可能です。●約6ミリまでの隙間充填ができます。●耐油性に優れています。
    用途●金属、コンクリート、木材の接着に。●側面/立面等の緊急補修に。●凹凸や粗い面の緊急接着及び補修に。トラスコ品番334-4681危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ウスイータ専用変成シリコーン接着剤 Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ専用変成シリコーン接着剤

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1本(760mL)
    9日以内出荷
    仕様専用ノズル付改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物グリーン購入法適合

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤