絞り込み
最大切込深さ(mm)(90°時)
消費電力(W)
80~90未満・200~300未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1300~1400未満・1400~1500未満・1500~2000未満・2000以上
穴径(Φmm)
15.9・20・22.2・25・25.4・32・40
最大回転数(min-1[r.p.m])
800・3200・3500・3700・3750・3800・4000・4100・4200・4300・4500・4600・4700・5000・5500・5600・6000・7000・9000・12200・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
最大切込深さ(mm)(45°時)
4・17・21・23・25・25.5・26・27・30・31・32・34・35・36・37・38・41・46・57・63・最大切込深さ(mm)(45°時)をもっと見る
コード長さ(m)
0.5・0.7・1.5・1.8・2・2.1・2.3・2.5・3.5・4・4.5・5
電流(A)
5.7・6.2・6.3・6.5・6.8・7・7.4・7.5・8.3・8.9・10・10.5・11・11.6・12・12.5・13・13.5・14・15・電流(A)をもっと見る
保証期間
1年間
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 丸ノコ

140件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
147ミリマルノコ マキタ147ミリマルノコマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)2.8トラスコ品番422-7417仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電気丸のこ EARTH MAN電気丸のこEARTH MAN(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200電源(V)AC100電流(A)9.5定格消費電力(W)900コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56周波数(Hz)50/60質量(kg)約3.5付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234定格時間(分)30
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売) マキタ305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)マキタ(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
ワンランク上の切断能力!緩衝緩和システムで滑らかな切断!305mmの切断砥石使用可能二重絶縁・強力型マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール別売全長(mm)632付属品ボックスレンチ17質量(kg)8.8
コードレスカットオフソー BOSCH(ボッシュ)コードレスカットオフソーBOSCH(ボッシュ)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。
用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み)質量(kg)5.4回転数(min-1[r.p.m])6200定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308最大切込深さ(mm)83バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上RoHS指令(10物質対応)対応刃物内径(Φmm)22.2刃物外径(Φmm)230
スライド丸ノコ 190mm 三共コーポレーションスライド丸ノコ 190mm三共コーポレーション
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断関連資料(1.2MB)
丸ノコ TOOLS LIFE丸ノコTOOLS LIFE
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
コードレスで、どこでも使える!【可調整の切削角度と深度】:電動マルノコの強みはなんと深さ調整定規により、カットする深さを選択できます。角度によって切削深さが異なります。 最大切削深さは、90°で55mm、45°で41mmです。平行定規を装備することで、木材をより正確に切断することができ、DIY初心者に扱いやすい仕様となっています。【軽量&疲れにくい滑り止めハンドル】:握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたゴムグリップ採用しています。長時間保持しても痛くないため、快適にご使用いただけます。 ラバーのソフトハンドルは、滑り防止加工で使いやすくDIYが楽しめます。 取り回しが楽でコードレスがどこでもサクサク作業が進みます。【光で一工夫!カット作業のしやすさ】:カット作業ラインを把握しながら作業が可能なので、確認しながら作業できます。 高性能モーターで、回転数4200min-1で板材~木切断まで可能。 直径165/内径20mmのチップソーに対応しています。【切り込み調整変更カンタン&快適】:平行定規を取り付けることで丸鋸の直線切断をより効率的にすることができます。 平行ガイドには目盛りがついていて、必要な幅の長直板を正確に切断するのに役立ちます。
用途木材の切断に。付属品4000mAh リチウムバッテリー × 1個・六角レンチ× 1 個・平行定規× 1 個・充電器× 1個・手袋× 1組刃数55全長(mm)305質量(kg)2.35内径(Φmm)20定格電圧(V)D.C. 20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)55ブレード径(Φmm)165
電動丸鋸セット エスコ電動丸鋸セットエスコ
16,700税込18,370
1セット
翌日出荷
付属品ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)、替カーボンブラシEA813RA-14、収納ケース、中皿用仕切り板各1個付
スライドソウ PROXXON(プロクソン)スライドソウPROXXON(プロクソン)
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
用途長尺板材の直線切り付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm)ブラック質量(g)15消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230使用時間(分)30切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時)RoHS指令(10物質対応)対応有効切断長さ(mm)1000
テーブルソー用角度ゲージ パオックテーブルソー用角度ゲージパオック
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の角度ゲージです。
用途集塵機能付テーブルソー用の角度ゲージに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、プラスチック質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×70×170仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルソー用集塵用フィルタ パオックテーブルソー用集塵用フィルタパオック
299税込329
1個
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の集塵用フィルタです。
用途集塵機能付テーブルソーの交換用フィルタに適合機種TBS-165DC材質合成樹脂質量(g)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×5×95仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルソー用ダストバッグ パオックテーブルソー用ダストバッグパオック
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用のダストバッグです。
用途集塵機能付テーブルソーの交換用ダストバッグに適合機種TBS-165DC材質質量(g)150寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
”スライドソウSS630”用平行ガイドポスト PROXXON(プロクソン)”スライドソウSS630”用平行ガイドポストPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
長尺材料の作業時に機体、平行ガイドをサポートします。
用途平行ガイドの支え用に。トラスコ品番249-7001
”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用) PROXXON(プロクソン)”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用)PROXXON(プロクソン)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
長尺材料を主に切断する場合に最適です。
用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-7000全長(mm)800
”スライドソウSS630”用平行ガイド(延長用) PROXXON(プロクソン)”スライドソウSS630”用平行ガイド(延長用)PROXXON(プロクソン)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
長尺材料の作業をサポートします。
用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-6999全長(mm)300
集塵機能付テーブルソー パオック集塵機能付テーブルソーパオック
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20取扱説明書(2.82MB)チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
9,480税込10,428
1台
翌日出荷
無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)アズワン品番65-2234-63
卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 静かな切断、高精度で、仕上りキレイ 2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音 低騒音 ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。 切断フィーリング ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。 左右のライトで広範囲を明るく照らす 内蔵式ツインLEDライト搭載 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 材料を反転させずに傾斜切断可能 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付
電源(V)AC100コード長さ(m)4.5(2心)消費電力(W)1050使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200質量(kg)10全長×全幅W×全高(mm)670×405×465切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組
卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組質量(kg)13全長×全幅W×全高(mm)750×455×430切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
タイミングギア ホーザンタイミングギアホーザン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様ネジ付適合機種K-210
タイミングベルト ホーザンタイミングベルトホーザン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合機種K-210
ディスクカッターワッシャー ホーザンディスクカッターワッシャーホーザン
439税込483
1個
3日以内出荷
仕様ネジ付適合機種K-210
集塵口アダプター ホーザン集塵口アダプターホーザン
639税込703
1個
3日以内出荷
曲状
仕様適合機種K-210
安全カバー ホーザン安全カバーホーザン
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
仕様ネジ付適合機種K-210
角度ガイド ホーザン角度ガイドホーザン
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
適合機種K-210
平行ガイド ホーザン平行ガイドホーザン
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
適合機種K-210
電子集じん丸ノコ ANW422EDM 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422EDM京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電源(V)100消費電力(W)1010寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217コード長さ(m)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42仕様・用途集じん機接続絶縁方式二重絶縁保証期間1年取扱説明書(2MB)最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
電子内装丸ノコ AW470ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470ED京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)5長さ(mm)238質量(kg)2.3付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナベースアルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付タイプ深切りタイプ定格電流(A)10.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20仕様・用途LEDライト付き保証期間1年絶縁方式二重絶縁取扱説明書(1.79MB)
電子内装丸ノコ AW470EDM 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470EDM京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年取扱説明書(1.79MB)最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
< 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくする スライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付タイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年ベースアルミ
WCプロジェクトソー TRITONWCプロジェクトソーTRITON
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
TWX7ユニットの一つとして機能するだけでなく、作業台や床に置いて独立した電動工具としても使用できます。天然木材や人工木材、積層板などの合成材、フローリング板などの横切り、縦切り、角度切りがおこなえます。
用途2本のバーに取り付けられた小型の丸ノコで、ヘッドを固定した状態と動かせる状態の両方のモードで使用できます。セット内容TWX7PS001 プロジェクトソー 750W×1台、ノコ刃 127×20×40T(取り付け済み)×1枚、ノコ刃用棒スパナ(太)×1本、クランプ×1個、ダストバッグ×1個、プッシュスティック(取り付け済み)×1個、モジュール取り付け用部品×1セット、ソーハンドル×1個、ソーハンドルネジ×2個、3mm六角棒スパナ×1本、取扱説明書×1冊質量(kg)11高さH×長さL×幅W(mm)265×660×410無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8000
プランジトラックソー TRITONプランジトラックソーTRITON
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。
用途木材の切断作業に。質量(kg)5.5消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])約2000~5500ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)ガイドレールあり/なし:38/42最大切込深さ(mm)(90°時)ガイドレールあり/なし:54/59傾斜角度(°)0~48
木工用電気丸のこ パオック木工用電気丸のこパオック
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
木材や各種合板の切断に便利です。
定格消費電力(W)700最大切込深さ(mm)0°:4、45°:32チップソー寸法(mm)外径147×穴径20回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)20取扱説明書(9.73MB)
ミタチ チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)ミタチ チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管電源(V)三相200定格電流(A)15電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])800トラスコ品番792-0857セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター幅(mm)550寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2質量(kg)220高さ(mm)1280奥行(mm)840角度(°)【可変】右90~30外径(Φmm)405消費電力(kW)3.7電動機3.7kw×4P無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960バイス最大口幅(mm)205適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
スライド丸ノコ パオックスライド丸ノコパオック
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
チップソー外径(Φmm)190チップソー内径(Φmm)20対応材質木工用最大回転数(min-1[r.p.m])5800無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)12定格消費電力(W)1050チップソー厚さ(mm)2刃数(p)72定格使用時間(分)30取扱説明書(1.49MB)
165mm 電動丸鋸セット エスコ165mm 電動丸鋸セットエスコ
26,600税込29,260
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA851EB-2S
190mm 電動丸鋸セット エスコ190mm 電動丸鋸セットエスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851AF-2S
165ミリ電子造作用精密マルノコ マキタ165ミリ電子造作用精密マルノコマキタ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)54.5最大切込深さ(mm)(45°時)45最大切込深さ(mm)(90°時)65回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付質量(kg)2.7
165mm電子造作用精密マルノコ マキタ165mm電子造作用精密マルノコマキタ(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)54.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245質量(kg)2.7仕様・用途ライト付き
チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
1,098,000税込1,207,800
1台
6日以内出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工刃物外径(Φmm)405刃物内径(Φmm)40対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])800全負荷電流(A)15コード長さ(m)5芯数4バイス最大口幅(mm)205ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2電動機3.7kW×4P本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット角度可変右90°~30°(0°~60°)刃厚(mm)2.8質量(kg)220
スライド丸鋸 190mm EARTH MANスライド丸鋸 190mmEARTH MAN
27,980税込30,778
1台
予約販売
305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!
用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断回転数(min-1[r.p.m])約5300電源(V)AC100電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)2.0対応材質木工用ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)9(付属品は除く)付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°使用可能ノコ刃外径(mm)185~190定格時間(分)30
丸ノコ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら