カテゴリ
絞り込み
使用荷重(t)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.5・4.7・5・5.0・5.5・5.7・6・7・8・9・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- KITO(キトー)(3,583)
- 象印チェンブロック(268)
- エスコ(260)
- オーエッチ工業(92)
- スーパーツール(73)
- 二葉製作所(54)
- スリーエッチ(50)
- マックスプル工業(50)
- allsafe(49)
- TRUSCO(39)
- トーヨーコーケン(TKK)(32)
- 日立産機システム(32)
- JSH(28)
- バイタル工業(23)
- シライ(20)
- ユタカメイク(19)
- 江崎機械工業(17)
- カツヤマキカイ(16)
- 遠藤工業(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITO(キトー)・象印チェンブロック・エスコ・オーエッチ工業・スーパーツール・二葉製作所・スリーエッチ・マックスプル工業・allsafe・TRUSCO・トーヨーコーケン(TKK)・日立産機システム・JSH・バイタル工業・シライ・ユタカメイク・江崎機械工業・カツヤマキカイ・遠藤工業・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

平ベルト金具 Dリング
ユタカメイク¥129~税込¥142~1袋(2個)当日出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様Dリング材質ポリアセタール色ブラック
マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ
スーパーツール¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷荷を吊り上げたまま移動が可能です。 左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時) 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。 ※フォークリフト必須商品ですトラスコ品番268-4929全長(mm)1275質量(kg)105全幅(mm)445揚程(m)2028定格荷重(t)0.15全高(mm)2389アーム長さ(mm)最大765
130kg ウインチ用取付アーム
エスコ¥54,200税込¥59,6201個当日出荷適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130全長(mm)656質量(kg)7.9高さ(mm)220耐荷重(kg)130以下使用可能支柱径(mm)40~50
1.0tonx3.0m レバーホイスト
エスコ¥34,100税込¥37,5101台翌日出荷仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg使用荷重(t)1ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1巻取長さ(m)最大3.0
250kg/3m ロープホイスト
エスコ¥17,900税込¥19,6901台翌日出荷仕様滑車:上部:2車、下部:2車材質ロープ:クレモナ、フック:スチール質量(g)2.2k使用荷重(kg)250ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)3車径(mm)Φ50
ワンタッチ荷締ベルト
E-Value¥379税込¥4171個当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質バックル:プラスチック製 ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)2ベルト色ライムグリーン端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル最大締付力(kN)0.2(20kg)破断荷重(kN)0.8(81kg)
吊り下げ用ループ付きポリエステルベルト
TRUSCO¥799税込¥8791巻当日出荷車内や棚などの柱と柱に繋いで、ちょっとした工具や商品を掛けて収納したり、濡れた物を干す用ベルトです。 使わない時は巻いて収納もでき持ち運びにも便利な商品です。 両端には、お持ちのカラビナを使って取り付けてください。 ループは10cmおきに付いてます。用途小物類の整理整頓に。濡れたものを干すロープの代わりに。トラスコ品番207-3603長さ(mm)2000幅(mm)20厚さ(mm)約1材質/仕上ポリエステル色黒質量(g)60長さ(m)2引張強度N(kgf)30最大使用荷重(kg)10アズワン品番64-8545-14
ヒッパラー
大洋製器工業¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。 ふところの深いフックで作業効率がアップします。 乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります 軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに材質スチール標準揚程(m)1.5
プレントロリブロック
二葉製作所¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
プレントロリ
二葉製作所¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
ギヤードトロリ
二葉製作所¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
フリークレーン セット
スーパーツール¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から59日以内出荷設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。用途設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセットセット内容固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット材質特殊鋼
ミニレバーホイスト
オーエッチ工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単。本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。最適なギア配置により操作性向上。定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン袋織ベルト
ユタカメイク¥24,980~税込¥27,478~1巻翌々日出荷から7日以内出荷摩耗とショックに非常に強く、袋織のため柔らかく扱いやすいベルトです。用途家具などの運搬や荷役として。材質ナイロン色白
電動ウインチパイプアダプター
スリーエッチ¥5,998税込¥6,5981組当日出荷トラスコ品番114-1620適合機種ECW100材質スチール幅(mm)140質量(kg)1.3高さ(mm)100奥行(mm)52荷重(t)最大吊上:0.35
足場ボーイワイヤーロープ
TKK¥39,980税込¥43,9781個当日出荷トラスコ品番116-5244適合機種MA-N900材質スチール質量(kg)5.4使用荷重(kg)100破断荷重(kg)790ワイヤー寸法(Φmm×m)4×100
背負い式ロープバッグ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ロープを収納・搬送するためのロープバッグです。最大12mm×100mまで収納可能。用途林業用
ポータブルウィンチ PCW3000
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(7件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)
ロープ式ウインチプーラー
プーラー(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台ほか5日以内出荷から8日以内出荷林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。質量(kg)3.5能力(kg)(吊り下げ)750
キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)
KITO(キトー)¥70,980~税込¥78,078~1個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSG形ギャードトロリ結合形
FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電波式ブレーキ。破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)
マックスプル工業¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷から翌々日出荷耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)2018年トラスコ掲載ページ7 1461
強力ストレッチベルト
ユタカメイク¥44,980~税込¥49,478~1セット(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定出来ます。用途物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に材質ベルト:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:ポリアセタール厚さ(mm)1.7(±0.3)
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様
allsafe¥24,980~税込¥27,478~1本9日以内出荷から10日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト10本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト8本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト9本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止、超重荷重荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール寸法(縦×横)(mm)108×253最大使用荷重(t)3.33ハンドル寸法(mm)108
平ベルトアクリルカラー
ユタカメイク¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷カラフルな色あいで手触りが良いベルトです。 専用金具との組み合わせで用途が広がります。用途バック等の肩掛けベルトなどに仕様ドラム巻材質アクリル厚さ(mm)1.8質量(g)650ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)25最大使用荷重(kg)188.3
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材