絞り込み
最大積載荷重(kg)
フォーク長さ(mm)
タイプ
- 1本フォークタイプ(2)
- TCP型(1)
- ステンレスタイプ(6)
- スリムタイプ(3)
- パーキングブレーキ付(1)
- ビールパレット用(2)
- 両面パレット用(2)
- 低床タイプ(17)
- 早送り装置付タイプ(1)
- 標準タイプ(20)
- 樹脂パレット専用(2)
- 超低床タイプ(3)
- 軽量タイプ(2)
- 重荷重用タイプ(1)
- 電動昇降式(2)
- 電動走行式(5)
フォーク幅(mm)
フォーク内幅(mm)
フォーク外幅(mm)
400・450・460・470・520・540・550・560・580・590・600・620・630・650・680・685・800・950
ブランド
- モノタロウ(8)
- コレック(138)
- をくだ屋技研(43)
- ビシャモン(36)
- TRUSCO(36)
- RS PRO(22)
- エスコ(20)
- 東正車輛(13)
- シンセイ(4)
- スギヤス(4)
- Bishamon(スギヤス)(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- 大有(タイユウ)(2)
- HAMACO(2)
- 杉国工業(1)
- ナンシン(1)
- 光(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- 杉安製作所(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・コレック・をくだ屋技研・ビシャモン・TRUSCO・RS PRO・エスコ・東正車輛・シンセイ・スギヤス・Bishamon(スギヤス)・ユニペックス(UNI-PEX)・大有(タイユウ)・HAMACO・杉国工業・ナンシン・光・THANKO(サンコー)[電子機器]・STANLEY(Stanley Black & Decker)・杉安製作所・ブランドをもっと見る
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む

ハンドパレットトラック
(130件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用
ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ
(23件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93販売区分業務用
ロードホイール ハンドパレットトラック用
(25件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(4個)当日出荷ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000幅(mm)70直径(Φmm)73ベアリング内径(Φmm)20販売区分業務用
ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台翌日出荷自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
ステアリングホイール ハンドパレットトラック用
(14件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(2個)当日出荷ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。仕様ハンドル側外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20販売区分業務用
ストッパー ハンドパレットトラック用
(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドパレットトラック用の車輪固定ストッパーです。 衝撃に強く軽量です。 底面に4ヵ所すべり止めゴムが付いているので高い滑り止め効果を発揮します。 フック付きで不使用時はハンドルに掛けることが出来ます。用途ハンドパレットトラックの車輪固定ストッパーに材質(本体)ハイインパクトポリプロピレン、(すべり止めゴム)EPDM幅(mm)164質量(kg)0.3高さ(mm)30奥行(mm)271販売区分業務用
ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番116-1799材質ハイインパクトポリプロピレン幅(mm)164高さ(mm)30質量(g)370品名A1506奥行(mm)271
パッキンセットNABC.L10.15
コレック(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハンドパレックトラック交換部品仕様P-35 1A適合機種NA、NB、NCシリーズ対応部品名称パッキンセットNABC.L10.15部品番号1.0~1.5用NDシリーズ機種区分共通-NC専用
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)
ビシャモン(2件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
キャッチパレットトラック
をくだ屋技研(1件のレビュー)¥98,980~税込¥108,878~1台翌々日出荷から14日以内出荷メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
キャッチパレットトラック用ステアリングホイール
をくだ屋技研(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(2個)当日出荷適合本体CP-20L-122・CP-20L-140軸径(Φmm)25(表)、25(裏)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60材質(ホイール)アルミ
ハンドパレットトラック
シンセイ¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。用途パレットの運搬に材質スチール
ハンドリフト用ストッパー
光¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軽量で衝撃にも強く、ハンドパレットトラックをしっかりと固定できます。フック付なので、収納時にハンドパレットのハンドルにフック掛けできます。底面にゴムが付いているので滑り止め効果も高いです。用途ハンドパレット用車輪固定ストッパーとして。トラスコ品番215-5895材質本体:ハイインパクトポリプロピレン、すべり止め部:EPDM幅(mm)164高さ(mm)271奥行(mm)30全幅(mm)164全高(mm)30寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)164×271×30
ロードホイルASSYΦ65x100(低床)
コレック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハンドパレックトラック交換部品適合機種NDシリーズ1.0~2.5t用低床用、NC、NB、NA、NPC、NPA、NK、KサイズΦ65×100部品名称ロードホイルASSYΦ65×100(低床)部品番号34機種区分ND低床
ハンドパレットトラック(低床式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台16日以内出荷から21日以内出荷フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。タイプ低床全高(mm)1200
ハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付
TRUSCO¥87,980~税込¥96,778~1台10日以内出荷から20日以内出荷自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。仕様パーキングブレーキ付タイプパーキングブレーキ付タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50フォーク内幅(mm)150
ステアリングホイール
コレック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番324-4288適合機種NC-10(1000KG)・NC15(1500KG)・NC25(2500KG)NCL-10、15、25質量(g)2830品名ステアリングホイール外径×幅W(mm)180×50
ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥98,980~税込¥108,878~1台16日以内出荷から91日以内出荷走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。用途パレットの運搬。仕様ロードホイール:シングルタイプ軽量タイプ全高(mm)1160フォーク内幅(mm)160
パレットトラック NEシリーズ(低床)
コレック¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷から8日以内出荷全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(58Φ×93)タイプ低床タイプ全高(mm)1206最高位(mm)155最低位(mm)60
パレットトラック NEシリーズ(標準)
コレック¥91,980税込¥101,1781台6日以内出荷から8日以内出荷全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(74Φ×93)タイプ標準全高(mm)1214最高位(mm)190最低位(mm)75
ロードホイール ハンドパレットトラック 軽量タイプ用
(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(4個)当日出荷ハンドパレットトラック 軽量タイプ用のロードホイールです。用途交換部品です仕様フォーク側幅(mm)55直径(Φmm)73タイプ軽量タイプベアリング内径(Φmm)20販売区分業務用
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ビシャモン¥99,980~税込¥109,978~1個ほか11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。タイプ標準タイプ
キャッチパレットトラック
をくだ屋技研¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から19日以内出荷メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプタイプ低床タイプ
ロードホイール ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ用
(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイールです。用途ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ) HP-2000-LOW幅(mm)90直径(Φmm)49.5販売区分業務用
ハンドパレットトラック
TRUSCO(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台16日以内出荷から91日以内出荷ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。 フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン)フォーク幅W(mm)130
ハンドリフター用パーツ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハンドリフター用交換パーツです。用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9533適合機種HLFA-S150、HLFA-S250品名HLFA-S150、250用タンク用ゴムプラグ
パッキンセット
コレック¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ハンドパレックトラック交換部品仕様80、84、85、87、89、91、96、98、121適合機種No.105ND2.5~3.0用NDシリーズ、NA、NB、NDシリーズ対応部品名称パッキンセット部品番号105機種区分ND2.5~3.0
NC15用ロードホイール
コレック(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2個)当日出荷適合NC10(1000KG)、NC15(1500KG)、NC25(2500KG)、NCL10・15・25トラスコ品番324-4270寸法(mm)76×85質量(g)850
リリーフバルブSET後期B,C型
コレック¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ハンドパレックトラック交換部品仕様72、76、123~128適合機種ND、NC部品名称リリーフバルブSET後期B,C型部品番号106機種区分ND1.0~1.5-ND専用
チョウセイ(スプール)バルブSET
コレック¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷ハンドパレックトラック交換部品仕様NO75-81、120適合機種ND、NC部品名称チョウセイ(スプール)バルブSET部品番号103機種区分共通-ND専用