カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール(193)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(151)
- イーグルクランプ(127)
- 三木ネツレン(91)
- エスコ(22)
- サンキョウ・トレーディング(16)
- 象印チェンブロック(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- スリーエッチ(5)
- コンドーテック(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- ブルマン(3)
- Super(2)
- HALDER(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 大洋製器工業(1)
- NIXX(1)
- OCR(大阪コートロープ)(1)
- アイビッグ(1)
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト

リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、グリップ付き
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980~税込¥40,678~1個18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/青色酸化被膜付、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/青色酸化被膜付最高温度(℃)250寸法d3(mm)21.5寸法l3(mm)18.7寸法d4(mm)14寸法l5(mm)100
ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,298~税込¥10,228~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
リフティング・ピン、セルフ・ロッキング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から18日以内出荷スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理最高温度(℃)250
V-25型 竪吊クランプ
三木ネツレン¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷から7日以内出荷吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様適合2点吊り用
V-25ELC型 竪吊クランプ
三木ネツレン¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。仕様手動ロック式適合2点吊り用トラスコ品番158-0630質量(kg)9.9寸法L(mm)210寸法H(mm)388寸法D(mm)64寸法H2(mm)85
SC-N型 スクリュークランプ
三木ネツレン¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷から7日以内出荷荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。用途形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます
HP-YF型 無傷引張りクランプ
三木ネツレン¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷から3日以内出荷鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
HA-60型 横吊クランプ
三木ネツレン¥57,980~税込¥63,778~1台3日以内出荷から7日以内出荷横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。仕様横吊り専用
HA-110型 横吊クランプ
三木ネツレン¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。仕様横吊り専用
FL-V型 無傷竪吊クランプ
三木ネツレン¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き 「すべり」が生じない構造になっています。仕様ラチェットロック式、無傷仕様適合2点吊り用
FL-VA型 無傷竪吊クランプ
三木ネツレン¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。仕様手動ロック式、無傷仕様適合2点吊り用
FL-H型 無傷横吊クランプ
三木ネツレン¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷鉄骨橋梁等の作業現場で、鋼板、H綱、アングル等の傷をつけることなく、従来のクランプと同じワンタッチ操作で使用することができます。仕様横吊り専用寸法D(mm)60