絞り込み
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 吊りクランプ

647件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結部品セット(AMC用) スーパーツール

    連結部品セット(AMC用)

    スーパーツール
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
  • 鋼板縦吊用クランプ イーグルクランプ

    鋼板縦吊用クランプ

    イーグルクランプ
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
    用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
  • U字溝吊りクランプ スーパーツール

    U字溝吊りクランプ

    スーパーツール
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0021質量(kg)26
  • 敷鉄板吊クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    敷鉄板吊クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    本体の先端が特殊効果処理の施したクサビ形状になっているので、取り付け・取り外しがハンマー1本で行えます。
    用途敷鉄板のつり上げ・敷設・除去にトラスコ品番851-6179質量(kg)5.9有効寸法(mm)6~25
  • 吊クランプ PW型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    吊クランプ PW型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    95,980税込105,578
    1組(2台)
    3日以内出荷
    使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセット出来るので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
    用途U字溝吊りにトラスコ品番851-6192質量(kg)8.2寸法d(mm)32寸法t(mm)Φ16有効寸法(mm)40~160
  • 吊クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    吊クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。
    用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに寸法d(mm)16.5有効寸法(mm)500/600
  • 水平吊専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    水平吊専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。 クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。
    用途敷鉄板の水平移動に、特に鋼板の水平吊り専用にトラスコ品番851-6180質量(kg)6寸法d(mm)26寸法A(mm)80寸法t(mm)19寸法B(mm)45有効寸法(mm)3~40
  • 水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    水平つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。 クランプの先端がクサビ形状になっているのでつり荷への差し込みが簡単に行えます。 敷鉄板の水平移動に最適です。
    トラスコ品番851-6181質量(kg)9寸法d(mm)25寸法A(mm)113寸法t(mm)19寸法B(mm)50有効寸法(mm)5~48
  • 縦つり専用安全ロック付クラン 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用安全ロック付クラン

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ジョーの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被吊り上げ物に対しての噛み込みが非常に安定しています。 重量も約1/3を軽減し、軽く使いやすくなりました。 レバー式ロック装置のクランプです。
    用途縦つり専用に仕様レバーロック付
  • 縦つり専用クランプ S型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ S型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。
    用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様レバーロック付
  • 縦つり専用クランプ R型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ R型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
    仕様安全ロック付トラスコ品番851-6196質量(kg)5.7有効寸法(mm)12~34
  • 縦つり専用クランプ ASTL型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ ASTL型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    形鋼の簡易型縦つり専用クランプです。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
    用途形鋼・縦つり専用に仕様形鋼・縦つり専用
  • 縦つり専用クランプ 300K 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ 300K

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付トラスコ品番851-6195質量(kg)1.5寸法d(mm)30寸法A(mm)48寸法t(mm)10寸法B(mm)18有効寸法(mm)2~16
  • 縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付
  • 縦つりクランプ 2t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ 2t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
    仕様安全ロック付トラスコ品番851-6197質量(kg)9有効寸法(mm)12~42
  • 横つり専用クランプ C型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ C型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    軽量・小形の横吊り専用クランプです。
    用途フランジの短い軽量形鋼等に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6145質量(kg)1.8有効寸法(mm)2~20
  • 横つり専用クランプ 8.0t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ 8.0t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。 とんぼ作業可能です。
    用途鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業に仕様安全ロック付・2点吊り用トラスコ品番851-6133質量(kg)40寸法d(mm)104寸法A(mm)116寸法t(mm)26寸法B(mm)70有効寸法(mm)20~67
  • 横つり専用クランプ 2t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ 2t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
    用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6169質量(kg)11寸法d(mm)60寸法A(mm)77寸法t(mm)16寸法B(mm)40有効寸法(mm)5~37
  • 横つり専用クランプ 0.35 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ 0.35

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
    用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6167質量(kg)1.5寸法d(mm)25寸法A(mm)39寸法t(mm)12寸法B(mm)17有効寸法(mm)2~15
  • 横つり・縦つり兼用型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり・縦つり兼用型クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    用途横つり・縦つり兼用に、H形鋼などの建て方や運搬に仕様安全ロック付・2点吊り用
  • ねじ式万能型クランプ 5t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ 5t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷
    縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。 スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
    用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用に仕様ねじ式万能型クランプトラスコ品番851-6191質量(kg)11有効寸法(mm)14~55
  • ねじ式万能型クランプ 2.5 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ 2.5

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。 スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
    トラスコ品番851-6190質量(kg)6.8寸法d(mm)35寸法A(mm)78寸法t(mm)30寸法B(mm)48有効寸法(mm)3~42
  • クランプ UC型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ UC型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    簡易型U字溝・L型ブロック吊りです。
    用途U字溝やL型ブロックの吊り上げに
  • クランプ SCPA型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ SCPA型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    溶接構造のねじ式クランプです。
    用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用にトラスコ品番851-6208質量(kg)5.1有効寸法(mm)5~54
  • クランプ NM型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ NM型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    無傷縦つりクランプです。
    トラスコ品番851-6189質量(kg)9有効寸法(mm)3~25
  • クランプ LC型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ LC型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    L型ブロック吊りです。
    有効寸法(mm)180~190
  • 縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16) イーグルクランプ

    縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16)

    イーグルクランプ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    使用荷重(kg)500
  • 鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型 イーグルクランプ

    鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型

    イーグルクランプ
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチ操作で軽量、作業性抜群の無傷クランプです。危険識別マーク付きつり環。クサビ押込用ハンドルの開放防止機構。つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構。ストッパーカムは特殊合金鋼製で高周波焼き入れ済み。つり荷を傷つけずにガッチリつかむ大型のクサビ。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
    用途縦つり、運搬、反転、組立、搭載、建方作業、溶接
  • 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12) イーグルクランプ

    縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

    イーグルクランプ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ操作で軽量です。 万一の脱落を防止するストッパーカムです。 作業性抜群の無傷クランプです。
    用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に仕様無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付トラスコ品番104-1221材質高抗張力鋼質量(kg)2.3使用荷重(kg)(最小~最大)40~200
  • 縦つり用軽量クランプ ET型 イーグルクランプ

    縦つり用軽量クランプ ET型

    イーグルクランプ
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
    用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
  • 鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 イーグルクランプ

    鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型

    イーグルクランプ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
    用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
  • 縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック イーグルクランプ

    縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック

    イーグルクランプ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6252材質高抗張力鋼質量(kg)1.5使用荷重(kg)500
  • 縦つり用クランプ WOL型 イーグルクランプ

    縦つり用クランプ WOL型

    イーグルクランプ
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
    用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 縦つり用クランプ SL型 イーグルクランプ

    縦つり用クランプ SL型

    イーグルクランプ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
    用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 縦つり用クランプ RS型 イーグルクランプ

    縦つり用クランプ RS型

    イーグルクランプ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
    用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 イーグルクランプ

    縦つり用クランプ RS型アタッチメント付

    イーグルクランプ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
    用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-600kg(5-30) イーグルクランプ

    鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-600kg(5-30)

    イーグルクランプ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
    用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6238材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.6使用荷重(kg)120~600有効寸法(mm)5~30
  • 鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-1t(5-30) イーグルクランプ

    鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-1t(5-30)

    イーグルクランプ
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
    用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6237材質高抗張力鋼質量(kg)3.7基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)5~30
  • 厚板水平つり用クランプ HO-500(10-50) イーグルクランプ

    厚板水平つり用クランプ HO-500(10-50)

    イーグルクランプ
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    軽量・コンパクトです。 スプリングロック式で一人でも玉掛けが可能です。 鋼板の水平移動に最適なクランプです。
    用途水平つり・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9440材質高抗張力鋼質量(kg)4.1基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500
  • 厚板水平つり用クランプ HO-1(10-50) イーグルクランプ

    厚板水平つり用クランプ HO-1(10-50)

    イーグルクランプ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番515-9431
吊りクランプ