絞り込み
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 吊りクランプ

特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
647件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューカムクランプ”J型”(シングル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ”J型”(シングル・アイタイプ)

    スーパーツール
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    吊り上げ・吊り下げ・反転・引っ張りなどあらゆる角度から確実に作業ができます。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途チェーンブロック・ホイストなどの吊りピース。トラスコ品番685-4776材質特殊鋼幅(mm)182高さ(mm)115寸法L(mm)182寸法H(mm)115基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~40寸法D(mm)26寸法H2(mm)73
  • スクリューカムクランプ スーパーツール

    スクリューカムクランプ

    スーパーツール
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9697材質特殊鋼幅(mm)148高さ(mm)204寸法L(mm)148寸法H(mm)204基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~30寸法D(mm)64寸法H2(mm)83
  • スクリューカムクランプ スーパーツール

    スクリューカムクランプ

    スーパーツール
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9699材質特殊鋼幅(mm)154高さ(mm)229寸法L(mm)154寸法H(mm)229基本使用荷重(t)1.5クランプ範囲(mm)0~32寸法D(mm)67寸法H2(mm)91
  • 横吊クランプ スーパーツール

    横吊クランプ

    スーパーツール
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。
    用途構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプ仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)質量(kg)2.6寸法L(mm)103寸法H(mm)229(MAX)クランプ範囲(mm)0~20寸法t(mm)10寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T(mm)55寸法T1(mm)45寸法T2(mm)45寸法h1(mm)145寸法h2(mm)34寸法h3(mm)23寸法l1(mm)6寸法l3(mm)20寸法l2(mm)47商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 横吊クランプ スーパーツール

    横吊クランプ

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)寸法(mm)87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)質量(kg)1.7クランプ範囲(mm)0~16容量(t)0.35商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 立・横兼用吊クランプ スーパーツール

    立・横兼用吊クランプ

    スーパーツール
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷
    吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。_x000D_。H形鋼やI形鋼はもちろん、平鋼板についても安定した吊り上げ作業が出来ます。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップします。_x000D_。タテ吊・ヨコ吊兼用で使用できます。平目カムを使用しガッチリクランプします。_x000D_。ロックハンドルを下方にセットするとロックがかかり、ワークをガッチリとグリップします。スリングが弛んでも、ショックがあってもクランプは外れず安全です。
    用途形鋼の吊上げ_x000D_。平板の吊上げ_x000D_。形鋼の引起こし仕様RFID搭載機種、カム・パッド:平目材質特殊鋼質量(kg)4.5寸法L(mm)130寸法H(mm)(MAX)278寸法L1(mm)62クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)60寸法D1(mm)35容量(t)1寸法L2(mm)26寸法T(mm)64寸法L3(mm)10仕上黄色焼付塗装寸法T1(mm)52寸法T2(mm)29寸法H1(mm)183寸法T3(mm)12寸法H2(mm)40寸法H3(mm)28
  • リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 HALDER

    リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼

    HALDER
    97,980税込107,778
    1個
    17日以内出荷
    空圧駆動により、素早く簡単に使用できる、堅牢なリフティングエレメントです。内蔵された安全機構により、圧力低下時に解除されることがなく、形状嵌合による接続が荷重を吊り上げた状態でもエレメントを確実にラッチし、最高レベルの安全性を確保します。本リフティングピンは、自動化およびハンドリング技術分野での荷重の吊り上げに使用されます。ISO 9409-1(産業用ロボット-機械インタフェース)準拠のインタフェースを備えており、ロボットシステムに容易に組み込むことができます。空圧による解除は位置表示インジケータで監視可能です。アルミニウムハウジングにより軽量でありながら高い許容荷重を発揮し、特にロボットアプリケーションに最適です。・ 半自動および全自動用途に最適。・ 統合された安全機能 - 圧力損失が発生しても開放されません。・ 形状に合わせた接続による荷重がかかったときのラッチ。・ 空気圧放出を監視するオプション。・ 軽量 - ロボット用途に最大の積載能力を提供。・ ISO 9409-1インターフェースへの接続 (産業用ロボット-メカニカルインターフェース)
    材質【ピン部】熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理【本体】アルミニウム、青色酸化被膜付【バネ】ステンレス鋼【作動ユニット】アルミニウム(AI)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、ステンレス鋼 HALDER

    リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、ステンレス鋼

    HALDER
    109,800税込120,780
    1個
    17日以内出荷
    空圧駆動により、素早く簡単に使用できる、堅牢なリフティングエレメントです。内蔵された安全機構により、圧力低下時に解除されることがなく、形状嵌合による接続が荷重を吊り上げた状態でもエレメントを確実にラッチし、最高レベルの安全性を確保します。本リフティングピンは、自動化およびハンドリング技術分野での荷重の吊り上げに使用されます。ISO 9409-1(産業用ロボット-機械インタフェース)準拠のインタフェースを備えており、ロボットシステムに容易に組み込むことができます。空圧による解除は位置表示インジケータで監視可能です。アルミニウムハウジングにより軽量でありながら高い許容荷重を発揮し、特にロボットアプリケーションに最適です。? 半自動および全自動用途に最適。? 統合された安全機能 - 圧力損失が発生しても開放されません。? 形状に合わせた接続による荷重がかかったときのラッチ。? 空気圧放出を監視するオプション。? 軽量 - ロボット用途に最大の積載能力を提供。? ISO 9409-1インターフェースへの接続 (産業用ロボット-メカニカルインターフェース)
    材質【ピン部】ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理【本体】アルミニウム、青色酸化被膜付【バネ】ステンレス鋼【作動ユニット】アルミニウム(AI)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます(DHKDS1、1.5、2-51は除く)。
    用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。トラスコ品番851-6147寸法(mm)200×20×16呼び径【鉄筋】51基本使用荷重(t)1
  • 水平横吊りクランプ ボルトナツトピン スーパーツール

    水平横吊りクランプ ボルトナツトピン

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1セット
    12日以内出荷
  • 水平横吊りクランプ カム用バネ スーパーツール

    水平横吊りクランプ カム用バネ

    スーパーツール
    1,398税込1,538
    1セット
    12日以内出荷
  • アイアンマン AC ACL 部品 スーパーツール

    アイアンマン AC ACL 部品

    スーパーツール
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
  • スクリユ-カムクランプ(WI型) スクリユ- スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ(WI型) スクリユ-

    スーパーツール
    5,198税込5,718
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプ(WI型) スリーブ スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ(WI型) スリーブ

    スーパーツール
    4,698税込5,168
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプ(WI型) カム スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ(WI型) カム

    スーパーツール
    11,980税込13,178
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプスクリユ- スーパーツール

    スクリユ-カムクランプスクリユ-

    スーパーツール
    15,980税込17,578
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-4128
  • スクリユ-カムクランプ スリーブ スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ スリーブ

    スーパーツール
    9,398税込10,338
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-4111
  • スクリューカムクランプ(SCC)用パッドセット スーパーツール

    スクリューカムクランプ(SCC)用パッドセット

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプカム スーパーツール

    スクリユ-カムクランプカム

    スーパーツール
    43,980税込48,378
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-5749
  • スクリユ-カムクランプ パツト スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ パツト

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-8888
  • スクリューカムクランプ(SCC)用カム スーパーツール

    スクリューカムクランプ(SCC)用カム

    スーパーツール
    5,398税込5,938
    1個
    12日以内出荷
  • スクリューカムクランプ(SCC)用スクリュー スーパーツール

    スクリューカムクランプ(SCC)用スクリュー

    スーパーツール
    14,980税込16,478
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリューカムクランプ(SCC)用シャックル スーパーツール

    スクリューカムクランプ(SCC)用シャックル

    スーパーツール
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプスリ-ブ スーパーツール

    スクリユ-カムクランプスリ-ブ

    スーパーツール
    12,980税込14,278
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-7259
  • スクリユ-カムクランプ カム.トメワ スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ カム.トメワ

    スーパーツール
    5,398税込5,938
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-2562
  • スクリユ-カムクランプSCC3W用 パツト スーパーツール

    スクリユ-カムクランプSCC3W用 パツト

    スーパーツール
    6,598税込7,258
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-7346
  • スクリユ-カムクランプ カム スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ カム

    スーパーツール
    9,998税込10,998
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプ スリ-ブ スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ スリ-ブ

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプ スクリユ- スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ スクリユ-

    スーパーツール
    5,198税込5,718
    1セット
    12日以内出荷
  • 水平横吊りクランプ カム スーパーツール

    水平横吊りクランプ カム

    スーパーツール
    8,498税込9,348
    1セット
    12日以内出荷
  • 仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ

    仮設用C型クランプ (両ボルト)

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌々日出荷
    仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    材質スチール
  • ビームチャック エスコ

    ビームチャック

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    翌々日出荷
    スチール製。基礎工事・山留工事の時間短縮に。ピンは抜け止め装置により抜け落ちません。縦吊り、横吊り兼用タイプ(上運搬途中で方向転換に最適)。ナットを使わないのでボルト・ナットの落下の心配がなく安全。ネジ部分とナットが無いので、泥(モルタル)、土などの掃除の必要がなくメンテナンスが楽。ネジ山が潰れたり、取付に手間がかからず作業の中断がない。徹底した軽量化と安全設計により、脱着が楽で作業しやすく疲れません。
    適合鋼材基礎工:H鋼(穴開け必要)、鋼材山留工:300・350・400全長(mm)255質量(kg)3.7ピン径(Φmm)22定格容量(t)横:2、縦:5
  • 立吊クランプ(SVC-H)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-H)用部品

    スーパーツール
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 形鋼クランプHLC用部品パーツ スーパーツール

    形鋼クランプHLC用部品パーツ

    スーパーツール
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番855-0717
  • 形鋼クランプ(HLC-S)用部品 スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC-S)用部品

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 横吊りクランプ(GVC1E)用部品 スーパーツール

    横吊りクランプ(GVC1E)用部品

    スーパーツール
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0703
  • 立吊クランプ(SVC-WH)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-WH)用部品

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 横吊りクランプ(GVC0.5E)用部品 スーパーツール

    横吊りクランプ(GVC0.5E)用部品

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • 立吊クランプ(SVC)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC)用部品

    スーパーツール
    559税込615
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • 横吊りクランプ(GVC0.35E)用部品 スーパーツール

    横吊りクランプ(GVC0.35E)用部品

    スーパーツール
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
吊りクランプ