絞り込み
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 吊りクランプ

647件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V-25-N型 1TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 1TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6111質量(kg)4.8寸法L(mm)141寸法H(mm)353寸法D(mm)60寸法H2(mm)78
  • V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
    トラスコ品番448-6072質量(kg)1.6寸法L(mm)32寸法H(mm)91基本使用荷重(t)0.5寸法A(mm)218寸法F(mm)20寸法D(mm)50寸法E(mm)22寸法B(mm)128寸法C(mm)40寸法D1(mm)35寸法D2(mm)50寸法I(mm)30寸法J(mm)44最小内径(Φmm)200寸法G(mm)49寸法C1(mm)60
  • MK-V型 500Kg 竪吊クランプ 三木ネツレン

    MK-V型 500Kg 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6129質量(kg)1.9寸法L(mm)123寸法H(mm)236使用荷重(kg)500寸法D(mm)40寸法H2(mm)52
  • HV-G型 350KG 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン

    HV-G型 350KG 竪吊・横吊兼用クランプ

    三木ネツレン
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷
    トラスコ品番448-6200質量(kg)1.5寸法L(mm)85寸法H(mm)170使用荷重(kg)350寸法D(mm)25寸法H2(mm)36
  • HV-G型 1/2TON 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン

    HV-G型 1/2TON 竪吊・横吊兼用クランプ

    三木ネツレン
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6170質量(kg)2寸法L(mm)105寸法H(mm)201寸法D(mm)28寸法H2(mm)45
  • HP-Y型 750KG 引張りクランプ 三木ネツレン

    HP-Y型 750KG 引張りクランプ

    三木ネツレン
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番448-6218質量(kg)1.6寸法L(mm)90寸法H(mm)216使用荷重(kg)750寸法D(mm)28寸法H2(mm)45
  • HP-Y型 3TON 引張りクランプ 三木ネツレン

    HP-Y型 3TON 引張りクランプ

    三木ネツレン
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6234質量(kg)6.9寸法L(mm)140寸法H(mm)340基本使用荷重(t)3寸法D(mm)48寸法H2(mm)65
  • EASY-S型 2TON 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 2TON 横吊クランプ

    三木ネツレン
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    質量(kg)4.2寸法L(mm)152寸法H(mm)201使用荷重(t)2基本使用荷重(t)2寸法D(mm)30寸法H2(mm)89
  • EASY-S型 1TON 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 1TON 横吊クランプ

    三木ネツレン
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    仕様ロック方式トラスコ品番448-6145質量(kg)2.5寸法L(mm)124寸法H(mm)156使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)24寸法H2(mm)68
  • DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ 三木ネツレン

    DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

    三木ネツレン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6242質量(kg)1.3寸法L(mm)87寸法H(mm)200寸法D(mm)40
  • U字溝吊クランプ内張型(パッド式) スーパーツール

    U字溝吊クランプ内張型(パッド式)

    スーパーツール
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
    トラスコ品番451-4823質量(kg)12仕上紫色焼付塗装
  • 立吊クランプ 象印チェンブロック

    立吊クランプ

    象印チェンブロック
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 横吊クランプ 象印チェンブロック

    横吊クランプ

    象印チェンブロック
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
  • Wロック式鉄筋立吊クランプ スーパーツール

    Wロック式鉄筋立吊クランプ

    スーパーツール
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    遠隔操作開放機能付。鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げ。開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能。遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
    容量(t)1
  • U字溝吊クランプ スーパーツール

    U字溝吊クランプ

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋コンクリートU形・片肉厚U形・U字フリューム・コンクリート製品の吊上げ運搬に最適。小型軽量で取扱いが容易。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。ワンタッチ開閉機構で操作は簡単。軽量U字溝には手作業でできるハンドタイプ。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより強靭かつ耐久性抜群。
    質量(kg)10
  • U字溝吊りクランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    U字溝吊りクランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    64,980税込71,478
    1組(2台)
    翌々日出荷
    使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
    用途U字溝吊り。トラスコ品番107-1998質量(kg)12寸法L(mm)458寸法H(mm)125
  • 形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
    用途H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。仕様形鋼・縦吊り専用トラスコ品番363-1117質量(kg)11寸法L(mm)210寸法H(mm)319寸法D(mm)70寸法H2(mm)96
  • 横吊り専用クランプ ロックスプリング付 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横吊り専用クランプ ロックスプリング付

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    軽量・小型の横吊り専用クランプです。 立て起こし作業が、簡単に行えます。 ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。
    用途形鋼の立て起こし・運搬に。仕様横吊り専用
  • 横吊りクランプ セーフティーロック付 象印チェンブロック

    横吊りクランプ セーフティーロック付

    象印チェンブロック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。 引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。
    用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
  • チェーンエコライザー 象印チェンブロック

    チェーンエコライザー

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
    用途鉄骨の建て方作業に。適合(コムラック)SF-03000×2台トラスコ品番390-1971質量(kg)18基本使用荷重(t)6材質(ボディ)スチール
  • 縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付 スーパーツール

    縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付

    スーパーツール
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    平板の反転作業も可能です。 レバー式の締め付けロックで確実にクランプします。 鋼板・形鋼などの縦吊り作業。 遠隔操作レバーを取り付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機構付です。
    用途鋼板などの縦吊り用クランプ。仕様遠隔操作レバー、ロープ付、2点吊り用
  • 水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用 イーグルクランプ

    水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用

    イーグルクランプ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    薄板の水平吊りに便利なクランプです。 湾曲する薄板にも使用できます。
    用途薄板水平吊り作業。
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 スプリング式締め付け機構です。
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプ スーパーツール

    横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプ

    スーパーツール
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。 グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
  • レンフローねじ式万能型クランプ0.75t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    レンフローねじ式万能型クランプ0.75t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
    用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。トラスコ品番165-7283質量(kg)2.6寸法L(mm)151寸法H(mm)129寸法d(mm)28寸法D2(mm)28寸法h2(mm)60
  • タテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプ スーパーツール

    タテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプ

    スーパーツール
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    平板の反転作業も可能です。 ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業。仕様2点吊り用、ロックハンドル機構付トラスコ品番332-2661質量(kg)15寸法L(mm)212寸法H(mm)432寸法d(mm)66寸法h2(mm)99
  • ALCパネル水平吊クランプ スーパーツール

    ALCパネル水平吊クランプ

    スーパーツール
    67,980税込74,778
    1個
    欠品中
    床パネル、U字溝ふたの運搬・敷設が1人作業でカンタン。ワークの幅に合せて、ハンドル操作によるクランプ範囲調整式。ねじ式締付ロックでワークをガッチリクランプし、安全確実
    用途ALC床パネルの吊上げ・敷設質量(kg)18容量(t)0.2
  • 無傷竪吊クランプ (安全歯カム付) 三木ネツレン

    無傷竪吊クランプ (安全歯カム付)

    三木ネツレン
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。
  • 無傷引張クランプ 三木ネツレン

    無傷引張クランプ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。
    寸法E(mm)40
  • 竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式)

    三木ネツレン
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。Ⅰ形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
  • 横吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン

    横吊クランプ (安全ロック式)

    三木ネツレン
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。材質特殊合金鋼主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
  • U字溝竪吊クランプ マシンタイプ 三木ネツレン

    U字溝竪吊クランプ マシンタイプ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    機械吊り専用のマシンタイプ。 ハンドタイプと共通した竪吊りのほか、引き起こしや横吊りにも使用できます。
    用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに クレーン等による布設工事に 手作業による位置決め、微調整に
  • 立吊クランプ(ストッパー式) スーパーツール

    立吊クランプ(ストッパー式)

    スーパーツール
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
    用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
  • 自在型横吊クランプ スーパーツール

    自在型横吊クランプ

    スーパーツール
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    構造用形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
    用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転種別横吊
  • 自在タイプ立吊クランプ スーパーツール

    自在タイプ立吊クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
    用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
  • 0-40mm U字溝吊クランプ エスコ

    0-40mm U字溝吊クランプ

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DA-40全長(mm)335質量(kg)2
  • 0.5Ton 竪吊クランプ エスコ

    0.5Ton 竪吊クランプ

    エスコ
    44,900税込49,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DL-0.5全長(mm)218質量(kg)1.6使用荷重(kg)0.5
  • 100Kg ハンドクランプ エスコ

    100Kg ハンドクランプ

    エスコ
    30,300税込33,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DB全長(mm)160質量(kg)0.95
  • 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。
    型式L型
  • 引張クランプ 三木ネツレン

    引張クランプ

    三木ネツレン
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。
    寸法L(mm)40
吊りクランプ