絞り込み
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 吊りクランプ

643件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CU-P型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-P型 U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    7日以内出荷
    コンクリート製U字溝などを、垂直方向からl~2台挿入取付けて吊上げるクランプです。
    トラスコ品番158-2173質量(kg)8寸法L(mm)410寸法H(mm)565
  • CU-B型 角柱吊クランプ 三木ネツレン

    CU-B型 角柱吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    コンクリートや石材の角柱物材を1~2台で吊上げるクランプです。 取付け、取外し時に操作が楽にできるよう開放ロック機構を備えています。 (パット付無傷)
    トラスコ品番158-3728質量(kg)22寸法L(mm)828寸法H(mm)541
  • 自立型間知多吊具 サンキョウ・トレーディング

    自立型間知多吊具

    サンキョウ・トレーディング
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様H-8
  • 間知多吊具 Ⅱ-オート サンキョウ・トレーディング

    間知多吊具 Ⅱ-オート

    サンキョウ・トレーディング
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷
  • 可変側溝吊具 オート サンキョウ・トレーディング

    可変側溝吊具 オート

    サンキョウ・トレーディング
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • マイティオート サンキョウ・トレーディング

    マイティオート

    サンキョウ・トレーディング
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷
    ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式 運搬・敷設に手軽で最高の使い道
  • ブロックバイス FF サンキョウ・トレーディング

    ブロックバイス FF

    サンキョウ・トレーディング
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷
  • 鍛造KTグリップ コンドーテック

    鍛造KTグリップ

    コンドーテック
    ¥439~税込¥483~
    1個
    5日以内出荷
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

    スーパーツール
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。
    用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
  • 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
  • NT型 ブルマン

    NT型

    ブルマン
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    11日以内出荷
    用途支持杭のフランジに取り付け、大引材やチャンネル材の水平接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品仕様ラチェット:41質量(kg)6.4基本使用荷重(t)10適合サイズ杭:H300~400
  • LA型 ブルマン

    LA型

    ブルマン
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    用途支持杭と、ウェブ方向のアングルブレースの接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品質量(kg)4.9寸法H(mm)50寸法A(mm)140寸法F(mm)24寸法D(mm)30寸法E(mm)12寸法B(mm)153寸法C(mm)69適合サイズ杭:H300~400寸法G(mm)34
  • V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    吊り上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックをかけることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業仕様手動ロック式、2点吊り用トラスコ品番448-6102質量(kg)5.8寸法L(mm)166寸法H(mm)335寸法D(mm)58寸法H2(mm)73
  • O.C.R スーパーロック OCR(大阪コートロープ)

    O.C.R スーパーロック

    OCR(大阪コートロープ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    当日出荷
    日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に。 ワイヤロープの先端加締め用として。 ワイヤロープの接続用として。材質/仕上アルミ
  • 縦つり用クランプ イーグルクランプ

    縦つり用クランプ

    イーグルクランプ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷
    横引きに強い大型のユニバーサルシャックルで、用途も多彩です。
    用途縦つり用 用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等材質高抗張力鋼
  • 縦つり用軽量クランプ イーグルクランプ

    縦つり用軽量クランプ

    イーグルクランプ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
    用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様使用荷重(最小~最大)600~3000、ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番851-6161材質高抗張力鋼
  • 横つり用クランプ イーグルクランプ

    横つり用クランプ

    イーグルクランプ
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    3日以内出荷
    形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様使用荷重(最小~最大)200~1000トラスコ品番851-6241材質高抗張力鋼質量(kg)6.3有効寸法(mm)5~30
  • ねじ式無傷クランプ SAR-1.6(5-25)引張り用 イーグルクランプ

    ねじ式無傷クランプ SAR-1.6(5-25)引張り用

    イーグルクランプ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。
    用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等仕様使用荷重(最小~最大)320~1600トラスコ品番851-6205材質高抗張力鋼質量(kg)4.3有効寸法(mm)3~25
  • イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ

    イーグル 横つり用クランプ G

    イーグルクランプ
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    翌々日出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • イーグル 横つり用クランプ G-1.2t(4-25)強力タイプ イーグルクランプ

    イーグル 横つり用クランプ G-1.2t(4-25)強力タイプ

    イーグルクランプ
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    4日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番515-9351材質/仕上高抗張力鋼質量(kg)5.2寸法L(mm)128寸法H(mm)275寸法D(mm)25寸法H2(mm)65最大使用荷重(kg)1200
  • イーグル 横つり用クランプ AMS-3t(40-70) イーグルクランプ

    イーグル 横つり用クランプ AMS-3t(40-70)

    イーグルクランプ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番515-9253材質/仕上高抗張力鋼質量(kg)14.7寸法L(mm)215寸法H(mm)379寸法D(mm)56寸法H2(mm)105
  • イーグル 横つり用クランプ AMS イーグルクランプ

    イーグル 横つり用クランプ AMS

    イーグルクランプ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 間知ブロックマトメ吊オートタイプ(ワイヤーロープ・リング付) スーパーツール

    間知ブロックマトメ吊オートタイプ(ワイヤーロープ・リング付)

    スーパーツール
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    くびれのある間知ブロック専用吊具。 オート(自動着脱)式ですので、従来の手動式吊具より作業がスピードアップ。 オート(自動着脱)式ですので、着脱の繰り返し作業により作業がオペレーター1人で抜群の作業性。
    質量(kg)56容量(kg)500
  • 間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付) スーパーツール

    間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

    スーパーツール
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    くびれのある間知ブロック専用吊具。 間知ブロックを7個までまとめて吊り上げますので、運搬、積込み、積み降ろしに最適。 自動開放機構により脱操作が簡単。
    質量(kg)48容量(kg)500
  • 立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付) スーパーツール

    立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付)

    スーパーツール
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 遠隔操作レバーを取付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機能付。
  • 立吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール

    立吊クランプ(ロックハンドル式)

    スーパーツール
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    翌々日出荷
    7t及び10t用のクランプは開放ロックピン付。 スプリング式締付ロック機構。 鋼板等の立吊用標準型クランプ。 本体等を特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性を保持。
  • 鉄筋立吊クランプ スーパーツール

    鉄筋立吊クランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    翌々日出荷
    先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立方向に安全確実な吊上げ。 開放ロックはセンサーレバー式でロープによる遠隔操作が可能。 本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。 くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。 遠隔操作用ロープ(2.9m)付。
    適合(鉄筋呼び)D16~D38質量(kg)6適合外径(Φmm)16~41容量(t)1
  • 横吊クランプ(ロックハンドル式・先割型) スーパーツール

    横吊クランプ(ロックハンドル式・先割型)

    スーパーツール
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
  • 横吊クランプ(ロックハンドル式)ワイドタイプ スーパーツール

    横吊クランプ(ロックハンドル式)ワイドタイプ

    スーパーツール
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
  • 横吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール

    横吊クランプ(ロックハンドル式)

    スーパーツール
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
  • ALCパネル吊クランプ スーパーツール

    ALCパネル吊クランプ

    スーパーツール
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 遠隔操作で締付ロックの解除ができ、高所での危険な取外し作業が不要(遠隔操作用ロープ2m付)。 片面スパイク付特殊ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確保。 パネルの表面に傷をつけないよう、ウレタンゴムパッドを片面に装着。 二重安全のためスプリングベルト取付用安全フックボルト付。
    用途ALCパネル専用クランプです。質量(kg)6.9容量(kg)260
  • 2.0ton 鋼板堅吊クランプ(5-30mm) エスコ

    2.0ton 鋼板堅吊クランプ(5-30mm)

    エスコ
    ¥76,900税込¥84,590
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ロック式エスコ品番EA984DM-2全長(mm)335質量(kg)5.8使用荷重(kg)2
  • 2.0ton 竪吊クランプ エスコ

    2.0ton 竪吊クランプ

    エスコ
    ¥91,100税込¥100,210
    1個
    翌日出荷
    仕様ワンタッチ安全ロック式エスコ品番EA984DL-2全長(mm)320質量(kg)6.9使用荷重(kg)2
  • 0.5ton 鋼板竪吊クランプ エスコ

    0.5ton 鋼板竪吊クランプ

    エスコ
    ¥46,800税込¥51,480
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ロック式エスコ品番EA984DL-10全長(mm)236質量(kg)1.9使用荷重(kg)500角度(°)【吊】60以内
  • 0.5ton 竪吊・横吊兼用クランプ エスコ

    0.5ton 竪吊・横吊兼用クランプ

    エスコ
    ¥37,500税込¥41,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DK-0.5全長(mm)201質量(kg)2.0
  • 0.5ton スクリュークランプ エスコ

    0.5ton スクリュークランプ

    エスコ
    ¥36,200税込¥39,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DF-0.5全長(mm)182質量(kg)2
  • 50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ エスコ

    50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    翌日出荷
    仕様ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。エスコ品番EA984D-1全長(mm)318質量(kg)2.2積載荷重(kg)250使用荷重(kg)250
  • 連結部品セット(AMC用) スーパーツール

    連結部品セット(AMC用)

    スーパーツール
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    4日以内出荷
  • 鋼板縦吊用クランプ イーグルクランプ

    鋼板縦吊用クランプ

    イーグルクランプ
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
    用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
  • U字溝吊りクランプ スーパーツール

    U字溝吊りクランプ

    スーパーツール
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0021質量(kg)26
吊りクランプ