カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール(193)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(151)
- イーグルクランプ(131)
- 三木ネツレン(91)
- エスコ(22)
- サンキョウ・トレーディング(16)
- 象印チェンブロック(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- スリーエッチ(5)
- コンドーテック(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- ブルマン(3)
- Super(2)
- HALDER(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 大洋製器工業(1)
- NIXX(1)
- OCR(大阪コートロープ)(1)
- アイビッグ(1)
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト

型鋼横吊用クランプ
イーグルクランプ¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)。つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例します。高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム用途横つり、水平つり、運搬、引き起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接
縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥57,980~税込¥63,778~1個6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・ジョオの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被つり上げ物に対しての噛み込みが非常に安定種別立吊
縦つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。種別立吊
ねじ式万能型クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から6日以内出荷・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ種別立吊・横吊兼用
横つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です種別横吊
異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41質量(kg)9.4
形鋼つり専用クランプ(とんぼ作業可能)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から翌々日出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・H型鋼及びI型鋼の移動、反転、積み降し、ビームや構造物のつり上げ積み重ね等に最適です。・このクランプは簡易型ですので、取り扱いは、十種別立吊
形鋼クランプ
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)構造物専用ヨコ吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)です。_x000D_。形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性が良いです。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けた時、手で支え持つ手間が不要。また、無負荷状態でもクランプが外れません。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため、小型・軽量で使いやすく安全です。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持します。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
ヨコ吊クランプ(ロックハンドル式)
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷構造用形鋼(H型、I型、T型、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプです。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。_x000D_。取付、取外しが安全かつ容易な取手付です。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。用途形鋼の吊上げ_x000D_。平板の吊上げ_x000D_。形鋼の引起こし
ビームクランプ
スーパーツール¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷チェーンブロックやホイスト用吊ピース。_x000D_。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。_x000D_。スクリューの緩み防止用六角穴付止めねじ付。用途ビーム(H型鋼・I型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適_x000D_。ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き
タテ吊クランプ(開放ストッパー式)
スーパーツール¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。_x000D_。鋼板等のタテ吊用クランプ(軽量・コンパクトタイプ)です。_x000D_。重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単です。_x000D_。ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易です。_x000D_。ストッパー式締め付け機構・開放ロック機構(解放ストッパー式)。用途平板のタテ吊_x000D_。形鋼の吊上げ_x000D_。平板の反転_x000D_。パイプの吊上げ
スクリューカムクランプ
スーパーツール¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷吊上げ・吊下げ・引張り・反転等あらゆる作業ができる万能型です。_x000D_。横吊り使用時にネジが上部(作業者側)に配置されているので締め込み作業が容易です。(頭上の梁等への取付時にも作業者側で締め込みが可能です。)_x000D_。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し不可中の耐震性も抜群です。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
RW-S型 レール吊クランプ
三木ネツレン¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷レール吊り専用の吊具です。リンク機構により、荷重の増加に応じてクランプカも増加し、強い力でレール上面を押さえます。軽量コンパクトなため、取り扱いが容易です。最適な特殊合金鋼を使用し、熱処理調質がしてあり強靭です。カムは表面硬化処理が施してあり耐摩耗性にも優れ、長期の使用に耐えます。トラスコ品番361-0312基本使用荷重(t)1適合レールJIS E 1101(30kgレール/37kgレール/40kgNレール/50kgNレール/60kgレール)
CU-SEA型 U字溝内張クランプ(バランス調整式)
三木ネツレン¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷バランスの取り難い片薄肉型ロングU等が水平に吊れます。ピンの差し替えにより、通常のロングU字溝も水平に吊れます。トラスコ品番158-2142基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)255-500
CU-SE型 U字溝内張クランプ
三木ネツレン¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷U字溝長尺U字溝、落しぶた式側溝等の内面吊専用のクランプで、幅調整が可能です。根切幅の狭い場所などで、道糸が邪魔なく付設できます。LU-300×300~500×600PU3-B・300-H300~500-H600に使用できます。トラスコ品番158-2167基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)255-500
CU-SJ型 U字溝内張クランプ
三木ネツレン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷コンクリートに傷をつけることなく吊り上げることができます。開放フックにより、自動的にクランプは開放できます。ロングU型の300形、400形、500形に使用できます。クランプの角パイプ部分に刻印で寸法表記がしてあります。角パイプをスライドさせると口幅の調整ができます。トラスコ品番158-3711基本使用荷重(t)2.4クランプ範囲(mm)276-500
HV-K型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ
三木ネツレン¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。クランプ範囲(mm)0~30
HV-K型 竪吊・横吊兼用クランプ
三木ネツレン¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
CU-KE型 間知ブロック吊クランプ(半自動タイプ)
三木ネツレン¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷半自動着脱式でシンプルで簡単に操作できます。仕様ワイヤーロープ、リング付基本使用荷重(t)0.5
CU-AM型 オールマイテイクランプ
三木ネツレン¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることができます。特に歩車道境界ブロックや、L形側溝には最適です。受金ホルダーの移動で、各種寸法に幅調整ができ、しかもバランスよく吊れます。強力なばねにより、受金パッドが製品に密着するため、安定して吊れます。受金パッドは特殊ウレタンゴムのためコンクリート製品を傷めません。トラスコ品番158-0596寸法L(mm)474寸法H(mm)241基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~240
CU-AM型用 アタッチメント
三木ネツレン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷標準品の受金ホルダーの後にオプションのアタッチメントを取付けると、b寸法が浅い乗り入れ用L字側溝が吊れます。トラスコ品番158-0538寸法H(mm)135クランプ範囲(mm)650~690
CU-X-T型 コンクリート溝ぶた吊クランプ
三木ネツレン¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷テコの原理で重い溝ぶたも簡単・安全に運搬、布設できます。トラスコ品番158-0607基本使用荷重(t)0.2クランプ範囲(mm)500・550・600
CU-KA型 間知ブロック吊クランプ(全自動タイプ)
三木ネツレン¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷全自動着脱式ですので、積降ろし、移動が一人でできます。仕様ワイヤーロープ、リング付基本使用荷重(t)0.5
HV-26型 ビームクランプ
三木ネツレン¥63,980税込¥70,3781台91日以内出荷H鋼、帯板、薄型大型リング等の専用クランプです。水平吊、横吊作業が簡単にできます。トラスコ品番359-0374径(Φmm)【吊環】50基本使用荷重(t)1.5クランプ範囲(mm)193~239
EP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式)
三木ネツレン¥48,980税込¥53,8781台89日以内出荷長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。径(Φmm)【吊環】24基本使用荷重(t)1
CL型 コイル吊フック
三木ネツレン1台欠品中コイル専用の吊フックです。引掛部内側に当りきずを防止する当板が取付けてあります。トラスコ品番361-0342径(Φmm)【吊環】30基本使用荷重(t)2全高(mm)614爪長さ(mm)510(内寸410)
V-25-L型 竪吊クランプ
三木ネツレン¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。仕様ワンタッチ安全ロック式
CF型 クレーンフォーク(標準1200型)
三木ネツレン1台欠品中負荷時のバランススプリングによって、積荷時は常に水平に保たれます。床下間隔の少ない場合でもスムーズに差し入れることができます。トラスコ品番361-0326質量(kg)270基本使用荷重(t)1.5
RH型 ラッシングホールハンガー
三木ネツレン¥96,980~税込¥106,678~1台91日以内出荷甲板などの平面状部材の芯穴にクランプの一部を差込み、コッタープレートを開いて引掛け、ほぼ水平に吊上げるクランプです。