カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール(193)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(151)
- イーグルクランプ(132)
- 三木ネツレン(91)
- エスコ(22)
- サンキョウ・トレーディング(16)
- 象印チェンブロック(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- スリーエッチ(5)
- コンドーテック(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- ブルマン(3)
- Super(2)
- HALDER(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 大洋製器工業(1)
- NIXX(1)
- OCR(大阪コートロープ)(1)
- アイビッグ(1)
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト

縦つりクランプ
イーグルクランプ¥44,980~税込¥49,478~1個翌日出荷から4日以内出荷つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥91,980税込¥101,1781個当日出荷爪交換が可能で経済的!用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600
ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース寸法P(mm)150寸法O(mm)Φ27.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
レール吊クランプ
イーグルクランプ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・敷設質量(kg)3.7寸法A(mm)0~110適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール22~75kg
レール吊クランプ
イーグルクランプ¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から7日以内出荷トングレールもつり上げ可能 隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構 つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム 着脱に便利な開放装置付き クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・敷設寸法A(mm)80寸法D(mm)115寸法B(mm)202寸法C(mm)215適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール30~60kg
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥289,800~税込¥318,780~1個翌々日出荷自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ
三木ネツレン¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷トラスコ品番448-6226質量(kg)4.9寸法L(mm)123寸法H(mm)284基本使用荷重(t)1.5寸法D(mm)38寸法H2(mm)60
EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ
三木ネツレン¥23,980税込¥26,3781台当日出荷トラスコ品番448-6137質量(kg)1.2寸法L(mm)106寸法H(mm)128基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)20寸法H2(mm)68
DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ
三木ネツレン¥69,980税込¥76,9781台当日出荷トラスコ品番448-6251質量(kg)7.2寸法L(mm)486寸法H(mm)575寸法D(mm)40
CU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ
三木ネツレン¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番448-6340質量(kg)2.2寸法L(mm)167寸法H(mm)318使用荷重(kg)250寸法D(mm)50寸法H2(mm)85
吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS
コンドーテック¥41,980税込¥46,1781セット(20個)当日出荷本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)710RoHS指令(10物質対応)対応
コラムロックSF型
象印チェンブロック¥94,980~税込¥104,478~1台当日出荷高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。用途鉄骨の建て方作業に。材質(ボディ)スチール
パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用トラスコ品番368-4130質量(kg)4寸法L(mm)196~276寸法H(mm)213寸法D(mm)40寸法H2(mm)148
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付
イーグルクランプ¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
スクリューカムクランプ(万能型)
スーパーツール¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。 特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。 スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
超強力スクリュークランプ
三木ネツレン¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から6日以内出荷使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。ピッチ3.0
立吊クランプ(ハンドルロック式)
スーパーツール(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
立吊クランプ(ストッパー式)
スーパーツール¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から4日以内出荷鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
EASY-S型 横吊クランプ
三木ネツレン¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。型式S型
縦つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・構造が簡単で保守が容易です。・取付け、取外しが最も簡便、軽量で簡単な構造の為大幅な能率増進。・作業員が下で作業していた種別立吊
H-18型 ハンドクランプ
三木ネツレン¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷18L缶や薄板専用の吊り上げができるハンドタイプのクランプです。ワンタッチ操作で簡単に開閉でき便利です。トラスコ品番359-0359基本使用荷重(kg)100
横吊りクランプ(細目仕様)
スーパーツール¥58,980税込¥64,8781台当日出荷細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプに。トラスコ品番689-2823材質特殊鋼タイプ自在型ロックハンドル式 細目仕様寸法L(mm)130寸法H(mm)276基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法H2(mm)62
横吊りクランプ
スーパーツール¥66,980税込¥73,6781台当日出荷ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。トラスコ品番686-1914材質特殊鋼幅(mm)237高さ(mm)292寸法L(mm)307寸法H(mm)292基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~35寸法D(mm)100寸法H2(mm)58
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
スーパーツール¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊下げや鋼材などの引張り作業に。材質特殊鋼寸法L1(mm)121クランプ範囲(mm)0~40寸法D2(mm)32寸法H2(mm)45
スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ)
スーパーツール¥27,980税込¥30,7781台当日出荷シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊り下げや鋼材などの引っ張り作業にも最適です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業。鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。ホイストなどをH鋼より吊り下げるピースとして。トラスコ品番686-3412材質特殊鋼幅(mm)209.5高さ(mm)91寸法L(mm)209.5寸法H(mm)91寸法L1(mm)91基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法L2(mm)119.5寸法H2(mm)53
ねじ式クランプ スクリューカムクランプ(万能型)
スーパーツール¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9696材質特殊鋼幅(mm)104高さ(mm)113寸法L(mm)104寸法H(mm)113基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~28寸法D(mm)27寸法H2(mm)43
縦吊りクランプ
スーパーツール¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業に。材質特殊鋼
縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t
スーパーツール¥49,980税込¥54,9781台当日出荷構造用形鋼の吊り上げ・反転作業に便利です。平鋼板の横吊り運搬作業にも使用できます。小型・軽量で使いやすさ抜群です。指の掛かりやすい専用鍛造製本体のため、容易にクランプの着脱が可能です。ばねによって常に一定の初期荷重が働き、着地してワイヤが緩んでもクランプが外れる心配がありません。GVC0.5Rはフェイス幅100mmの形鋼にも使用可能です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途H形鋼などの建て方や運搬に。トラスコ品番689-2824材質特殊鋼幅(mm)103高さ(mm)229寸法L(mm)103寸法H(mm)229基本使用荷重(t)縦0.5、横0.5クランプ範囲(mm)0~20寸法D(mm)30寸法H2(mm)47最大クランプ厚さ(mm)20
横吊りクランプ(細目仕様)
スーパーツール¥51,980税込¥57,1781台当日出荷細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。トラスコ品番689-2817材質特殊鋼タイプ自在型ロックハンドル式 細目仕様寸法L(mm)103寸法H(mm)229基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~20寸法D(mm)30寸法H2(mm)47
形鋼クランプ
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781台当日出荷構造用形鋼(H形・I形・L形・T形)専用の吊り具です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途構造用形鋼の吊り上げに。形鋼の反転。トラスコ品番689-2854材質特殊鋼幅(mm)108高さ(mm)152寸法L(mm)108寸法H(mm)152基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)1~13寸法D(mm)23寸法H2(mm)66