絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(256)
  • ミヤコ(58)
  • オンダ製作所(45)
  • カクダイ(40)
  • セキスイ(38)
  • I-VALUE(24)
  • 未来工業(23)
  • 前澤給装工業(15)
  • TBC(タブチ)(12)
  • イシグロ(12)
  • 東尾メック(12)
  • KVK(11)
  • 関西化工(10)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
  • 東栄管機(8)
  • エスコ(6)
  • 前澤化成工業(5)
  • アサヒAV(4)
  • リビラック(4)
種類
  • 種類その他(23)
  • 種類エルボ(107)
  • 種類キャップ(14)
  • 種類クロス(3)
  • 種類ソケット(128)
  • 種類チーズ(77)
  • 種類ニップル(48)
  • 種類パイプ(24)
  • 種類フランジ(15)
  • 種類ブッシング(31)
  • 種類プラグ(12)
  • 種類ヘルール(2)
  • 種類ホースジョイント(11)
  • 種類ユニオン(27)
  • 種類伸縮継手(2)
材質
  • ステンレス(66)
  • 塩化ビニール(PVC)(83)
  • 樹脂(59)
  • (4)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(220)
  • 黄銅(真鍮)(123)
呼び径(A)
  • 13
  • 6(506)
  • 8(626)
  • 10(838)
  • 15(1,433)
  • 20(1,928)
  • 25(1,788)
  • 30(176)
  • 32(1,407)
  • 40(1,746)
  • 50(1,932)
  • 65(1,530)
  • 75(267)
  • 80(1,327)
  • 100(1,478)
  • 125(886)
  • 150(890)
  • 200(475)
  • 250(287)
  • 300(254)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(1)
  • 3/8(27)
  • 1/2(362)
  • 3/4(80)
  • 1(24)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(5)
  • 2(3)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(93)
  • PS(管用テーパ)(37)
  • PT(管用テーパ)(230)
  • その他(8)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付) 関西化工浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付)関西化工(43件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
形状ソケット材質PVC種類塩ビ・樹脂管用継手
HTエルボ セキスイHTエルボセキスイ(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から92日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVCモノタロウ(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
ネジ変換アダプターB カクダイネジ変換アダプターBカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
パッキン付き
付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
片ナット付アダプター リビラック片ナット付アダプターリビラック(20件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質黄銅形状アダプター呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G×R
両ナットアダプター リビラック両ナットアダプターリビラック(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質黄銅形状アダプター呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
HT径違いソケット セキスイHT径違いソケットセキスイ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HTバルブソケット(インサート付) セキスイHTバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
塩ビパイプユニオン カクダイ塩ビパイプユニオンカクダイ(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途一時補修用材質PVC形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
浄化槽用十字ソケット 関西化工浄化槽用十字ソケット関西化工(16件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状クロス種類塩ビ・樹脂管用継手
HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイHT給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
片ナット付フレキチーズ リビラック片ナット付フレキチーズリビラック(50件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質黄銅形状チーズ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)30接続ねじ種類G
HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱メタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
HTチーズ セキスイHTチーズセキスイ(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
水道用ポリエチレン2層管 TBC(タブチ)水道用ポリエチレン2層管TBC(タブチ)(28件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。種類樹脂管流体水道水材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~40℃仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品形状パイプ
プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAVプレハブジョイント ねじ込み形アサヒAV(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から23日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンパイプ イノアック住環境ポリエチレンパイプイノアック住環境(37件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻(30m)
当日出荷
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。形状パイプ材質LLDPE/PE50種類1種(軟質)JIS規格JIS K 6762
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ネジ変換アダプターA カクダイネジ変換アダプターAカクダイ(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質青銅形状アダプター種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×G
ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
HI継手 TSKユニオン 東栄管機HI継手 TSKユニオン東栄管機(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱メタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
浄化槽用四方ショートエルボ 関西化工浄化槽用四方ショートエルボ関西化工(19件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
形状四方ショートエルボ材質PVC型式13A種類塩ビ・樹脂管用継手呼び径(A)13
片ナット付フレキエルボ リビラック片ナット付フレキエルボリビラック(23件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質青銅形状エルボ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
859税込945
1本
当日出荷から6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
...

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ