絞り込み
種類
その他(1)
エルボ(1)
ソケット(4)
チーズ(1)
ブッシング(2)
ユニオン(1)
材質
- 青銅(5)
- 黄銅(真鍮)(6)
呼び径(A)
- 130
- 6(469)
- 8(585)
- 10(743)
- 13(544)
- 15(1,374)
- 20(1,839)
- 25(1,734)
- 30(173)
- 32(1,369)
- 40(1,682)
- 50(1,895)
- 65(1,474)
- 75(273)
- 80(1,304)
- 100(1,437)
- 125(828)
- 150(828)
- 200(413)
- 250(224)
- 300(192)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 1/2(7)
- 3/4(6)
ねじの種類
- PF(管用平行)(6)
- PS(管用テーパ)(1)
- PT(管用テーパ)(2)
ブランド
- ミヤコ(3)
- TBC(タブチ)(3)
- カクダイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- I-VALUE(1)
ミヤコ・TBC(タブチ)・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・GAONA(ガオナ)・I-VALUE
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
商品豆知識

平行20X13ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷仕様パッキン付材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)1/2×3/4呼び径(A)13×20パッキンあり接続ねじ種類G
これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)(内ネジ)1/2×(外ネジ)3/4呼び径(A)13×20内ネジG1/2外ネジG3/4パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)当日出荷建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状変換ソケット樹脂管規格JIS、JWWAJIS規格JIS G-554
IVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅
I-VALUE¥459税込¥5051個当日出荷水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。材質黄銅呼びG1/2×R3/4呼び径(A)13×20
砲金ツギタシソケット(六角)
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 外ねじ3/4、内ねじ1/2の異径です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。材質青銅六角対辺(mm)(内)16.5、(外)29
砲金全ネジツギタシソケット
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷施工現場で必要な寸法に切断して使用できます。 内ネジ3/4を外ネジ1/2に変換する時に使用します。材質青銅形状ツギタシソケット寸法13×20×150