絞り込み
種類
  • 種類その他(5)
  • 種類エルボ(17)
  • 種類キャップ(8)
  • 種類ソケット(28)
  • 種類チーズ(16)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類パイプ(6)
  • 種類フランジ(4)
  • 種類ホースジョイント(2)
  • 種類ユニオン(8)
  • 種類伸縮継手(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(46)
  • 樹脂(30)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(8)
  • 黄銅(真鍮)(18)
呼び径(A)
  • 16
  • 6(469)
  • 8(585)
  • 10(743)
  • 13(544)
  • 15(1,373)
  • 20(1,839)
  • 25(1,734)
  • 30(173)
  • 32(1,367)
  • 40(1,682)
  • 50(1,895)
  • 65(1,474)
  • 75(273)
  • 80(1,304)
  • 100(1,437)
  • 125(828)
  • 150(828)
  • 200(413)
  • 250(224)
  • 300(192)
呼び径(B)
  • 1/2(36)
  • 5/8(1)
  • 3/4(10)
  • 1-1/2(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(4)
  • PS(管用テーパ)(7)
  • PT(管用テーパ)(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オンダ製作所(35)
  • セキスイ(25)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
  • 東栄管機(6)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
  • エスコ(3)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • アサヒAV(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • 井筒製作所(2)
  • カクダイ(1)
  • 児玉工業(1)
  • コダマ(1)
  • 川西水道機器(1)
  • 築地製作所(1)
  • 日本プラスチック工業(1)
モノタロウ・オンダ製作所・セキスイ・日本継手(旧:JFE継手)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東栄管機・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・エスコ・Aron(アロン化成)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・アサヒAV・TBC(タブチ)・井筒製作所・カクダイ・児玉工業・コダマ・川西水道機器・築地製作所・日本プラスチック工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

118件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレハブジョイント ソケット形 アサヒAV

    プレハブジョイント ソケット形

    アサヒAV(15件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ

    エスロン ユニオン継手 本体PVC

    セキスイ(22件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
  • HTエルボ セキスイ

    HTエルボ

    セキスイ(13件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • 塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機

    塩ビ製タケノコニップル(グレー)

    東栄管機(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
    材質PVC形状タケノコニップル色グレー
  • ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウ

    ユニオン継手 一時補修用 PVC

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
    用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTソケット セキスイ

    HTソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • 塩ビパイプユニオン カクダイ

    塩ビパイプユニオン

    カクダイ(13件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    用途一時補修用材質PVC形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
  • HT径違いソケット セキスイ

    HT径違いソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
  • HTチーズ セキスイ

    HTチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタル給水栓ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
  • プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAV

    プレハブジョイント ねじ込み形

    アサヒAV(5件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTバルブソケット(インサート付) セキスイ

    HTバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
  • WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WJ1型 テーパおねじ

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
    使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
  • HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • HI継手 TSKユニオン 東栄管機

    HI継手 TSKユニオン

    東栄管機(11件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • エスロン HT C(キャップ) セキスイ

    エスロン HT C(キャップ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
    用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • HT45°エルボ セキスイ

    HT45°エルボ

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用エルボ(インサート付)

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
  • SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 304 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • WPT1型 チーズソケット オンダ製作所

    WPT1型 チーズソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • HT径違いチーズ セキスイ

    HT径違いチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
  • WPJ3型 ソケット オンダ製作所

    WPJ3型 ソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • 塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 1m

    日本プラスチック工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
  • PVCラッパ竹の子 築地製作所

    PVCラッパ竹の子

    築地製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機

    TS継手 ウルトラユニオン 2型

    東栄管機(4件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターユニオンメスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様お湯OK材質PPS樹脂形状ユニオン呼び径(B)1/2寸法L2(mm)14.5接続ねじ種類Rc
  • WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所

    WJ18型 ナット付アダプター黄銅

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
    材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 塩ビ管ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    塩ビ管ユニオン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
    用途一時補修用、理設用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • WPJ27型 HIVP変換アダプター オンダ製作所

    WPJ27型 HIVP変換アダプター

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
  • 塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業

    塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)

    児玉工業(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
    用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
  • WPL3型 エルボソケット オンダ製作所

    WPL3型 エルボソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL5型 座付水栓エルボ オンダ製作所

    WL5型 座付水栓エルボ

    オンダ製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱M給水栓エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
  • HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • WL12型 エルボアダプター オンダ製作所

    WL12型 エルボアダプター

    オンダ製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
    使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ8型 配管アダプター黄銅 オンダ製作所

    WJ8型 配管アダプター黄銅

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
    材質黄銅形状フランジ種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PB接続ねじ種類Rc

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ
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
継手・パイプ 呼び径(A):16 【通販モノタロウ】 配管・水廻り設備部材